絞り込み
コーナー半径(mm)
- 0.02(4)
- 0.03(10)
- 0.08(1)
- 0.1(35)
- 0.18(1)
- 0.2(105)
- 0.24(2)
- 0.25(2)
- 0.26(2)
- 0.3969(31)
- 0.4(114)
- 0.7938(29)
- 0.8(68)
- 1.1906(10)
- 1.2(17)
- -(4)
材質
- CBN焼結体(2)
- CVDコーティング(30)
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(41)
- その他(7)
- サーメット(40)
- セラミックス(7)
- ダイヤモンド(3)
- ダイヤモンド焼結体(7)
- 膜種:Absotech(1)
- 超硬合金(39)
- 超高圧焼結体(3)
切刃長さ(mm)
- 6.22(9)
- 6.4(12)
- 6.42(7)
- 7.7(7)
- 8.2(15)
- 8.97(7)
- 9.17(7)
- 9.525(13)
- 9.6(24)
- 9.7(9)
- 9.94(7)
- 10.34(7)
- 10.54(7)
- 11(78)
- 11.6(8)
- 12.7(7)
- 13.8(5)
- 15.6978(7)
- 16.0978(7)
- 16.5(30)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.39(1)
- 1.4(1)
- 1.59(3)
- 1.79(1)
- 1.98(5)
- 2.38(91)
- 2.38125(4)
- 3.175(4)
- 3.18(34)
- 3.96875(2)
- 3.97(54)
- 4.76(4)
形状

ひし形(12)

正三角形(113)

正方形(1)
逃げ角(度)
- 7
- 0(535)
- 5(41)
- 11(506)
- 15(4)
- 20(11)
チップブレーカ
- ブレーカつき(213)
- ブレーカなし(14)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(103)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- サンドビック(87)
- 住友電工ハードメタル(37)
- 京セラ(32)
- 三菱マテリアル(32)
- タンガロイ(17)
- SANDVIK(16)
- ケナメタル(8)
- イスカル(7)
- BIG DAISHOWA(5)
- 住友電気工業(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
サンドビック・住友電工ハードメタル・京セラ・三菱マテリアル・タンガロイ・SANDVIK・ケナメタル・イスカル・BIG DAISHOWA・住友電気工業・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
RoHS10物質対応
「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.03(10)
0.1(35)
0.2(105)
0.3969(31)
0.4(114)
0.7938(29)
0.8(68)
1.1906(10)
1.2(17)
-(4)

チップ TCGT-FN
BIG DAISHOWA¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から5日以内出荷切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCGT-F
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用チップ TCMW
三菱マテリアル¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)9.94勝手なしコーナーR(mm)0.7938内接円径(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)9.94勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)6.35
チップ TCGT-EL
BIG DAISHOWA¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCGT-MNSC
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCMT
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用インサート 正三角形ポジ MT9005
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状正三角形厚さS(mm)2.38逃げ角(°)【AN】7内接円IC(mm)6.35
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TCMT)
三菱マテリアル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40~60°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9025 (TCMT)
三菱マテリアル¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)翌日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーナーR(mm)0.3969内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷TC□□型-11(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)9.54勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)8.57勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)5.55625
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷用途仕上げチップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)6.42コーナーR(mm)0.2母材超硬内接円径(mm)3.96875
チップ TCMT-LU
住友電工ハードメタル¥4,198~税込¥4,618~1箱(10個)3日以内出荷切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TCGT-FX
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質AC530U形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCMT-MM
三菱マテリアル¥7,998~税込¥8,798~1セット(10個)当日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCGT-FR/L-U
京セラ¥9,198税込¥10,1181箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCGT-AZ
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質HTI10形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCMT
BIG DAISHOWA¥4,398~税込¥4,838~1箱(10個)5日以内出荷切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT-JE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,298~税込¥9,128~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCGT-FR-U
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌日出荷切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCGT-EL-U
京セラ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCGT-FR-U
京セラ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌日出荷切刃長さ(mm)8.2逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCMT
三菱マテリアル¥9,798税込¥10,7781箱(10個)当日出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT
三菱マテリアル¥6,798~税込¥7,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT-HQ
京セラ¥5,298~税込¥5,828~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCGT-U
京セラ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷(材質)。荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質TN60形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域低送り(U・USF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCGT-R/L
タンガロイ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)3日以内出荷切刃長さ(mm)8.2逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT
京セラ¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18