絞り込み
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
0.03・0.1・0.2・0.3969・0.4・0.6・0.7938・0.8・1・1.1906・1.2・1.5875・1.6・2・2.38125・2.4・3.0・3.175・3.2・4.0・コーナー半径(mm)をもっと見る
材質
CBN焼結体・CVDコーティング・PVDコーティング・その他・サーメット・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・超硬合金・超高圧焼結体・鋼
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
841件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1セット(10個)
3日以内出荷
勝手なし4コーナー仕様のインサートです。
用途汎用~粗加工被削材P(一般鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎)勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーティング(ACU2500)インサート厚さ(mm)7.2
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
3日以内出荷
高強度型です。
用途重切削切刃長さ(mm)12.7精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーティング(ACS2500)みぞ穴T切込み角度(°)90コーナー半径(mm)0.8適合カッターWFXC12000E型/M型・WFXH12000M型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)4.76頂角(°)90逃げ角(°)-
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1セット(10個)
3日以内出荷
SEC-スミデュアルミルのインサートです。
被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーティング(ACS1000)みぞ穴Uコーナー半径(mm)1.0加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○使用インサート長方形[L]インサート厚さ(mm)4.1頂角(°)90逃げ角(°)0[N]
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1セット(10個)
3日以内出荷
鋼・鋳鉄の一般切削用です。
精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴U切込み角度(°)90使用インサート特殊[X]インサート厚さ(mm)6.1頂角(°)-逃げ角(°)0[N]
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
8,898税込9,788
1セット(10個)
3日以内出荷
標準インサートです。
用途汎用~断続加工精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴T使用インサート正方形[S]頂角(°)90逃げ角(°)-
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
インサートです。
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1セット(10個)
3日以内出荷
標準インサートです。
用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
22,980税込25,278
1セット(10個)
3日以内出荷
汎用型インサートです。
用途汎用~断続加工逃げ角(°)0[N]
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
22,980税込25,278
1セット(10個)
3日以内出荷
高強度インサートです。
用途強断続加工・高硬度被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・H(高硬度鋼45~55HRC○)精度M厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーティング(ACS1000)みぞ穴Uコーナー半径Re(mm)1.6加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○インサート厚さ(mm)7.0逃げ角(°)0[N]内接円IC(mm)13
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
24,980税込27,478
1セット(10個)
3日以内出荷
汎用型インサートです。
用途汎用~断続加工精度E勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)90使用インサート長方形[L]インサート厚さ(mm)6.4頂角(°)90逃げ角(°)0[N]
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1セット(10個)
3日以内出荷
ワイパー
用途鋼・鋳鉄・難削材・非鉄金属の一般切削用コーティング(ACU2500)FIG3
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
8,898税込9,788
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
汎用型
用途鋼・ステンレス鋼・ダイス鋼・鋳鉄・非鉄金属の隅削り・高能率加工用、面取り用コーティング(ACU2500)適合カッターWFXC08000E型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)3.175
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1セット(10個)
3日以内出荷
標準インサートです。
用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ステンレス鋼の高速加工用。高硬度微粒超硬合金と超多層コーティングの採用により、抜群の耐摩耗性を実現。
用途高速・軽・汎用切削加工用。被削材ステンレス鋼/難削材精度E勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.025刃先形状丸ホーニング[E]内接円許容差(mm)±0.025コーティング(ACM100)みぞ穴T使用インサート円形[R]頂角(°)-逃げ角(°)15[D]FIG1
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
24,980税込27,478
1セット(10個)
3日以内出荷
SEC-ウェーブラジアスミルのインサートです。
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用材質AC5025Sタイプポジティブ切刃長さ(mm)16.5寸法D1(Φmm)4.4勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)16みぞ穴W切削領域軽切削コーナー半径(mm)0.4[04]穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無なし使用インサート正三角形[T]インサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)11[P]等級記号G内接円IC(mm)9.525
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1セット(10個)
3日以内出荷
切れ味に特化した切れ刃研磨仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制あらゆる刃径で良好な壁面精度中仕上げ加工
用途軽切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度E勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴T切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎頂角(°)85
旋削用インサート 80°菱形ネガ サーメット NX3035 三菱マテリアル旋削用インサート 80°菱形ネガ サーメット NX3035三菱マテリアル
7,198税込7,918
1箱(10個)
翌々日出荷
組織の最適化および特殊合金結合相により耐摩耗性と耐欠損性が向上します。
用途被削材:鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF 三菱マテリアル旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
P級サーメットチップ NX55 三菱マテリアルP級サーメットチップ NX55三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
PVDコート旋削チップ VP15TF 三菱マテリアルPVDコート旋削チップ VP15TF三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
13,980税込15,378
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)4.4被削材S切刃長さ(mm)8.725有効長(mm)切刃:8.725勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.7938母材超硬コーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)3.96875逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.4 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.4 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
13,980税込15,378
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)4.4被削材S切刃長さ(mm)9.125有効長(mm)切刃:9.125勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.3969母材超硬コーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)3.96875逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋削ネガ   SN□□型-25(正方形90°)R3.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ SN□□型-25(正方形90°)R3.2 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
35,980税込39,578
1箱(5個)
14日以内出荷
用途穴径(Φmm)9.119被削材PK切刃長さ(mm)22.2有効長(mm)切刃:22.2勝手N加工RoughingコーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナーR(mm)3.175母材超硬適合被削材種PKコーナー半径Re(mm)3.175材種4415逃げ角(°)0内接円径(mm)25.4内接円IC(mm)25.4
旋削ネガ   SN□□型-25(正方形90°)R2.4 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ SN□□型-25(正方形90°)R2.4 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
35,980税込39,578
1箱(5個)
14日以内出荷
用途穴径(Φmm)9.119被削材PK切刃長さ(mm)23有効長(mm)切刃:23勝手N加工RoughingコーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナーR(mm)2.38125母材超硬適合被削材種PKコーナー半径Re(mm)2.38125材種4415逃げ角(°)0内接円径(mm)25.4内接円IC(mm)25.4
旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
34,980税込38,478
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)7.925被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬コーナー半径Re(mm)1.5875厚さS(mm)6.35逃げ角(°)0内接円径(mm)19.05内接円IC(mm)19.05
旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
34,980税込38,478
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)7.925被削材S切刃長さ(mm)17.85有効長(mm)切刃:17.85勝手Nチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.1906母材超硬コーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)6.35逃げ角(°)0内接円径(mm)19.05内接円IC(mm)19.05
旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R1.6 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.6 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
24,980税込27,478
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)6.35被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬コーナー半径Re(mm)1.5875厚さS(mm)6.35逃げ角(°)0内接円径(mm)15.875内接円IC(mm)15.875
旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
24,980税込27,478
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)6.35被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)6.35逃げ角(°)0内接円径(mm)15.875内接円IC(mm)15.875
旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R0.8 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R0.8 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
24,980税込27,478
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)6.35被削材S切刃長さ(mm)15.075有効長(mm)切刃:15.075勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)6.35逃げ角(°)0内接円径(mm)15.875内接円IC(mm)15.875
旋削ネガ   SN□□型-12(正方形90°)R1.6 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ SN□□型-12(正方形90°)R1.6 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
16,980税込18,678
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)5.156被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.5875母材超硬コーナー半径Re(mm)1.5875厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
旋削ネガ   SN□□型-12(正方形90°)R1.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ SN□□型-12(正方形90°)R1.2 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
16,980税込18,678
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工被削材S勝手N加工MediumコーナーR(mm)1.1906母材超硬コーナー半径Re(mm)1.1906逃げ角(°)0
旋削ネガ   SN□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ SN□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
16,980税込18,678
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)5.156被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬コーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
旋削ネガ   SN□□型-12(正方形90°)R0.4 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ SN□□型-12(正方形90°)R0.4 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
16,980税込18,678
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)5.156被削材S切刃長さ(mm)12.3有効長(mm)切刃:12.3勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材超硬コーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
チップ SNMG-CM タンガロイチップ SNMG-CMタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
L12.7S4.76D15.16RoHS指令(10物質対応)対応
フライス スクエアT4インサート LOEX12・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4インサート LOEX12・セコ・ツールズ・ジャパン
26,980税込29,678
1箱(10個)
翌々日出荷
チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
寸法W1(mm)7.5寸法LE(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)14.2
フライス スクエアT4インサート LOEX08・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4インサート LOEX08・セコ・ツールズ・ジャパン
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
寸法W1(mm)4.4寸法LE(mm)8.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)9.3
正方形ネガチップ T-Max P H13A サンドビック正方形ネガチップ T-Max P H13Aサンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材S切刃長さ(mm)10.6勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種H13A内接円径(mm)15.875
正方形ネガチップ T-Max P 2035 サンドビック正方形ネガチップ T-Max P 2035サンドビック
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐熱衝撃性、高速断続加工向けです。
用途一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。被削材M勝手なしコーティングTIALN+TINチップ厚さ(mm)6.35母材超硬材種2035内接円径(mm)19.05
正方形ネガチップ T-Max P S205 サンドビック正方形ネガチップ T-Max P S205サンドビック
24,980税込27,478
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)6.35母材超硬材種S205
正方形ネガチップ T-Max P S05F サンドビック正方形ネガチップ T-Max P S05Fサンドビック
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌々日出荷
耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。
用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S切刃長さ(mm)10.6勝手なしコーティングTICRN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種S05F内接円径(mm)15.875
旋盤用チップ正方形