12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
  • チップ SNMG タンガロイ

    チップ SNMG

    タンガロイ(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中切削
  • チップ SNMG-GU 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-GU

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ SNMG-TM タンガロイ

    チップ SNMG-TM

    タンガロイ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中切削
  • チップ SNMGR/L-S タンガロイ

    チップ SNMGR/L-S

    タンガロイ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中切削
  • チップ SNGG R/L-C 京セラ

    チップ SNGG R/L-C

    京セラ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ISO インサート SNMG-RP ケナメタル

    ISO インサート SNMG-RP

    ケナメタル(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角90°。M級。5°すくい角。8コーナー仕様。粗加工用
    形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
  • ISO インサート CNMG-RP ケナメタル

    ISO インサート CNMG-RP

    ケナメタル(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。粗加工用
    形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
  • チップ SNMG-TF イスカル

    チップ SNMG-TF

    イスカル(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    翌日出荷から17日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SPMN 住友電工ハードメタル

    チップ SPMN

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ 2QP-SPGW タンガロイ

    チップ 2QP-SPGW

    タンガロイ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1ケース(2個)ほか
    3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BX910形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNMG-EX 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-EX

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ SCMT-PS タンガロイ

    チップ SCMT-PS

    タンガロイ(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)7
旋盤用チップ正方形