絞り込み
形状

ひし形(4)

正三角形(1)

正方形(2)
厚さ(mm)
- 4.76(4)
切刃長さ(mm)
- 6.4(1)
- 7.7(1)
- 9.6(1)
- 9.7(1)
- 11(1)
- 11.1(1)
- 11.6(1)
コーナー半径(mm)
- 0.1
- 0.03(4)
- 0.2(35)
- 0.3969(20)
- 0.4(337)
- 0.6(3)
- 0.7938(36)
- 0.8(546)
- 1(3)
- 1.1906(35)
- 1.2(335)
- 1.5875(19)
- 1.6(187)
- 2(18)
- 2.38125(11)
- 2.4(56)
- 3.0(3)
- 3.175(6)
- 3.2(5)
- 4.0(3)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(1)
逃げ角(度)
- 0(3)
- 5(1)
- 7(1)
0・5・7
チップブレーカ
- ブレーカつき(4)
ブレーカつき
穴の形状
- 円筒穴(4)
円筒穴
ブランド
- ケナメタル(4)
- イスカル(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
ケナメタル・イスカル・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

ひし形(4)

正三角形(1)

正方形(2)

ISO インサート CNMG-MS
ケナメタル¥6,198~税込¥6,818~1セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。13°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート CNGG-FS
ケナメタル¥9,898~税込¥10,888~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。G級。12°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形80°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面寸法L10(mm)12.9
ISO インサート CNGG-LF
ケナメタル¥9,898税込¥10,8881セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。G級。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形80°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面寸法L10(mm)12.9
ISO インサート CNGP
ケナメタル¥9,898~税込¥10,888~1セット(5個)ほか8日以内出荷から11日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。G級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状正方形寸法D(mm)12.7厚さS(mm)4.76寸法L10(mm)12.9
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥14,980~税込¥16,478~1セット(10個)3日以内出荷小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種 。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応 。シャープエッジの平行ブレーカで広い領域の切込み条件に対応用途小型旋盤用被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFXコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135U