絞り込み
形状

正方形(10)
厚さ(mm)
- 3.18(5)
- 3.97(5)
切刃長さ(mm)
- 9.52
- 8.725(15)
- 9.125(12)
- 9.525(102)
- 10.6(11)
- 11.5(11)
- 11.9(15)
- 12.3(8)
- 12.7(268)
- 14.275(7)
- 14.675(9)
- 15.075(5)
- 15.875(25)
- 16.65(6)
- 17.45(9)
- 17.85(12)
- 18.25(5)
- 19.05(46)
- 23(6)
- 25.4(9)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
コーナー半径(mm)
- 0.4(5)
- 0.8(8)
材質
- CVDコーティング(7)
- PVDコーティング(2)
- 超硬合金(5)
逃げ角(度)
- 0(2)
- 7(5)
- 11(3)
0・7・11
チップブレーカ
- ブレーカつき(8)
- ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -(3)
- 一部円筒穴片面40°~60°(5)
- 円筒穴(2)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
- イスカル(10)
イスカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

正方形(10)

チップ SCGT-AS
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)9日以内出荷から23日以内出荷材質IC20形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SCMT-SM
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)4日以内出荷から16日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SCMT-19
イスカル¥9,698~税込¥10,668~1箱(10個)翌日出荷から16日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SCMT-17
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.52内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SCMT-14
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)4日以内出荷から16日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SNMG-TF
イスカル(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(10個)翌日出荷から17日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SPUN
イスカル¥6,998税込¥7,6981箱(10個)4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.08~±0.25穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38穴の形状-チップブレーカなし
チップ SNMG-NF
イスカル¥7,298税込¥8,0281箱(10個)4日以内出荷材質IC9250形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.52内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPMR
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ片面
チップ SPGN
イスカル¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)4日以内出荷材質IC20形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし