絞り込み
形状
形状
ひし形(3)
形状
正三角形(1)
形状
正方形(113)
厚さ(mm)
  • 2.38(7)
  • 3.18(91)
  • 3.96(1)
  • 3.97(13)
  • 4.76(26)
  • 6.35(1)
切刃長さ(mm)
  • 2.5(1)
  • 6.35(2)
  • 7.94(6)
  • 8.2(1)
  • 8.725(5)
  • 9.125(3)
  • 9.52(3)
  • 9.525(63)
  • 10.2(4)
  • 11(1)
  • 11.5(2)
  • 11.9(4)
  • 12.3(3)
  • 12.7(58)
  • 15.875(3)
  • 16.5(5)
  • 17.85(2)
  • 18(1)
  • 18.25(1)
  • 19.05(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(9)
  • 0.3969(6)
  • 0.4(91)
  • 0.7938(10)
  • 0.8(99)
  • 1.1906(4)
  • 1.2(24)
  • 1.6(2)
材質
  • CBN焼結体(2)
  • CVDコーティング(28)
  • PVDコーティング(18)
  • その他(1)
  • サーメット(45)
  • セラミックス(4)
  • ダイヤモンド(3)
  • ダイヤモンド焼結体(2)
  • 超硬合金(43)
  • 超高圧焼結体(7)
逃げ角(度)
  • 11
  • 0(421)
  • 5(1)
  • 7(84)
  • 15(7)
  • 20(5)
  • 25(4)
  • -(4)
  • その他(6)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(67)
  • ブレーカなし(52)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(61)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(44)
  • 円筒穴(3)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(48)
  • タンガロイ(21)
  • サンドビック(20)
  • 三菱マテリアル(16)
  • 京セラ(15)
  • イスカル(10)
  • ケナメタル(9)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
住友電工ハードメタル・タンガロイ・サンドビック・三菱マテリアル・京セラ・イスカル・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・DIJET(ダイジェット工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ひし形
ひし形(3)
正三角形
正三角形(1)
正方形
正方形(113)
  • チップ SPMW 三菱マテリアル

    チップ SPMW

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • 旋削用チップ SPMN 三菱マテリアル

    旋削用チップ SPMN

    三菱マテリアル
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ SPMW 三菱マテリアル

    チップ SPMW

    三菱マテリアル
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    (材質)。鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種。難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ SPMT-24 タンガロイ

    チップ SPMT-24

    タンガロイ
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    鋼用途の第一推奨材種。耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。ステンレス鋼の加工にも適用可能。
    用途汎用・粗切削加工用。
  • チップ SPMT-SF (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SPMT-SF (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)3.3切刃長さ(mm)9.525勝手勝手なし内接円(mm)9.525ブレーカSF逃げ角(°)11
  • ISO インサート SPMT-MP ケナメタル

    ISO インサート SPMT-MP

    ケナメタル
    7,498税込8,248
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角90°。M級。12°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
    形状正方形逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ISO インサート SPGT-LF ケナメタル

    ISO インサート SPGT-LF

    ケナメタル
    9,698税込10,668
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角90°。精密研磨。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状正方形厚さ(mm)3.97寸法D(mm)9.53逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面寸法L10(mm)9.53
  • チップ SPMT-SF 住友電工ハードメタル

    チップ SPMT-SF

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SPGT-SD 住友電工ハードメタル

    チップ SPGT-SD

    住友電工ハードメタル
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SPMT イスカル

    チップ SPMT

    イスカル
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76寸法d(mm)10.20切刃長さ(mm)10.2寸法S(mm)4.23厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SPMW 三菱マテリアル

    チップ SPMW

    三菱マテリアル
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ SPGX 三菱マテリアル

    チップ SPGX

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 旋削用チップ SPMN 三菱マテリアル

    旋削用チップ SPMN

    三菱マテリアル
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ SPMT-PS タンガロイ

    チップ SPMT-PS

    タンガロイ
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)11
  • チップ SPMT-E-Z 京セラ

    チップ SPMT-E-Z

    京セラ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.35内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用です。
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。
    用途粗切削加工用。
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    SEC-ウェーブラジアスミルRSX型用インサートです。
    勝手なし[N]みぞ穴T使用インサート円形[R]頂角(°)-
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    SEC-ウェーブラジアスミルのインサートです。
    用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用材質AC5025Sタイプポジティブ切刃長さ(mm)16.5寸法D1(Φmm)4.4勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)16みぞ穴W切削領域軽切削コーナー半径(mm)0.4[04]穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無なし使用インサート正三角形[T]インサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)11[P]等級記号G内接円IC(mm)9.525
  • 旋削用チップ SPMR (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SPMR (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(中切削)形状正方形90°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)穴の有無なし穴の形状なし材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ SPMR (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SPMR (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(中切削)形状正方形90°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ穴径(Φmm)-勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)穴の有無なし穴の形状なし材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • チップ SPMR-UJ (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SPMR-UJ (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)穴なし勝手勝手なしブレーカUJ逃げ角(°)11
  • チップ SPMR-SF (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SPMR-SF (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)穴なし勝手勝手なしブレーカSF逃げ角(°)11
  • チップ SPMT-LB (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SPMT-LB (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)3.4切刃長さ(mm)9.525勝手勝手なし内接円(mm)9.525ブレーカLB逃げ角(°)11
  • チップ SPMT-LU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SPMT-LU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)3.4切刃長さ(mm)9.525勝手勝手なし内接円(mm)9.525ブレーカLU逃げ角(°)11
  • 旋削ポジ   SP□□型-12(正方形90°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削ポジ SP□□型-12(正方形90°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番604-6665被削材M切刃長さ(mm)11.5勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)12.7
  • 旋削ポジ   SP□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削ポジ SP□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)12.7
  • 旋削ポジ   SP□□型-09(正方形90°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック

    旋削ポジ SP□□型-09(正方形90°)R0.8 被削材P(鋼)

    サンドビック
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    被削材PK切刃長さ(mm)8.725勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材サーメット適合被削材種P(鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)9.525
  • 旋削ポジ   SP□□型-09(正方形90°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削ポジ SP□□型-09(正方形90°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番578-8676被削材M切刃長さ(mm)8.725勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)9.525
  • 旋削ポジ   SP□□型-09(正方形90°)R0.4 被削材P(鋼) サンドビック

    旋削ポジ SP□□型-09(正方形90°)R0.4 被削材P(鋼)

    サンドビック
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    被削材PK切刃長さ(mm)9.125勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材サーメット適合被削材種P(鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)9.525
  • 旋削ポジ   SP□□型-09(正方形90°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削ポジ SP□□型-09(正方形90°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    被削材M切刃長さ(mm)9.125勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)9.525
  • 旋削ポジ    SP□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削ポジ SP□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    43,980税込48,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番605-7217被削材M切刃長さ(mm)17.85勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)19.05
  • 旋削ポジ    SP□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材K(鋳鉄) サンドビック

    旋削ポジ SP□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材K(鋳鉄)

    サンドビック
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    用途仕上げ被削材K切刃長さ(mm)17.85勝手なしコーティングTICN+AL2O3コーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)19.05
  • 旋削ポジ    SP□□型-19(正方形90°)R0.8 被削材K/N/S/H サンドビック

    旋削ポジ SP□□型-19(正方形90°)R0.8 被削材K/N/S/H

    サンドビック
    59,980税込65,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番605-7161被削材PMKNS切刃長さ(mm)18.25勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)19.05
  • 旋削ポジ    SP□□型-12(正方形90°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削ポジ SP□□型-12(正方形90°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷
    トラスコ品番606-6381被削材M切刃長さ(mm)11.5勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)12.7
  • 旋削ポジ    SP□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削ポジ SP□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)12.7
  • 旋削ポジ    SP□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材K/N/S/H サンドビック

    旋削ポジ SP□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材K/N/S/H

    サンドビック
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)12.7
  • 旋削ポジ    SP□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材K(鋳鉄) サンドビック

    旋削ポジ SP□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材K(鋳鉄)

    サンドビック
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    用途仕上げトラスコ品番820-4411被削材K切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーティングTICN+AL2O3コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)12.7
  • 旋削ポジ    SP□□型-12(正方形90°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削ポジ SP□□型-12(正方形90°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    被削材M切刃長さ(mm)12.3勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)12.7
旋盤用チップ正方形