絞り込み
形状

ひし形(10)

六角形80°(1)

平行四辺形(3)

正三角形(1)

正方形(19)
厚さ(mm)
- 2.38(7)
- 3.18(9)
- 3.97(8)
- 4.76(14)
切刃長さ(mm)
- 3.2(1)
- 4.6(1)
- 6.4(1)
- 6.45(1)
- 6.9(1)
- 7.7(1)
- 7.94(2)
- 8.2(1)
- 9.525(11)
- 9.6(1)
- 9.7(1)
- 11(1)
- 11.1(1)
- 11.6(1)
- 12.7(7)
- 12.8(2)
- 15.5(1)
- 16.5(1)
- 16.6(1)
- 19.5(2)
コーナー半径(mm)
- 0.2
- 0.03(4)
- 0.1(6)
- 0.3969(20)
- 0.4(335)
- 0.6(4)
- 0.7938(36)
- 0.8(542)
- 1(3)
- 1.1906(35)
- 1.2(335)
- 1.5875(19)
- 1.6(186)
- 2(18)
- 2.38125(11)
- 2.4(57)
- 3.0(3)
- 3.175(6)
- 3.2(5)
- 4.0(3)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(3)
- サーメット(10)
- ダイヤモンド(1)
- ダイヤモンド焼結体(2)
- 超硬合金(2)
- 超高圧焼結体(1)
逃げ角(度)
- 0(9)
- 5(1)
- 7(9)
- 11(9)
- 20(1)
- その他(3)
0・5・7・11・20・その他
チップブレーカ
- ブレーカつき(17)
- ブレーカなし(4)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -(2)
- 一部円筒穴片面40°~60°(10)
- 円筒穴(8)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
- 住友電工ハードメタル(12)
- タンガロイ(11)
- ケナメタル(10)
- 三菱マテリアル(2)
住友電工ハードメタル・タンガロイ・ケナメタル・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

ひし形(10)

六角形80°(1)

平行四辺形(3)

正三角形(1)

正方形(19)

ISO インサート CNMG-MS
ケナメタル¥6,198~税込¥6,818~1セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。13°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート CCGT-HP
ケナメタル¥6,198~税込¥6,818~1セット(5個)ほか当日出荷から31日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形80°逃げ角(度)7
ISO インサート CNGP
ケナメタル¥9,698~税込¥10,668~1セット(5個)8日以内出荷から11日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。G級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用厚さS(mm)4.76形状正方形寸法D(mm)12.7寸法L10(mm)12.9
チップ SPGT-SD
住友電工ハードメタル¥9,598~税込¥10,558~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SCGT-MNSC
住友電工ハードメタル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SCMT-24
タンガロイ¥8,398税込¥9,2381箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781セット(10個)3日以内出荷切れ味に特化した切れ刃。研磨仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。中仕上げ加工用途軽切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度E勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴T切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎頂角(°)85
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781セット(10個)3日以内出荷低剛性加工インサートです。用途軽切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)切刃長さ(mm)19.5精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴T切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎インサート厚さ(mm)5.5頂角(°)85逃げ角(°)特殊・20(さらい刃)
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1セット(10個)3日以内出荷標準インサートです。用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
ISO インサート CNMG-LF
ケナメタル¥6,298税込¥6,9281セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。G級。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形80°穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)12.9
ISO インサート CNGG-FS
ケナメタル¥9,898税込¥10,8881セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。G級。12°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形80°穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)12.9
ISO インサート CNGG-LF
ケナメタル¥9,898税込¥10,8881セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。G級。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形80°穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)12.9
ISO インサート CNMG-FN
ケナメタル¥6,298~税込¥6,928~1セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート CPMT-LF
ケナメタル¥4,498~税込¥4,948~1セット(5個)3日以内出荷から8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形80°逃げ角(度)11
ISO インサート CPGT-HP
ケナメタル¥7,498~税込¥8,248~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形80°逃げ角(度)11
ISO インサート CCMT-LF
ケナメタル¥4,498~税込¥4,948~1セット(5個)8日以内出荷から11日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形80°逃げ角(度)7
チップ SPGT-SD
住友電工ハードメタル¥9,598税込¥10,5581箱(10個)3日以内出荷から8日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NF-SEGN
住友電工ハードメタル¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷から6日以内出荷逃げ角(度)20厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.2チップブレーカなし材質DA1000形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NF-SCMT
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)7.94逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DA1000形状正方形90°内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SCGT-FX
住友電工ハードメタル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷材質:PVDコーティング。ステンレス鋼、耐熱合金用。微粒母材と密着性の高いPVD膜。逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNGG
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SPGTR/L-W15
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷から5日以内出荷切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ネガ、M級、正方形インサート、仕上げ用
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ切削
チップ SNGG-01
タンガロイ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)3日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SCMT-23
タンガロイ¥8,398税込¥9,2381箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥14,980~税込¥16,478~1セット(10個)3日以内出荷小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種 。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応 。シャープエッジの平行ブレーカで広い領域の切込み条件に対応用途小型旋盤用被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFXコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135U
チップ SNGA-QBN
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781ケース(2個)3日以内出荷から21日以内出荷切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質BX360形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPGW
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質TH10形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPGN-DIA
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応