絞り込み
形状
形状
正方形(11)
厚さ(mm)
  • 2.38(5)
  • 2.78(2)
  • 3.18(4)
切刃長さ(mm)
  • 7.94
  • 2.5(8)
  • 8.0(10)
  • 8.725(14)
  • 9.125(12)
  • 9.52(10)
  • 9.525(137)
  • 10.6(11)
  • 11.5(11)
  • 11.9(15)
  • 12.3(8)
  • 12.7(337)
  • 14.275(7)
  • 14.675(9)
  • 15.875(55)
  • 17.45(9)
  • 17.85(12)
  • 19.05(70)
  • 25.4(27)
  • 31.75(11)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.2(2)
  • 0.4(5)
  • 0.8(5)
材質
  • CVDコーティング(5)
  • PVDコーティング(3)
  • サーメット(2)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • 超硬合金(6)
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • 7(3)
  • 11(6)
0・7・11
チップブレーカ
  • ブレーカつき(11)
ブレーカつき
穴の形状
  • -(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(8)
  • 円筒穴(2)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(10)
  • タンガロイ(1)
住友電工ハードメタル・タンガロイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
正方形
正方形(11)
  • チップ SCGT-MNSC 住友電工ハードメタル

    チップ SCGT-MNSC

    住友電工ハードメタル
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SCMT-24 タンガロイ

    チップ SCMT-24

    タンガロイ
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ SPMT-SS 住友電工ハードメタル

    チップ SPMT-SS

    住友電工ハードメタル
    4,898税込5,388
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.94内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SPMT 住友電工ハードメタル

    チップ SPMT

    住友電工ハードメタル
    6,898税込7,588
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ NF-SCMT 住友電工ハードメタル

    チップ NF-SCMT

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質DA1000形状正方形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.94内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SPGT-SD 住友電工ハードメタル

    チップ SPGT-SD

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7.94内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025メーカー従来品番SPGP041Lコーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SNGG-GX 住友電工ハードメタル

    チップ SNGG-GX

    住友電工ハードメタル
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SNGG-C 住友電工ハードメタル

    チップ SNGG-C

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SPMT-US 住友電工ハードメタル

    チップ SPMT-US

    住友電工ハードメタル
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SPGR-W 住友電工ハードメタル

    チップ SPGR-W

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。
    材質ST10P形状正方形90°等級G級勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025ノーズ半径r(mm)0.4コーナー半径(mm)0.4穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ SPMT 住友電工ハードメタル

    チップ SPMT

    住友電工ハードメタル
    6,898税込7,588
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7.94内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋盤用チップ正方形