絞り込み
逃げ角(度)
穴の形状
チップブレーカ
ブレーカなし・特殊形状
厚さ(mm)
4.76・6.35・8.5・9.4
材質
CVDコーティング・PVDコーティング・その他・超硬合金
ブランド
イスカル・サンドビック・タンガロイ・京セラ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切刃長さ(mm)から絞り込む
  • 鉄道車輪再旋削加工用チップ サンドビック

    鉄道車輪再旋削加工用チップ

    サンドビック
    62,980税込69,278
    1箱(5個)
    当日出荷
    形状長方形90°被削材P切刃長さ(mm)26勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08~±0.25コーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)19.05コーナーR(mm)4母材超硬穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38穴の形状-チップブレーカ-材種4215
  • 旋削中切削用インサート 三菱マテリアル

    旋削中切削用インサート

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • 鉄道車輪再旋削加工用チップ サンドビック

    鉄道車輪再旋削加工用チップ

    サンドビック
    52,980税込58,278
    1箱(5個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    コーティング超硬チップです。
    勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN母材超硬
  • ネガチップ T-Max P 旋削加工用チップ 4315 サンドビック

    ネガチップ T-Max P 旋削加工用チップ 4315

    サンドビック
    82,980税込91,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ウェットでもドライでも、高温下での高い刃先安定性があります。
    用途一般旋削鋼加工用。連続から軽断続加工用。被削材P切刃長さ(mm)15.05勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)19.05コーナーR(mm)4母材超硬材種4315
  • チップ LNMXR/L-TWR タンガロイ

    チップ LNMXR/L-TWR

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質T9125寸法S(mm)13.5勝手寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法BW(mm)6.4切込みap(mm)0.8~5送りf(mm/rev)0.25~0.8寸法INSL(mm)16.2
  • チップ LNMX-HF イスカル

    チップ LNMX-HF

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • チップ LNMX-HM イスカル

    チップ LNMX-HM

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状長方形90°厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ LNMX-HT イスカル

    チップ LNMX-HT

    イスカル
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ LNMX 住友電工ハードメタル

    チップ LNMX

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
  • チップ T490 LNMX イスカル

    チップ T490 LNMX

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質DT7150形状長方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.2逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ LN□□型  サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ LN□□型 

    サンドビック
    26,980税込29,678
    1本ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • セラチップ PR1825 京セラ

    セラチップ PR1825

    京セラ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    医薬品医療機器等法医薬部外品
  • チップ T490-LNMX イスカル

    チップ T490-LNMX

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状長方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.2逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.4
  • チップ LNMX-WG イスカル

    チップ LNMX-WG

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC8250形状長方形90°厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ LNMXR/L-MDR タンガロイ

    チップ LNMXR/L-MDR

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状長方形90°厚さ(mm)6.35寸法L(mm)16.2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法h(mm)13.5コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ LNMXR/L-TWR タンガロイ

    チップ LNMXR/L-TWR

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ LNMXR/L-TDR タンガロイ

    チップ LNMXR/L-TDR

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
脚キャップ長方形特集
おすすめ人気ランキング
旋盤用チップ長方形