絞り込み
コーナー半径(mm)
- 0.03(1)
- 0.1(1)
- 0.2(4)
- 0.4(5)
- 0.7938(1)
- 0.8(5)
厚さ(mm)
- 1.59(4)
- 4.76(6)
材質
- CVDコーティング(2)
- PVDコーティング(1)
- その他(1)
- サーメット(3)
- セラミックス(4)
- 超硬合金(4)
- 超高圧焼結体(1)
チップブレーカ
- ブレーカつき(4)
- ブレーカなし(5)
逃げ角(度)
- 0(5)
- 5(1)
- 7(3)
切刃長さ(mm)
- 2
- 1.6(6)
- 3(9)
- 3.2(16)
- 4.3(16)
- 4.6(5)
- 5.7155(8)
- 6.1155(8)
- 6.5(92)
- 6.52(12)
- 7.0873(6)
- 7.4873(11)
- 7.8873(11)
- 8.2873(9)
- 8.7(267)
- 9.525(9)
- 11.6(12)
- 12.7(20)
- 13.03(4)
- 16.6(5)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
形状

その他(1)

六角形80°(9)
その他・六角形80°
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(4)
- 円筒穴(5)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
- 三菱マテリアル(5)
- 住友電工ハードメタル(3)
- 京セラ(1)
- サンドビック(1)
三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・京セラ・サンドビック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.03(1)
0.1(1)
0.2(4)
0.4(5)
0.7938(1)
0.8(5)

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ WNGA
京セラ¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷から6日以内出荷「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)5.16寸法D1(Φmm)5.16内接円(mm)12.7使用コーナー数3チップ形状六角形80°厚さS(mm)4.76チップタイプネガティブ寸法IC(mm)12.7
チップ WCGT
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-WNGA)
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(1個)翌々日出荷連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。用途連続切削 ─ 中断続切削形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)2勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なしコーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)12.7
チップ 6NC-WNGA-LS
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 6NC-WNGA-HS
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 6NC-WNGA
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
旋削用チップ WCMT
三菱マテリアル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷種別ポジ形状六角形80°厚さ(mm)1.59穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)2内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBGT-F
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面