絞り込み
コーナー半径(mm)
- 0.2(7)
- 0.3969(6)
- 0.4(6)
- 0.7938(5)
厚さ(mm)
- 1.59(7)
- 4.7625(2)
材質
- PVDコーティング(2)
- サーメット(3)
- ダイヤモンド焼結体(1)
チップブレーカ
- ブレーカつき(12)
逃げ角(度)
- 0(7)
- 5(7)
切刃長さ(mm)
- 3.2
- 1.6(6)
- 2(11)
- 3(9)
- 4.3(16)
- 4.6(5)
- 5.7155(8)
- 6.1155(8)
- 6.5(99)
- 6.52(12)
- 7.0873(6)
- 7.4873(11)
- 7.8873(11)
- 8.2873(9)
- 8.7(270)
- 9.525(9)
- 11.6(12)
- 12.7(20)
- 13.03(4)
- 16.6(5)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
形状

六角形80°(7)
六角形80°
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(7)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- サンドビック(7)
- 住友電工ハードメタル(5)
- 京セラ(2)
- SANDVIK(2)
サンドビック・住友電工ハードメタル・京セラ・SANDVIK
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.2(7)
0.3969(6)
0.4(6)
0.7938(5)

旋削用チップ WBMT-DP (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状六角形80°タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)-ブレーカDP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥35,980税込¥39,5781箱(10個)14日以内出荷穴径(Φmm)5.156被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬コーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)14日以内出荷穴径(Φmm)5.156被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材超硬コーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
六角形ネガチップ T-Max P 1125
サンドビック¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)翌々日出荷滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に最適です。用途一般旋削ステンレス加工用。一般旋削耐熱合金加工用。被削材SM切刃長さ(mm)3.2勝手なしコーティングTIALN+TIALNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種1125内接円径(mm)12.7
六角形ネガチップ T-Max P S205
サンドビック¥33,980税込¥37,3781箱(10個)9日以内出荷旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種S205内接円径(mm)12.7
旋削用チップ WBMT-DP (CA115P 鋼加工用)
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状六角形80°タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)-ブレーカDP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷被削材S勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)3日以内出荷から11日以内出荷被削材S勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材K/N/S/H
サンドビック¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷から11日以内出荷用途中切削被削材S勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
チップ NF-WBMT
住友電工ハードメタル¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から8日以内出荷材質DA1000形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)3.2内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBGT-W
住友電工ハードメタル¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)3.2内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBGT-FY
住友電工ハードメタル¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)翌々日出荷から8日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBGT-FX
住友電工ハードメタル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBGT-FW
住友電工ハードメタル¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面