絞り込み
コーナー半径(mm)
- 0.03(4)
- 0.1(8)
- 0.2(38)
- 0.4(33)
厚さ(mm)
- 1.59(32)
- 2.38(31)
材質
- CVDコーティング(2)
- PVDコーティング(18)
- その他(1)
- サーメット(18)
- ダイヤモンド焼結体(6)
- 超硬合金(10)
- 超高圧焼結体(2)
チップブレーカ
- ブレーカつき(40)
- ブレーカなし(3)
逃げ角(度)
- 5
- 0(342)
- 7(22)
- 11(33)
- 13(2)
- 15(2)
- 80(4)
切刃長さ(mm)
- 2(1)
- 2.18(2)
- 3(4)
- 3.2(7)
- 3.8(2)
- 4.6(5)
- 6.5(19)
- 8.7(20)
2・2.18・3・3.2・3.8・4.6・6.5・8.7
形状

六角形80°(43)
六角形80°
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(43)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- イスカル(2)
- タンガロイ(3)
- 三菱マテリアル(6)
- 京セラ(26)
- 住友電工ハードメタル(6)
イスカル・タンガロイ・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.03(4)
0.1(8)
0.2(38)
0.4(33)

チップ WBET MR/L-F
京セラ¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状等辺不等角六角形逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用チップ WBMT-DP (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状六角形80°タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)-ブレーカDP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ WBMT
京セラ¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌日出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBGT-F
京セラ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌日出荷形状六角形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBGT-F
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用チップ WBMT-DP (CA115P 鋼加工用)
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状六角形80°タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)-ブレーカDP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WBMT)
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼旋削加工用 第一推奨形状六角形80°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)-切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80等級記号M内接円IC(mm)4.76
チップ NF-WBMT
住友電工ハードメタル¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷から8日以内出荷材質DA1000形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)3.2内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBGW-SE
京セラ¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷から6日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ WBGT-W
住友電工ハードメタル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)3.2内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBGT-FY
住友電工ハードメタル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)翌々日出荷から8日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBGT-FX
住友電工ハードメタル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBGT-FW
住友電工ハードメタル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBMT
イスカル¥8,298~税込¥9,128~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)2.18内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBGT-F
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBMT-DP
京セラ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBGT-F
京セラ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌日出荷形状六角形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBMT-DP
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌日出荷形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBMT-DP
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌日出荷形状六角形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBMT
京セラ¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBMT
イスカル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌日出荷形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)2.18内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBMT-DP
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌日出荷形状六角形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBMT-NE
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1個翌日出荷から3日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ(旋削) WBMT
京セラ¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷から3日以内出荷材質KPD010形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBMT
京セラ¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBGW
京セラ¥3,998~税込¥4,398~1個ほか3日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ WBMTL-MV
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781パック(10個)当日出荷仕様旋盤用インサートポジ COAT形状等辺不等角六角形厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)3逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBGT-F
京セラ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌日出荷から76日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBGT-F
京セラ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌日出荷形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBGT-F
京セラ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌日出荷形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面