絞り込み
コーナー半径(mm)
  • 0.1(4)
  • 0.2(18)
  • 0.4(16)
  • 0.8(6)
厚さ(mm)
  • 1.59(13)
  • 2.38(13)
  • 3.97(11)
材質
  • CVDコーティング(6)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • サーメット(9)
  • セラミックス(5)
  • ダイヤモンド(1)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • 超硬合金(7)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(18)
逃げ角(度)
  • 7
  • 0(342)
  • 5(43)
  • 11(33)
  • 13(2)
  • 15(2)
  • 80(4)
切刃長さ(mm)
  • 2(4)
  • 2.18(2)
  • 3(4)
  • 4.3(2)
  • 6.5(3)
2・2.18・3・4.3・6.5
形状
形状
六角形80°(18)
六角形80°
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(18)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • 三菱マテリアル(16)
  • イスカル(2)
  • ケナメタル(2)
  • BIG DAISHOWA(2)
三菱マテリアル・イスカル・ケナメタル・BIG DAISHOWA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.1(4)
0.2(18)
0.4(16)
0.8(6)
  • チップ WCMT 三菱マテリアル

    チップ WCMT

    三菱マテリアル
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)4.3内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WCMT 三菱マテリアル

    チップ WCMT

    三菱マテリアル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別ポジ形状六角形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面ブレーカの有無片面
  • チップ WCGT 三菱マテリアル

    チップ WCGT

    三菱マテリアル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 旋削用チップ WCMT 三菱マテリアル

    旋削用チップ WCMT

    三菱マテリアル
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
    トラスコ品番118-9352種別ポジ材質NX2525形状六角形80°厚さ(mm)1.59穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)2内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13ノーズ半径r(mm)0.2切削領域中切削コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WCGT-FN BIG DAISHOWA

    チップ WCGT-FN

    BIG DAISHOWA
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)1.59厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ VP30RT 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ VP30RT

    三菱マテリアル
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。
    コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
  • 旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MT9005 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MT9005

    三菱マテリアル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。
    コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
  • 旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS9025 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS9025

    三菱マテリアル
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮します。
    コーティングMS9025適合被削材種M種、S種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
  • 旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS7025 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS7025

    三菱マテリアル
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。
    コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (WCMT) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (WCMT)

    三菱マテリアル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
    用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号MP等級記号M
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WCMT) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WCMT)

    三菱マテリアル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
    用途鋼旋削加工用 第一推奨形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号MP等級記号M
  • ISO インサート WCMT-FP ケナメタル

    ISO インサート WCMT-FP

    ケナメタル
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状等辺不等角六角形逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ISO インサート WCMT-LF ケナメタル

    ISO インサート WCMT-LF

    ケナメタル
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1セット(5個)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状等辺不等角六角形逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 旋削用チップ WCMT 三菱マテリアル

    旋削用チップ WCMT

    三菱マテリアル
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別ポジ形状六角形80°厚さ(mm)1.59穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)2内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 旋削用チップ WCMT 三菱マテリアル

    旋削用チップ WCMT

    三菱マテリアル
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    種別ポジ形状等辺不等角六角形厚さ(mm)2.38穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)3内接円直径(Φmm)4.76逃げ角(度)7切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WCGT 三菱マテリアル

    チップ WCGT

    三菱マテリアル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • チップ WCMT 三菱マテリアル

    チップ WCMT

    三菱マテリアル
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WCGT-ELA BIG DAISHOWA

    チップ WCGT-ELA

    BIG DAISHOWA
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質H1形状六角形80°厚さ(mm)1.59厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WCGT イスカル

    チップ WCGT

    イスカル
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質IC908形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)2.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WCMT 三菱マテリアル

    チップ WCMT

    三菱マテリアル
    ¥9,298税込¥10,228
    1箱(10個)
    翌日出荷
    材質NX2525形状等辺不等角六角形厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)3逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WCMT 三菱マテリアル

    チップ WCMT

    三菱マテリアル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1パック(10個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WCGT イスカル

    チップ WCGT

    イスカル
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質IC30N形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)2.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
六角形 チップ特集
おすすめ人気ランキング
旋盤用チップ六角形