絞り込み
厚さ(mm)
  • 1.76(1)
  • 2.25(2)
  • 2.93(2)
  • 3.18(2)
  • 3.87(2)
  • 3.92(2)
  • 3.97(1)
  • 4.65(2)
  • 4.76(1)
  • 5.46(2)
  • 5.56(1)
  • 6.31(1)
形状
形状
ひし形(4)
切刃長さ(mm)
  • 7.94(1)
  • 9.525(1)
  • 9.7(1)
逃げ角(度)
  • 11
  • 0(11)
  • 7(6)
  • 15(5)
  • 20(3)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.4(3)
  • 0.8(3)
  • 1.6(1)
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(4)
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
  • ブレーカつき(3)
  • ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(2)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(2)
CVDコーティング・PVDコーティング・サーメット・超硬合金
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • タンガロイ(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
2.25(2)
2.93(2)
3.18(2)
3.87(2)
3.92(2)
4.65(2)
4.76(1)
5.46(2)
5.56(1)
6.31(1)
  • 座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT OSG(オーエスジー)

    座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT

    OSG(オーエスジー)
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    オーエスジー 座ぐりカッタ PZAS SS、PZAG BORE、インデキサブルフラットドリル PDZの共用インサート。インデキサブルフラットドリル PDZにおいて、さらなる耐久性を求める加工には外周刃にコーティング材種:XC8035 を選定下さい。インデキサブルフラットドリル PDZにおいて、インサート(XP8030)は外周刃として2コーナ、中心刃として2コーナの計4コーナ使用できます。外周刃には外周刃用コーナを、中心刃には中心刃用コーナを使用して下さい。
    用途座ぐりカッタ PZAS SS、PZAG BORE、インデキサブルフラットドリル PDZの共用インサート逃げ角(度)11
  • 座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT SHブレーカ(刃先強化タイプ) OSG(オーエスジー)

    座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT SHブレーカ(刃先強化タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    刃先強化タイプインサート:SHブレーカ。断続穴加工や材料表面に硬度の高い黒皮のあるワークを加工する場合の欠損対策に有効です。
    用途黒皮材料、断続加工の高能率加工タイプ刃先強化タイプコーナーR(mm)0.4材種XP8030RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)11
  • チップ MPMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ MPMT

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形86°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ MPMT 三菱マテリアル

    チップ MPMT

    三菱マテリアル
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ひし形86°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DPCW11T3 タンガロイ

    チップ DPCW11T3

    タンガロイ
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状菱形頂角55°逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CPGT 三菱マテリアル

    チップ CPGT

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    (材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
    材質HTi10形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライス用チップひし形