絞り込み
厚さ(mm)
- 2.38(1)
- 3.18(4)
- 4.76(1)
切刃長さ(mm)
- 6.9(1)
- 11(2)
- 16.6(1)
材質
- PVDコーティング(4)
- 超硬合金(4)
逃げ角(度)
- 0(1)
- 20(2)
形状

ひし形(1)

正三角形(5)
コーナー半径(mm)
- 0.2
- 0.3(1)
- 0.4(35)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.7(2)
- 0.8(44)
- 1(6)
- 1.2(9)
- 1.6(8)
- 1.60(1)
- 2(9)
- 2.00(1)
- 10(1)
- 12.5(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 25(1)
- -(2)
穴の形状
- -(2)
- 一部円筒穴片面40°~60°(3)
- 円筒穴(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
- ブレーカつき(4)
- ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- タンガロイ(6)
- 住友電工ハードメタル(2)
タンガロイ・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「厚さ(mm)」から絞り込む
2.38(1)
3.18(4)
4.76(1)

チップ TOMT-MJ
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TOET-MJ
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TEGN
住友電工ハードメタル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)3日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。材質H1形状正三角形60°厚さ(mm)2.38等級G級切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ TEGN
住友電工ハードメタル¥9,298税込¥10,2281箱(10個)3日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。切刃長さ(mm)11逃げ角(度)20厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質H1形状正三角形60°等級G級内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025