絞り込み
厚さ(mm)
  • 1.59(1)
  • 1.64(1)
  • 2.38(1)
  • 3.175(6)
  • 3.18(8)
  • 4.1(1)
  • 4.64(2)
  • 4.76(9)
  • 6.35(3)
切刃長さ(mm)
  • 1.15(1)
  • 1.2(1)
  • 1.25(1)
  • 6.5(1)
  • 6.9(2)
  • 9.525(6)
  • 9.6(1)
  • 11(3)
  • 12.7(1)
  • 16.5(4)
  • 22(2)
材質
  • CVDコーティング(5)
  • PVDコーティング(6)
  • その他(1)
  • サーメット(4)
  • 超硬合金(19)
逃げ角(度)
  • 0(6)
  • 7(1)
  • 11(2)
  • 15(1)
  • 20(7)
形状
形状
正三角形(21)
コーナー半径(mm)
  • 0.4
  • 0.2(6)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(2)
  • 0.8(40)
  • 1(6)
  • 1.2(9)
  • 1.6(8)
  • 1.60(1)
  • 2(9)
  • 2.00(1)
  • 10(1)
  • 12.5(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • -(2)
穴の形状
  • -(11)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(3)
  • 円筒穴(4)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
  • ブレーカつき(10)
  • ブレーカなし(12)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
  • タンガロイ(13)
  • 三菱マテリアル(11)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 京セラ(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
タンガロイ・三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・京セラ・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
1.59(1)
1.64(1)
2.38(1)
3.175(6)
3.18(8)
4.1(1)
4.64(2)
4.76(9)
6.35(3)
  • チップ TOMT-MJ タンガロイ

    チップ TOMT-MJ

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPKN 京セラ

    チップ TPKN

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
  • Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッターPSTW用インサート OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッターPSTW用インサート

    OSG(オーエスジー)
    41,980税込46,178
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)1.25ブレーカNM材種XP4610RoHS指令(10物質対応)対応切刃数6
  • チップ TOMT-MJ タンガロイ

    チップ TOMT-MJ

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TEEN 三菱マテリアル

    チップ TEEN

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状60°正三角形穴の有無なし
  • チップ TEEN 三菱マテリアル

    チップ TEEN

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW用インサート OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW用インサート

    OSG(オーエスジー)
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工RoHS指令(10物質対応)対応切刃数6
  • 転削用チップ TOHT-NDL タンガロイ

    転削用チップ TOHT-NDL

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMU07-MJ タンガロイ

    チップ TNMU07-MJ

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)3.18寸法S(mm)4.10逃げ角(度)0寸法LE(mm)6.50穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)0.6寸法IC(mm)5.700寸法APMX(mm)6.50寸法fz(mm)刃当り送り:0.07~0.2
  • チップ TOET-MJ タンガロイ

    チップ TOET-MJ

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TOMT04-MM タンガロイ

    チップ TOMT04-MM

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法S(mm)2.20寸法LE(mm)3.60RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)3.50寸法IC(mm)4.000
  • チップ TPC/K/MN-TN タンガロイ

    チップ TPC/K/MN-TN

    タンガロイ
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質NS740形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMU07-MJ タンガロイ

    チップ TNMU07-MJ

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)4.1切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)0穴の有無穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TEEN 三菱マテリアル

    チップ TEEN

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
    材質HTi10形状60°正三角形厚さ(mm)3.175切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.4穴の有無なし寸法F1(mm)1.4穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TEER 三菱マテリアル

    チップ TEER

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • チップ TECN 三菱マテリアル

    チップ TECN

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から5日以内出荷
  • チップ TCGN 三菱マテリアル

    チップ TCGN

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    (材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
    材質HTi10形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TNMA 三菱マテリアル

    チップ TNMA

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    (材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ TNGA 三菱マテリアル

    チップ TNGA

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
    トラスコ品番168-0871材質HTi10形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(Φmm)9.525寸法D2(Φmm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカなしコーナー半径(mm)0.4穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴コーナー半径Re(mm)0.4チップブレーカなし
  • チップ TEER 三菱マテリアル

    チップ TEER

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
    材質F7030形状正三角形60°逃げ角(度)20穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ TNMG 三菱マテリアル

    チップ TNMG

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    (材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNGA 住友電工ハードメタル

    チップ TNGA

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌日出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
    材質G10E形状正三角形60°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)3.81等級G級切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番TNPA331コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ TPMX タンガロイ

    チップ TPMX

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質UC2220勝手RRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TOGT-AJ タンガロイ

    チップ TOGT-AJ

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質KS05FRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TOET-MJ タンガロイ

    チップ TOET-MJ

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質AH3135RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TOGT-AJ タンガロイ

    チップ TOGT-AJ

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    好評発売中の「Tung-Tri」に、非鉄金属加工用インサート、2 アイテムを拡充する。 特殊逃げ面形状の採用により優れた耐びびり性を発揮し、広い加工領域に対応。 直角肩加工、溝加工だけでなく彫り込み加工など三次元加工も可能。 3コーナ仕様インサートによる高い経済性を実現。
    材質KS05F形状正三角形厚さ(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TDMN タンガロイ

    チップ TDMN

    タンガロイ
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TEGX 三菱マテリアル

    チップ TEGX

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
    トラスコ品番118-7147種別ポジ材質HTi10形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
フライス用チップ三角形