絞り込み
形状
形状
その他(22)
形状
ひし形(21)
形状
多角形(14)
形状
平行四辺形(49)
形状
正三角形(21)
形状
正八角形(1)
形状
正六角形(1)
形状
正方形(36)
形状
長方形(20)
材質
  • CVDコーティング(39)
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(79)
  • その他(16)
  • サーメット(17)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • 超硬合金(116)
  • 超高圧焼結体(1)
切刃長さ(mm)
  • 0.4(11)
  • 5.2(4)
  • 5.4(5)
  • 5.56(5)
  • 6.16(7)
  • 6.35(5)
  • 7.94(5)
  • 8(7)
  • 9.525(9)
  • 10(6)
  • 11(5)
  • 11.6(4)
  • 12(8)
  • 12.7(14)
  • 15.5(4)
  • 15.875(5)
  • 16.5(4)
  • 16.6(4)
  • 17.3(4)
  • 18(5)
厚さ(mm)
  • 1.59(4)
  • 2.38(37)
  • 2.78(7)
  • 3.175(6)
  • 3.18(38)
  • 3.5(5)
  • 3.6(9)
  • 3.7(5)
  • 3.75(6)
  • 3.97(14)
  • 4.5(6)
  • 4.76(40)
  • 4.8(6)
  • 4.83(3)
  • 5(4)
  • 5.3(11)
  • 5.5(3)
  • 5.56(6)
  • 6.35(5)
  • 6.96(4)
コーナー半径(mm)
  • 0.4
  • 0.2(62)
  • 0.3(21)
  • 0.5(60)
  • 0.8(429)
  • 1(73)
  • 1.2(156)
  • 1.5(32)
  • 1.6(133)
  • 2(124)
  • 2.4(37)
  • 2.5(20)
  • 3(27)
  • 3.1(22)
  • 3.2(44)
  • 4(33)
  • 5(29)
  • 6(16)
  • 6.4(15)
  • -(29)
逃げ角(度)
  • 0(33)
  • 7(10)
  • 11(43)
  • 15(30)
  • 16(1)
  • 20(16)
  • その他(8)
0・7・11・15・16・20・その他
穴の形状
  • -(26)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(7)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(104)
  • 円筒穴(13)
  • 特殊(1)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴・特殊
チップブレーカ
  • ブレーカつき(144)
  • ブレーカなし(28)
  • 特殊形状(1)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
ブランド
  • タンガロイ(67)
  • 三菱マテリアル(65)
  • イスカル(42)
  • ケナメタル(26)
  • 住友電工ハードメタル(26)
  • 京セラ(13)
  • ワルター(9)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • SANDVIK(5)
  • サンドビック(4)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
  • 富士元工業(1)
タンガロイ・三菱マテリアル・イスカル・ケナメタル・住友電工ハードメタル・京セラ・ワルター・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・SANDVIK・サンドビック・セコ・ツールズ・ジャパン・富士元工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(121)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
275件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ

    サンドビック(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    推奨材種H(高硬度鋼)
  • チップ AXMT-G 住友電工ハードメタル

    チップ AXMT-G

    住友電工ハードメタル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ

    サンドビック
    17,980税込19,778
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    推奨材種H(高硬度鋼)
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
    用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ17000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)

    住友電工ハードメタル
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
    用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ11000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
  • チップ SEEN 三菱マテリアル

    チップ SEEN

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    アルファ 快削じゅうおう AHJ形および、アルファ 超快削エンドミル AHU形のインサート。AHJ形用の適用インサートは、底刃用・外周刃用と分かれており、使用インサート数も異なる場合があります。
    用途AHJインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工。AHUインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
  • チップ AOMT-PEER-M 三菱マテリアル

    チップ AOMT-PEER-M

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TOMT-MJ タンガロイ

    チップ TOMT-MJ

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    アルファスーパーエクセレントミニ ASM用インサート。 2コーナ仕様の経済的なインサート。 加工能率の「EDMTタイプ」インサート:切刃形状にrε2.0を採用。 スミ部の取り残しなし、低切込み高送り用インサート。 標準タイプインサート(T型)と低抵抗タイプインサートの2種類を準備しました。 低抵抗タイプインサートは掘込み加工時の隅部での切削抵抗を約10%低減します。 加工面品位の「JDMTタイプ」インサート:刃長5mmを備えたショルダー加工用インサート。 ファインウォール(FW)形状を採用。 加工面段差低減、加工バリ低減。
    用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工寸法A(mm)6.4精度M級寸法B(mm)4.3
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用)

    住友電工ハードメタル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
    適合機種WEZ11000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
  • チップ AOMT-M 三菱マテリアル

    チップ AOMT-M

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPKN 京セラ

    チップ TPKN

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
  • チップ ASMT11-MJ タンガロイ

    チップ ASMT11-MJ

    タンガロイ
    7,598税込8,358
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ミーリング加工用 正方形ポジチップ SPEB・SPFN・SPFR・SPGT・SPHT・SPHW・SPHX・SPJW・SPKN・SPKT・SPMT・SPMW・SPNN・SPNT ワルター

    ミーリング加工用 正方形ポジチップ SPEB・SPFN・SPFR・SPGT・SPHT・SPHW・SPHX・SPJW・SPKN・SPKT・SPMT・SPMW・SPNN・SPNT

    ワルター
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ワルター

    ミーリング加工用 ひし形ポジチップ

    ワルター
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。
  • チップ AVGT06-MJ タンガロイ

    チップ AVGT06-MJ

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平行四辺形厚さ(mm)3.18寸法LE(mm)8.00穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)5.000寸法APMX(mm)6.00
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用)

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
    適合機種WEZ17000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
  • チップ AOMT-H 三菱マテリアル

    チップ AOMT-H

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ASMT17-MS タンガロイ

    チップ ASMT17-MS

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッターPSTW用インサート OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッターPSTW用インサート

    OSG(オーエスジー)
    41,980税込46,178
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)1.25ブレーカNM材種XP4610RoHS指令(10物質対応)対応切刃数6
  • 座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT SHブレーカ(刃先強化タイプ) OSG(オーエスジー)

    座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT SHブレーカ(刃先強化タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    刃先強化タイプインサート:SHブレーカ。断続穴加工や材料表面に硬度の高い黒皮のあるワークを加工する場合の欠損対策に有効です。
    用途黒皮材料、断続加工の高能率加工タイプ刃先強化タイプコーナーR(mm)0.4材種XP8030RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)11
  • チップ AVMT18-MM タンガロイ

    チップ AVMT18-MM

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平行四辺形W112.4ブレーカ汎用型MMブレーカLE17.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)16.5寸法INSL(mm)21.6
  • ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW ワルター

    ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW

    ワルター
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
  • WWX200用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアル

    WWX200用 両面6コーナ インサート

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    WWX200用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(6mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。
    材質超硬合金使用可能コーナー6RoHS指令(10物質対応)対応内接円IC(mm)9
  • SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型)

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
    用途汎用型:メインブレーカ。汎用~断続加工等級M級ブレーカG型RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85
  • SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
    用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカG型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
  • チップ SPMP/SPMM-CG タンガロイ

    チップ SPMP/SPMM-CG

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 転削用チップ ASMT11-MJ タンガロイ

    転削用チップ ASMT11-MJ

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH725寸法S(mm)3.7寸法LE(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.7寸法APMX(mm)10.6刃当り送りfz(mm/t)0.05~0.1
  • チップ TOMT-MJ タンガロイ

    チップ TOMT-MJ

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ LXMU08/10/12-MM タンガロイ

    チップ LXMU08/10/12-MM

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付 タンガロイ

    タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付

    タンガロイ
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付 タンガロイ

    タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付

    タンガロイ
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SOMT 住友電工ハードメタル

    チップ SOMT

    住友電工ハードメタル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)その他穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ADET-SR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ ADET-SR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ AXMT-R-G 住友電工ハードメタル

    チップ AXMT-R-G

    住友電工ハードメタル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷
    種別汎用型形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2寸法rε(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ APMT 住友電工ハードメタル

    チップ APMT

    住友電工ハードメタル
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ AOMT-PEERM 三菱マテリアル

    チップ AOMT-PEERM

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質VP20RT形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ AOMT-PEERM 三菱マテリアル

    チップ AOMT-PEERM

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)4.8切刃長さ(mm)18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SDMT-MJ タンガロイ

    チップ SDMT-MJ

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用