絞り込み
厚さ(mm)
  • 2.78(1)
  • 3.18(11)
  • 4.1(1)
  • 4.64(1)
  • 4.76(8)
  • 5.35(1)
  • 5.85(1)
  • 6.35(6)
  • 6.55(2)
  • 7.94(4)
切刃長さ(mm)
  • 0.9(1)
  • 1.25(2)
  • 1.5(1)
  • 6.5(1)
  • 6.9(1)
  • 8(1)
  • 11(4)
  • 13.8(2)
  • 16.5(4)
  • 22(2)
材質
  • CVDコーティング(6)
  • PVDコーティング(11)
  • サーメット(5)
  • 超硬合金(22)
逃げ角(度)
  • 0(11)
  • 7(1)
  • 11(4)
  • 15(1)
  • 20(2)
形状
形状
正三角形(24)
コーナー半径(mm)
  • 0.8
  • 0.2(8)
  • 0.3(1)
  • 0.4(35)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(2)
  • 1(6)
  • 1.2(9)
  • 1.6(8)
  • 1.60(1)
  • 2(9)
  • 2.00(1)
  • 10(1)
  • 12.5(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • -(2)
穴の形状
  • -(4)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(6)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(8)
  • 円筒穴(5)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
  • ブレーカつき(20)
  • ブレーカなし(5)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
  • タンガロイ(31)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • 三菱マテリアル(2)
  • イスカル(1)
  • ワルター(1)
  • SANDVIK(1)
タンガロイ・住友電工ハードメタル・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・イスカル・ワルター・SANDVIK
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
2.78(1)
3.18(11)
4.1(1)
4.64(1)
4.76(8)
5.35(1)
5.85(1)
6.35(6)
6.55(2)
7.94(4)
  • チップ TOMT-MJ タンガロイ

    チップ TOMT-MJ

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッターPSTW用インサート OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッターPSTW用インサート

    OSG(オーエスジー)
    53,980税込59,378
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)1.25ブレーカNM材種XP4610RoHS指令(10物質対応)対応切刃数6
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS用インサート OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS用インサート

    OSG(オーエスジー)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    インデキサブル リーディングドリル PLDS用インサートです。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。またインサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。
    厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数3内接円IC(mm)6.35
  • 転削用チップ TNMU12-MJ タンガロイ

    転削用チップ TNMU12-MJ

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    寸法S(mm)7.1寸法LE(mm)12寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.16寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11
  • チップ TOMT-MJ タンガロイ

    チップ TOMT-MJ

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z タンガロイ

    チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z

    タンガロイ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ TOGT-AJ タンガロイ

    チップ TOGT-AJ

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質KS05FRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TCGT-MJ タンガロイ

    チップ TCGT-MJ

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)6.35逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMU12-NMJ タンガロイ

    チップ TNMU12-NMJ

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    種別AH8015寸法S(mm)7.1寸法LE(mm)12寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.16寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11
  • チップ TCGT-MJ タンガロイ

    チップ TCGT-MJ

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    種別AH8015寸法S(mm)5.8寸法LE(mm)16寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1寸法IC(mm)13.7寸法APMX(mm)16寸法fz(mm)(max)0.25、(min)0.08
  • チップ TNGU12-MJ タンガロイ

    チップ TNGU12-MJ

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    種別AH8015寸法S(mm)7.04寸法LE(mm)12寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.16寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11寸法fz(mm)(max)0.3、(min)0.08
  • CoroMill(R) MS60フライス加工用チップ SANDVIK

    CoroMill(R) MS60フライス加工用チップ

    SANDVIK
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    長さ(mm)ワイパー部:1.6有効長(mm)切刃:8勝手Rチップ厚さ(mm)5.35コーナーR(mm)0.8コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)5.35切刃数6
  • 高送りカッター用 三角形ポジチップ P26335 ワルター

    高送りカッター用 三角形ポジチップ P26335

    ワルター
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。高送りカッター用。適合被削材種P・Kチップ形状三角形RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW用インサート OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW用インサート

    OSG(オーエスジー)
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工RoHS指令(10物質対応)対応切刃数6
  • 転削用チップ TNGU-MJ タンガロイ

    転削用チップ TNGU-MJ

    タンガロイ
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質T1215寸法S(mm)7.04寸法LE(mm)12寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.16寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11刃当り送りfz(mm/t)0.08~0.3
  • チップ TPMX タンガロイ

    チップ TPMX

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH8015RoHS指令(10物質対応)対応
  • 転削用チップ TECN/TEEN 32Z タンガロイ

    転削用チップ TECN/TEEN 32Z

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH140寸法S(mm)3.18寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)8
  • チップ TPMX-R タンガロイ

    チップ TPMX-R

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPMX-R タンガロイ

    チップ TPMX-R

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH9130寸法S(mm)4寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)10.3
  • チップ TPMX-L タンガロイ

    チップ TPMX-L

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH9130寸法S(mm)4寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)10.3
  • チップ TPMX-R タンガロイ

    チップ TPMX-R

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH9130寸法S(mm)3.5寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)8.45
  • チップ TNGU12-MJ タンガロイ

    チップ TNGU12-MJ

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)7.94寸法S(mm)7.04逃げ角(度)0寸法LE(mm)12.00穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面材種AH3225寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.16寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11.00寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.3
  • チップ TNMU12-NMJ タンガロイ

    チップ TNMU12-NMJ

    タンガロイ
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)7.94寸法S(mm)7.10逃げ角(度)0寸法LE(mm)12.00穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面材種AH3225寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.16寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11.00寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.14
  • チップ TNMU12-R-MJ タンガロイ

    チップ TNMU12-R-MJ

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)7.94逃げ角(度)0寸法LE(mm)12.00穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11.00寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.3
  • チップ TNMU07-MJ タンガロイ

    チップ TNMU07-MJ

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)3.18寸法S(mm)4.10逃げ角(度)0寸法LE(mm)6.50穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)0.6寸法IC(mm)5.700寸法APMX(mm)6.50寸法fz(mm)刃当り送り:0.07~0.2
  • チップ TOMT1506-NMJ タンガロイ

    チップ TOMT1506-NMJ

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)6.35寸法S(mm)6.00寸法LE(mm)15.70穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材種AH3225寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.90寸法IC(mm)12.700寸法APMX(mm)15.00
  • チップ TOET-MJ タンガロイ

    チップ TOET-MJ

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TOMT04-MM タンガロイ

    チップ TOMT04-MM

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法S(mm)2.20寸法LE(mm)3.60RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)3.50寸法IC(mm)4.000
  • チップ TPC/K/MN-TN タンガロイ

    チップ TPC/K/MN-TN

    タンガロイ
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質NS740形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMU07-MJ タンガロイ

    チップ TNMU07-MJ

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)4.1切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)0穴の有無穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ HM390-TPKT イスカル

    チップ HM390-TPKT

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TOMT-NMJ タンガロイ

    チップ TOMT-NMJ

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)6.35コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNGG-GX 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG-GX

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
    材質G10E形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)22内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025メーカー従来品番TNGX432Lコーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNGG-GX 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG-GX

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
    材質G10E形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)13.8内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNGG-GX 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG-GX

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
    材質G10E形状正三角形60°厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TEGN 住友電工ハードメタル

    チップ TEGN

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
    材質H1形状正三角形60°厚さ(mm)3.18等級G級切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TNMA 三菱マテリアル

    チップ TNMA

    三菱マテリアル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    (材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ TNMG 三菱マテリアル

    チップ TNMG

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    (材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TEGN 住友電工ハードメタル

    チップ TEGN

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
    材質H1形状正三角形60°等級G級厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TPMX タンガロイ

    チップ TPMX

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質UC2220勝手RRoHS指令(10物質対応)対応
フライス用チップ三角形