カテゴリ
絞り込み
形状

その他(18)

ひし形(21)

六角形80°(6)

円形(4)

多角形(14)

平行四辺形(80)

正三角形(25)

正五角形(2)

正八角形(22)

正六角形(1)

正方形(72)

長方形(40)
材質
- CVDコーティング(71)
- DLCコーティング(3)
- PVDコーティング(150)
- その他(36)
- サーメット(19)
- セラミックス(5)
- 合金工具鋼(1)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(152)
切刃長さ(mm)
- 0.8(13)
- 5.5(8)
- 6(13)
- 8(7)
- 9.525(10)
- 10(11)
- 10.9(4)
- 11(7)
- 11.16(8)
- 12(14)
- 12.7(45)
- 13(5)
- 13.8(5)
- 15(10)
- 15.5(4)
- 16(4)
- 16.5(6)
- 16.6(5)
- 17.3(5)
- 18(5)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 2.38(6)
- 3.18(49)
- 3.5(6)
- 3.6(13)
- 3.7(6)
- 3.75(6)
- 3.97(52)
- 4.5(5)
- 4.76(74)
- 4.8(5)
- 4.83(5)
- 5(14)
- 5.3(10)
- 5.5(7)
- 5.56(27)
- 5.85(8)
- 6(13)
- 6.35(32)
- 6.4(5)
- 6.96(5)
- 厚さ(mm)をもっと見る
コーナー半径(mm)
- 0.8
- 0.2(69)
- 0.3(20)
- 0.4(299)
- 0.5(66)
- 1(79)
- 1.2(188)
- 1.5(32)
- 1.6(157)
- 2(137)
- 2.4(48)
- 2.5(20)
- 3(29)
- 3.1(22)
- 3.2(54)
- 4(36)
- 5(31)
- 6(16)
- 6.4(17)
- -(29)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(83)
- 3(1)
- 7(11)
- 11(65)
- 13(1)
- 15(51)
- 16(4)
- 17(1)
- 20(6)
- 25(2)
- その他(6)
0・3・7・11・13・15・16・17・20・25・その他
穴の形状
- -(26)
- 一部円筒穴両面40°~60°(29)
- 一部円筒穴両面70°~90°(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(143)
- 円筒穴(17)
- 特殊(9)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴・特殊
チップブレーカ
- ブレーカつき(223)
- ブレーカなし(32)
- 特殊形状(9)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
ブランド
- タンガロイ(120)
- イスカル(76)
- 三菱マテリアル(65)
- ケナメタル(61)
- 住友電工ハードメタル(58)
- ワルター(18)
- SANDVIK(15)
- 京セラ(13)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(12)
- OSG(オーエスジー)(11)
- サンドビック(8)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
タンガロイ・イスカル・三菱マテリアル・ケナメタル・住友電工ハードメタル・ワルター・SANDVIK・京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・サンドビック・セコ・ツールズ・ジャパン・DIJET(ダイジェット工業)・NTKカッティングツールズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(230)
RoHS10物質対応

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ17000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
チップ AXMT-G
住友電工ハードメタル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)
住友電工ハードメタル¥5,798~税込¥6,378~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ11000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷アルファ 快削じゅうおう AHJ形および、アルファ 超快削エンドミル AHU形のインサート。AHJ形用の適用インサートは、底刃用・外周刃用と分かれており、使用インサート数も異なる場合があります。用途AHJインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工。AHUインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
チップ AOMT-PEER-M
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AOMT-M
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10枚)ほか当日出荷から11日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷アルファスーパーエクセレントミニ ASM用インサート。 2コーナ仕様の経済的なインサート。 加工能率の「EDMTタイプ」インサート:切刃形状にrε2.0を採用。 スミ部の取り残しなし、低切込み高送り用インサート。 標準タイプインサート(T型)と低抵抗タイプインサートの2種類を準備しました。 低抵抗タイプインサートは掘込み加工時の隅部での切削抵抗を約10%低減します。 加工面品位の「JDMTタイプ」インサート:刃長5mmを備えたショルダー加工用インサート。 ファインウォール(FW)形状を採用。 加工面段差低減、加工バリ低減。用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工寸法A(mm)6.4精度M級寸法B(mm)4.3
チップ SOMT
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AVGT06-MJ
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形厚さ(mm)3.18寸法LE(mm)8.00穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)5.000寸法APMX(mm)6.00
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用)
住友電工ハードメタル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。適合機種WEZ17000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用)
住友電工ハードメタル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。適合機種WEZ11000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
チップ AOMT-H
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10枚)ほか当日出荷から11日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADMT
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APMT
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミーリングチップ ADKR-PDR-HM
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.95寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.8寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ASMT17-MS
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッターPSTW用インサート
OSG(オーエスジー)¥53,980税込¥59,3781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)1.25ブレーカNM材種XP4610RoHS指令(10物質対応)対応切刃数6
チップ AVMT18-MM
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形W112.4ブレーカ汎用型MMブレーカLE17.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)16.5寸法INSL(mm)21.6
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW
ワルター¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
WWX200用 両面6コーナ インサート
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)3日以内出荷WWX200用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(6mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。材質超硬合金使用可能コーナー6RoHS指令(10物質対応)対応内接円IC(mm)9
SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型)
住友電工ハードメタル¥7,998税込¥8,7981箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。用途汎用型:メインブレーカ。汎用~断続加工等級M級ブレーカG型RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85
Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS用インサート
OSG(オーエスジー)¥17,980税込¥19,7781箱(10個)4日以内出荷インデキサブル リーディングドリル PLDS用インサートです。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。またインサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数3内接円IC(mm)6.35
SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-L型
住友電工ハードメタル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様低剛性加工・バリ対策勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカL型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型
住友電工ハードメタル¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカG型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
転削用チップ OWMT05T3-MM
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷寸法S(mm)4.50寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.00寸法IC(mm)12.420寸法APMX(mm)3.00刃当り送りfz(mm/t)0.05~0.35
転削用チップ TNMU12-MJ
タンガロイ¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷寸法S(mm)7.1寸法LE(mm)12寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.16寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11
チップ TOMT-MJ
タンガロイ¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付
タンガロイ¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SOMT
住友電工ハードメタル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状正方形逃げ角(度)その他穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
...