絞り込み
厚さ(mm)
- 5.56(2)
- 6.35(3)
- 6.55(1)
切刃長さ(mm)
- 0.6(1)
材質
- CVDコーティング(2)
- PVDコーティング(3)
- サーメット(2)
- 超硬合金(3)
逃げ角(度)
- 7(1)
形状

正三角形(3)
コーナー半径(mm)
- 2
- 0.2(8)
- 0.3(1)
- 0.4(35)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.7(2)
- 0.8(44)
- 1(6)
- 1.2(9)
- 1.6(8)
- 1.60(1)
- 2.00(1)
- 10(1)
- 12.5(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 25(1)
- -(2)
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(3)
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
- ブレーカつき(4)
ブレーカつき
ブランド
- タンガロイ(6)
- ワルター(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
タンガロイ・ワルター・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「厚さ(mm)」から絞り込む
5.56(2)
6.35(3)
6.55(1)

チップ TOMT-MJ
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMU12-R-MJ
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷種別AH8015寸法LE(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11寸法fz(mm)(max)0.3、(min)0.08
チップ TCMT-NMJ
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷種別AH8015寸法S(mm)5.8寸法LE(mm)16寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2寸法IC(mm)13.3寸法APMX(mm)16寸法fz(mm)(max)0.22、(min)0.08
高送りカッター用 三角形ポジチップ P26335
ワルター¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。高送りカッター用。適合被削材種P・Kチップ形状三角形RoHS指令(10物質対応)対応
高送りカッター用 三角形ポジチップ P26339
ワルター¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷用途ミーリング加工用。高送りカッター用。トラスコ品番412-0263適合本体F2010/F2330厚さ(mm)5.56コーナー半径(mm)2適合被削材種P・Kチップ形状三角形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW用インサート
OSG(オーエスジー)¥36,980税込¥40,6781箱(10個)4日以内出荷6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工RoHS指令(10物質対応)対応切刃数6
チップ TCMT-NMJ
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)6.35逃げ角(度)7コーナー半径(mm)2.0穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMU12-R-MJ
タンガロイ¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)3日以内出荷寸法S(mm)6.72寸法LE(mm)12寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11