絞り込み
形状
形状
正八角形(1)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
切刃長さ(mm)
  • 0.3(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.75(1)
  • 0.8(2)
  • 0.9(1)
  • 1(2)
  • 1.1(2)
  • 1.15(1)
  • 1.2(2)
  • 1.25(2)
  • 1.4(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 2(2)
  • 2.1(2)
  • 2.5(2)
  • 10(1)
厚さ(mm)
  • 1.64(1)
  • 1.76(1)
  • 1.8(1)
  • 2(3)
  • 2.25(2)
  • 2.6(3)
  • 2.93(2)
  • 3(3)
  • 3.87(2)
  • 3.92(2)
  • 3.97(5)
  • 4(3)
  • 4.64(2)
  • 4.65(2)
  • 4.76(2)
  • 5(3)
  • 5.46(2)
  • 5.56(3)
  • 6(2)
  • 6.55(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(2)
  • 0.3(3)
  • 0.4(7)
  • 0.5(4)
  • 0.8(11)
  • 1(4)
  • 1.2(3)
  • 1.6(3)
  • 2(5)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 3.2(1)
  • 4(2)
  • 5(2)
逃げ角(度)
  • 3(2)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(5)
  • 15(6)
3・9・10・11・15
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(2)
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
  • ブレーカつき(8)
ブレーカつき
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • イスカル(214)
  • タンガロイ(200)
  • 三菱マテリアル(197)
  • 住友電工ハードメタル(189)
  • ケナメタル(133)
  • サンドビック(108)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(84)
  • 京セラ(72)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(67)
  • SANDVIK(54)
  • ワルター(30)
  • 富士元工業(6)
  • 株洲工具(5)
  • NTKカッティングツールズ(4)
  • エムーゲ(EMUGE)(3)
  • カムス(旧:高周波精密)(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッターPSTW用インサート OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッターPSTW用インサート

    OSG(オーエスジー)
    41,980税込46,178
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)1.25ブレーカNM材種XP4610RoHS指令(10物質対応)対応切刃数6
  • 座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT SHブレーカ(刃先強化タイプ) OSG(オーエスジー)

    座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT SHブレーカ(刃先強化タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    刃先強化タイプインサート:SHブレーカ。断続穴加工や材料表面に硬度の高い黒皮のあるワークを加工する場合の欠損対策に有効です。
    用途黒皮材料、断続加工の高能率加工タイプ刃先強化タイプコーナーR(mm)0.4材種XP8030RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)11
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS用インサート OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS用インサート

    OSG(オーエスジー)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    インデキサブル リーディングドリル PLDS用インサートです。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。またインサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。
    厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数3内接円IC(mm)6.35
  • インサート/PHOENIX OSG(オーエスジー)

    インサート/PHOENIX

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    経済的な4コーナインサートでコストパフォーマンスに優れた製品です。
  • PHOENIX面取り用カッタ ねじ込みタイプ OSG(オーエスジー)

    PHOENIX面取り用カッタ ねじ込みタイプ

    OSG(オーエスジー)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    表面取りと裏面取りが可能で、30°、45°、60°の面取り加工が可能です。
  • PHOENIX面取り用カッタ ストレートシャンク OSG(オーエスジー)

    PHOENIX面取り用カッタ ストレートシャンク

    OSG(オーエスジー)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    表面取りと裏面取りが可能で、30°、45°、60°の面取り加工が可能です。
  • PHOENIX面取り用カッタ ボアタイプ OSG(オーエスジー)

    PHOENIX面取り用カッタ ボアタイプ

    OSG(オーエスジー)
    49,980税込54,978
    1本
    3日以内出荷
    表面取りと裏面取りが可能で、30°、45°、60°の面取り加工が可能です。
  • Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート DM001 (単結晶ダイヤモンド) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート DM001 (単結晶ダイヤモンド)

    OSG(オーエスジー)
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    より高品位な加工を可能にするインサート。非鉄金属の鏡面加工と、透明度の高い樹脂加工が可能。
    用途アルミニウム合金、銅の鏡面加工、熱可塑性樹脂(アクリル)の透明度の高い樹脂加工材質単結晶ダイヤモンド厚さ(mm)3.97角度(°)45(KCH)カッター刃(mm)さらい:3(副切れ刃)BS適合カッターPFDCRoHS指令(10物質対応)対応切刃数1寸法(L1×W1)(mm)9.2×9.07逃げ角(°)10寸法CHW(mm)0.5
  • Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC用インサート OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC用インサート

    OSG(オーエスジー)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    丸駒カッタ PRC用インサートです。インサートの切欠けに合わせてセッティングが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応切刃数8逃げ角(°)11
  • Phoenix(フェニックス) PAO用インサート OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PAO用インサート

    OSG(オーエスジー)
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ネガ刃形とポジ逃げ角により高剛性かつシャープな切れ味を兼ね備えた形状。経済的な裏表8コーナ(計16コーナ)仕様。最大切込み3.5mm。さらい刃形状により面粗さ向上 さらい刃= 2mm。各インサートの数字を合わせてセッティングすることにより、バラつきを抑えることが可能。
    形状正八角形厚さ(mm)5.66寸法L(mm)6切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS2厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナーR(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴+両面取(40°-60°)ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切刃数16精度表記K頂角(°)135逃げ角(°)3内接円IC(mm)17.1
  • Phoenix(フェニックス) PAO用ワイパーインサート OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PAO用ワイパーインサート

    OSG(オーエスジー)
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    高精度仕上げ面(ワイパーインサート)
    用途高精度仕上げ面加工:ワイパーインサート厚さ(mm)5.56タイプワイパーインサート切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS10厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013コーティングXC1015コーナーR(mm)2.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴+両面取(40°-60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2精度表記H逃げ角(°)3内接円IC(mm)17.1
  • Phoenix(フェニックス) 4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサート OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサート

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサートです。経済的な高耐久性4コーナインサート:3次元ブレーカインサートのシャープな切れ味と大きなポジすくい角で切削抵抗を低減。切れ味重視の刃先形状・低抵抗なポジすくい角。09サイズはPSFと同じインサートが使え、管理が簡単。一般鋼から難削材まで幅広い被削材に対応する材種をラインナップ。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼:平面、側面、溝加工厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)2.5コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.07
  • Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC09シリーズ用インサート SDMT OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC09シリーズ用インサート SDMT

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。
    用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り厚さ(mm)3.97コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.52
  • Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC07シリーズ用インサート SPMT OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC07シリーズ用インサート SPMT

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。
    用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り厚さ(mm)2.75コーナーR(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)11内接円IC(mm)7
  • Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC12シリーズ用インサート SXMT OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC12シリーズ用インサート SXMT

    OSG(オーエスジー)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。
    用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り厚さ(mm)4.76コーナーR(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)9内接円IC(mm)12.7
  • Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW用インサート OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW用インサート

    OSG(オーエスジー)
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工RoHS指令(10物質対応)対応切刃数6
  • Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート XP4610 (DLCコーティング) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート XP4610 (DLCコーティング)

    OSG(オーエスジー)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    切込み角90°かつ経済的な4コーナインサート。シャープな切れ刃で非鉄金属加工に適したブレーカ形状。非鉄の長寿命加工&樹脂加工対応のインサート材種 :XP4610(DLCコーティング)。
    用途熱可塑性樹脂(XP4610推奨)・熱硬化性樹脂(XP4610推奨):平面、側面、溝加工厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS2.5表面処理DLCコーティングコーナーR(mm)0.8適合被削材種熱可塑性樹脂材種XP4610RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.07
  • Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST

    OSG(オーエスジー)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    軟鋼から耐熱合金まで幅広い被削材をカバー。突出しの長い加工(L/D=5以上)に最適。切れ味と食い付き性に優れたポジ刃形。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。
    用途平面、側面、形状削り:幅広い被削材の安定加工向け。タイプ汎用タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH

    OSG(オーエスジー)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高硬度鋼用に最適。底刃の二次元ネガチャンファにより刃先強度が向上し、不安定な環境下でも安定加工が可能。耐摩耗性の高い超硬母材を採用。XP3310 材種:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途平面、側面、形状削り:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。タイプ刃先強化タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D

    OSG(オーエスジー)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    グラファイト加工に最適な切れ味重視の専用刃形。密着力に優れたダイヤモンドコーティング専用超硬母材を採用。XC4505 材質:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適なダイヤモンドコーティング。
    用途平面、側面、形状削り:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適。タイプダイヤモンドコーティング精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XC4505RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズ OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズ

    OSG(オーエスジー)
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
    用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)5.56寸法(mm)L15×(W1)9.3呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)レンチ7808228RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
  • Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ

    OSG(オーエスジー)
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
    用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
  • 肩削りカッタ PSE07用インサート OSG Phoenix OSG(オーエスジー)

    肩削りカッタ PSE07用インサート OSG Phoenix

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    肩削りカッタ PSE07シリーズ用インサート。高精度インサートで良好な底面粗さを実現します。
    厚さ(mm)2.54寸法L(mm)8.2逃げ角(度)15寸法W1(mm)4チップブレーカブレーカー付RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • 座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT OSG(オーエスジー)

    座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT

    OSG(オーエスジー)
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    オーエスジー 座ぐりカッタ PZAS SS、PZAG BORE、インデキサブルフラットドリル PDZの共用インサート。インデキサブルフラットドリル PDZにおいて、さらなる耐久性を求める加工には外周刃にコーティング材種:XC8035 を選定下さい。インデキサブルフラットドリル PDZにおいて、インサート(XP8030)は外周刃として2コーナ、中心刃として2コーナの計4コーナ使用できます。外周刃には外周刃用コーナを、中心刃には中心刃用コーナを使用して下さい。
    用途座ぐりカッタ PZAS SS、PZAG BORE、インデキサブルフラットドリル PDZの共用インサート逃げ角(度)11
  • CERATIZIT 多機能旋削ツール エコカットクラシック EC用インサート OSG(オーエスジー)

    CERATIZIT 多機能旋削ツール エコカットクラシック EC用インサート

    OSG(オーエスジー)
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    CERATIZIT社製 多機能旋削 エコカット用のインサートです。
    用途被削材:P、M、K、N、Sトラスコ品番525-1757材質CTPP430適合ホルダECC適合被削材種被削材:P、M、K、N、Sコーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)1.8内接円IC(mm)4.5

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用