フライス用チップ三角形 :「三角形」の検索結果
関連キーワード
「切刃長さ(mm)」から絞り込む
用途ミーリング加工用。倣い加工カッター用。
適合被削材種P・K
チップ形状三角形
材種WKP35S
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ミーリング加工用。
トラスコ品番412-9774
適合本体F4030
厚さ(mm)7.41
適合被削材種P・K
チップ形状三角形
材種WKP35S
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
用途ミーリング加工用。高送りカッター用。
適合被削材種P・K
チップ形状三角形
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ミーリング加工用。高送りカッター用。
トラスコ品番412-0263
適合本体F2010/F2330
厚さ(mm)5.56
コーナー半径(mm)2
適合被削材種P・K
チップ形状三角形
材種WKP35S
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
形状正三角形60°
材質MNP40(サーメット)
厚さ(mm)4.76
被削材P(鋼)
対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N
内接円直径(Φmm)12.7
ノーズ位置許容差(mm)±0.025
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)20
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
形状三角形
厚さ(mm)4.76
内接円直径(Φmm)12.7
逃げ角(度)20
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質DA2200
形状正三角形
逃げ角(度)20
穴の形状無し
チップブレーカ無し
鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10
形状60°正三角形
厚さ(mm)3.175
切刃長さ(mm)9.525
逃げ角(度)20
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無なし
寸法F1(mm)1.4
穴の形状-
チップブレーカなし
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E
形状正三角形
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)20
メーカー従来品番TEKN43R
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!
フライス用チップ TEEN
モノタロウ
¥6,298
税込¥6,928
一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
形状正三角形60°
材質NS740
トラスコ品番349-2982
厚さ(mm)4.76
被削材P(鋼)
内接円直径(Φmm)12.7
ノーズ位置許容差(mm)±0.025
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)20
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
適合工具TSE4000/ESE4000形
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
材質F7030
形状正三角形60°
逃げ角(度)20
穴の形状-
チップブレーカ片面
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E
形状正三角形60°
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)22
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
メーカー従来品番TNGX432L
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状正三角形60°
切刃長さ(mm)16.5
材質HTi10
トラスコ品番118-7147
種別ポジ
厚さ(mm)3.18
内接円直径(Φmm)9.525
勝手左
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)20
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状-
チップブレーカ-
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
材質H1
形状正三角形
厚さ(mm)3.18
逃げ角(度)20
メーカー従来品番TECN32R
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
長さ(mm)ワイパー部:1.6
有効長(mm)切刃:8
勝手R
チップ厚さ(mm)5.35
コーナーR(mm)0.8
コーナー半径Re(mm)0.8
厚さS(mm)5.35
切刃数6
1
2
3
4
次へ
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。