絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(10)
  • タンガロイ(7)
  • 京セラ(3)
  • イスカル(1)
  • ケナメタル(1)
  • サンドビック(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
厚さ(mm)
  • 3.18(3)
  • 3.97(1)
  • 3.98(1)
  • 4.76(5)
  • 6.5(1)
  • 7.94(1)
切刃長さ(mm)
  • 7(1)
  • 9.525(2)
  • 10(1)
  • 12.7(5)
  • 17.3(1)
  • 19.05(1)
形状
形状
ひし形(1)
形状
正方形(23)
穴の形状
  • -(12)
  • 一部円筒穴両面70°~90°(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(5)
  • 円筒穴(4)
逃げ角(度)
  • 0
  • 5(1)
  • 7(2)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(68)
  • 15(85)
  • 20(84)
  • 25(16)
  • その他(11)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(2)
  • サーメット(7)
  • セラミックス(4)
  • ダイヤモンド(2)
  • ダイヤモンド焼結体(4)
  • 超硬合金(12)
  • (1)
CVDコーティング・PVDコーティング・サーメット・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・超硬合金・鋼
チップブレーカ
  • ブレーカつき(6)
  • ブレーカなし(17)
ブレーカつき・ブレーカなし
コーナー半径(mm)
  • 0.4(2)
  • 0.8(5)
  • 1(1)
  • 1.2(5)
  • 1.6(1)
  • 2(2)
  • 2.4(1)
0.4・0.8・1・1.2・1.6・2・2.4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
3.18(3)
3.97(1)
3.98(1)
4.76(5)
6.5(1)
7.94(1)
フライス加工用チップ サンドビックフライス加工用チップサンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
C その他ミーリング/チップ イスカルC その他ミーリング/チップイスカル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌々日出荷
トラスコ品番338-4501材質IC908形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7逃げ角(度)0コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミーリングインサート SNHJ-LD ケナメタルミーリングインサート SNHJ-LDケナメタル
8,898税込9,788
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSSM8+IC10用インサート。鋳鉄、鋼の軽切削加工用。8コーナー仕様
形状正方形厚さ(mm)3.97逃げ角(度)0刃長l(mm)10穴の有無あり穴の形状一部円筒穴両面70°~90°厚さS(mm)3.98チップブレーカ両面切刃数8幅D(mm)10
チップ SNEW 住友電工ハードメタルチップ SNEW住友電工ハードメタル
94,980税込104,478
1個
6日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ NF-SNEW 住友電工ハードメタルチップ NF-SNEW住友電工ハードメタル
8,498税込9,348
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)0穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)チップブレーカ無し
チップ NF-SNEW 住友電工ハードメタルチップ NF-SNEW住友電工ハードメタル
8,498税込9,348
1個
当日出荷
材質DA1000形状正方形逃げ角(度)0穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)チップブレーカ無し
チップ SNCN/SNKN/SNKF 42Z タンガロイチップ SNCN/SNKN/SNKF 42Zタンガロイ
9,790税込10,769
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNCN/SNKN/SNKF 42Z タンガロイチップ SNCN/SNKN/SNKF 42Zタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)0穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNCN/SNKN/SNKF 42Z タンガロイチップ SNCN/SNKN/SNKF 42Zタンガロイ
9,790税込10,769
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ SNHU1706-W タンガロイチップ SNHU1706-Wタンガロイ
24,980税込27,478
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH120形状正方形90°厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)17.3内接円直径(Φmm)11厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ SNMN1204-TN タンガロイチップ SNMN1204-TNタンガロイ
9,790税込10,769
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ(旋削)(フライス) NTKカッティングツールズチップ(旋削)(フライス)NTKカッティングツールズ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
形状正方形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0コーナー半径(mm)1.2穴の有無なしチップブレーカなし
チップ SNKN 京セラチップ SNKN京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
6日以内出荷
材質TN100M形状正方形逃げ角(度)0穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ SNEN 京セラチップ SNEN京セラ
29,980税込32,978
1箱(10個)
6日以内出荷
材質WBN115形状正方形切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ SNCN 京セラチップ SNCN京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
6日以内出荷
厚さ(mm)4.76
チップ SN**56FTR タンガロイチップ SN**56FTRタンガロイ
35,992税込39,591
1箱(4個)
3日以内出荷
材質X407形状正方形逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ SNEN12 タンガロイチップ SNEN12タンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)0穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ SNGG-GX 住友電工ハードメタルチップ SNGG-GX住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
6日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E
チップ SNGG-GX 住友電工ハードメタルチップ SNGG-GX住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1箱(10個)
6日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ NF-SNEW 住友電工ハードメタルチップ NF-SNEW住友電工ハードメタル
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正方形逃げ角(度)0穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)チップブレーカ無し
チップ SNMN 住友電工ハードメタルチップ SNMN住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)19.05逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-コーナー半径(mm)1.2チップブレーカなし材質G10E形状正方形90°等級M級内接円直径(Φmm)19.05厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴穴なしノーズ半径r(mm)1.2メーカー従来品番SNMN633穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNGN 住友電工ハードメタルチップ SNGN住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)
6日以内出荷
材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3+炭化物系セラミック。鋳鉄の仕上、中ぐり加工用。
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94穴の形状-チップブレーカなし材質NB90S形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNGA 住友電工ハードメタルチップ SNGA住友電工ハードメタル
7,298税込8,028
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ SNEF 住友電工ハードメタルチップ SNEF住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
フライス用チップ正方形