絞り込み
ブランド
  • イスカル(5)
  • ケナメタル(5)
  • 京セラ(2)
  • タンガロイ(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
厚さ(mm)
  • 5.56
  • 1.59(4)
  • 2.3(2)
  • 2.38(21)
  • 2.7(2)
  • 2.78(5)
  • 3(2)
  • 3.175(2)
  • 3.18(87)
  • 3.7(3)
  • 3.97(44)
  • 4(4)
  • 4.75(3)
  • 4.76(86)
  • 4.8(7)
  • 5(9)
  • 5.1(5)
  • 5.5(10)
  • 6.5(3)
  • 6.6(6)
切刃長さ(mm)
  • 7.7(1)
  • 12.7(2)
  • 14.57(1)
  • 14.76(1)
  • 15.875(1)
  • 16(2)
形状
形状
正方形(15)
穴の形状
  • -(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(6)
  • 円筒穴(1)
逃げ角(度)
  • 11(2)
  • 15(2)
  • その他(2)
11・15・その他
材質
  • CVDコーティング(7)
  • PVDコーティング(8)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(5)
CVDコーティング・PVDコーティング・サーメット・超硬合金
チップブレーカ
  • ブレーカつき(6)
  • ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
コーナー半径(mm)
  • 0.8(3)
  • 1.2(5)
  • 1.4(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(3)
  • 2(3)
  • 2.4(1)
  • 3.2(2)
0.8・1.2・1.4・1.5・1.6・2・2.4・3.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
2.38(21)
3.18(87)
3.97(44)
4.76(86)
4.8(7)
5(9)
5.1(5)
5.5(10)
5.56
6.6(6)
厚さ(mm)をもっと見る
フライス切削用インサートSDNW (TR4F用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサートSDNW (TR4F用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から5日以内出荷
アルファ 高送りラジアスミル TR4F形用インサート。 独自のインサート断面形状と切れ刃設計により幅広い加工形態に対応します。 豊富な材種ラインナップで幅広い被削材に対応します。 SDNW120520TR・SDNW150525ZTRは、刃先強度に優れた第一推奨インサート一般的な高送り加工に適します。 SDNW120520TR-Pは、突き出し量が短く断続の少ない加工に推奨。特にプリハードン鋼(P20、P21材)に適します。 インサートは片面4コーナ仕様で経済的です。
用途ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工形状正方形厚さ(mm)5.56精度N級適合カッターTR4F
ミーリングインサート XDPT-12-D411 ケナメタルミーリングインサート XDPT-12-D411ケナメタル
12,980税込14,278
1セット(10個)
8日以内出荷
7792 High-Feed・Stellram84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
形状正方形コーナーR(mm)1.2寸法LI(mm)12.7厚さS(mm)5.56
ミーリングインサート XEPT-16-D41 ケナメタルミーリングインサート XEPT-16-D41ケナメタル
17,980税込19,778
1セット(10個)
8日以内出荷
7792VXE16用インサート。P級。軟鋼の汎用加工用。溝加工に最適。4コーナー仕様
厚さS(mm)5.56形状正方形寸法LI(mm)16.8
ミーリングインサート XDPT12-GP ケナメタルミーリングインサート XDPT12-GPケナメタル
5,998税込6,598
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
7792VXD12用インサート。P級。合金鋼加工用。4コーナー仕様
コーナーR(mm)1.5厚さS(mm)5.56形状正方形寸法LI(mm)12.7
ミーリングインサート XDPT12-D ケナメタルミーリングインサート XDPT12-Dケナメタル
5,998税込6,598
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
7792VXD09用インサート。P級。合金鋼、鋳鉄の粗加工用。4コーナー仕様
コーナーR(mm)1.5厚さS(mm)5.56形状正方形寸法LI(mm)12.7
ミーリングインサート XDPT-12-D41 ケナメタルミーリングインサート XDPT-12-D41ケナメタル
12,980税込14,278
1セット(10個)
8日以内出荷
7792VXD12用インサート。P級。軟鋼の汎用加工用。溝加工に最適。4コーナー仕様
形状正方形コーナーR(mm)0.8寸法LI(mm)12.7厚さS(mm)5.56
チップ SOMX-DT イスカルチップ SOMX-DTイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ QDMT-PDTN-M イスカルチップ QDMT-PDTN-Mイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ QDMT イスカルチップ QDMTイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
用途ミリング加工用チップ形状正方形厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SOMT-DT イスカルチップ SOMT-DTイスカル
15,980税込17,578
1セット(10個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SOMT-GF イスカルチップ SOMT-GFイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状正方形90°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SPMR16-MJ タンガロイチップ SPMR16-MJタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPMR16-MH タンガロイチップ SPMR16-MHタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SOMT-ER-LD 京セラチップ SOMT-ER-LD京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状正方形90°コーナー半径(mm)2チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)14.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SOMT-ER/L-FL 京セラチップ SOMT-ER/L-FL京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライス用チップ正方形