絞り込み
形状

長方形(1)
厚さ(mm)
- 2(3)
- 2.4(1)
- 2.6(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 4.1(1)
- 4.4(1)
- 5(3)
- 5.56(1)
- 6(2)
切刃長さ(mm)
- 15.7(1)
コーナー半径(mm)
- 1
- 0.2(6)
- 0.3(3)
- 0.4(38)
- 0.5(6)
- 0.8(71)
- 1.00(2)
- 1.2(32)
- 1.5(2)
- 1.52(2)
- 1.6(34)
- 2(28)
- 2.29(2)
- 2.4(12)
- 3.1(8)
- 3.2(8)
- 4(10)
- 5(8)
- 6(6)
- 6.35(4)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(3)
- 超硬合金(1)
逃げ角(度)
- その他(1)
その他
穴の形状
- 一部円筒穴両面40°~60°(1)
一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ
- ブレーカつき(3)
ブレーカつき
ブランド
- OSG(オーエスジー)(3)
- 京セラ(2)
- SANDVIK(2)
- サンドビック(1)
- タンガロイ(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
OSG(オーエスジー)・京セラ・SANDVIK・サンドビック・タンガロイ・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

長方形(1)

SEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷SEC-スミデュアルミル DMSL用インサート。両面4コーナー仕様で経済的。長さ(mm)10幅(mm)6厚さ(mm)4.1使用コーナー数4コーナー半径Re(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
SANDVIK¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から14日以内出荷被削材PM有効長(mm)切刃:10勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)3.59材種1230
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST
OSG(オーエスジー)¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷軟鋼から耐熱合金まで幅広い被削材をカバー。突出しの長い加工(L/D=5以上)に最適。切れ味と食い付き性に優れたポジ刃形。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。用途平面、側面、形状削り:幅広い被削材の安定加工向け。タイプ汎用タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH
OSG(オーエスジー)¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高硬度鋼用に最適。底刃の二次元ネガチャンファにより刃先強度が向上し、不安定な環境下でも安定加工が可能。耐摩耗性の高い超硬母材を採用。XP3310 材種:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途平面、側面、形状削り:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。タイプ刃先強化タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D
OSG(オーエスジー)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷グラファイト加工に最適な切れ味重視の専用刃形。密着力に優れたダイヤモンドコーティング専用超硬母材を採用。XC4505 材質:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適なダイヤモンドコーティング。用途平面、側面、形状削り:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適。タイプダイヤモンドコーティング精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XC4505RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
高送りエンドミル MFH Boost用 チップ
京セラ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷04サイズの小型チップ(両面4コーナ仕様)。加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応。京セラ独自技術 3 次元凸型切れ刃の効果により、ワーク接触時の衝撃を抑制。外周刃 ワイパーをデザイン。多段加工時の壁面段差を軽減。用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に仕様両面4コーナ厚さ(mm)4.4穴径(Φmm)4.1チップ幅(mm)9.1チップ長さ(mm)14.5コーナーR(mm)1
チップ LOMU-ER-GM
京セラ¥28,980税込¥31,8781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面