絞り込み
チップブレーカ
  • ブレーカつき(1)
  • ブレーカなし(2)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • PVDコーティング(1)
  • サーメット(1)
  • ダイヤモンド(1)
  • 超硬合金(5)
  • 超高圧焼結体(1)
形状
形状
六角形80°(5)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
厚さ(mm)
  • 3.97(1)
  • 4.76(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
切刃長さ(mm)
  • 12.7(1)
  • 14.5(1)
  • 15.875(1)
  • 16.2(1)
  • 16.48(1)
12.7・14.5・15.875・16.2・16.48
逃げ角(度)
  • 20(1)
20
穴の形状
  • -(1)
  • 円筒穴(1)
-・円筒穴
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • タンガロイ(24)
  • ケナメタル(22)
  • SANDVIK(11)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
  • イスカル(5)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • 京セラ(4)
  • サンドビック(3)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WWX400用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアル

    WWX400用 両面6コーナ インサート

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    WWX400用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(9mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。
    形状六角形内接円(mm)14材質(チップ)超硬合金インサート厚さ(mm)7インサート総厚さ(mm)9
  • WWX200用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアル

    WWX200用 両面6コーナ インサート

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    WWX200用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(6mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。
    材質超硬合金使用可能コーナー6RoHS指令(10物質対応)対応内接円IC(mm)9
  • チップ WEEW 三菱マテリアル

    チップ WEEW

    三菱マテリアル
    9,398税込10,338
    1個ほか
    当日出荷
  • 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート 三菱マテリアル

    高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート。インサートの独自切れ刃稜線(りょうせん)はコンパクトなカール状の切りくずを生成させ、工具本体やチップコンベヤーの切りくず詰まりを抑制。インサートの厚みを増すことで、インサートの欠損および本体の破損を防止。切れ味優先のインサートは安定切削加工時の寿命延長やチタン合金の切削に最適。刃先強度優先のインサートは不安定切削加工時の耐欠損性が向上。
    用途適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度鋼材質超硬合金形状六角形精度M内接円(mm)14コーティングあり基準コーナーR1.5ホーニングE(丸ホーニング)ワイパー幅BS(mm)1.3
  • チップ TAWN 三菱マテリアル

    チップ TAWN

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質VP15TF
  • チップ WEC 三菱マテリアル

    チップ WEC

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
フライス用チップ六角形