絞り込み
穴の形状
- -(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(2)
逃げ角(度)
- 25(3)
厚さ(mm)
- 4.35(2)
- 4.54(1)
材質
- PVDコーティング(2)
- 超硬合金(2)
形状

正八角形(3)
コーナー半径(mm)
- 1
- 0.03(2)
- 0.4(1)
- 0.5(6)
- 0.6(6)
- 0.8(34)
- 1.2(7)
- 1.6(2)
- 2(4)
- 3(1)
切刃長さ(mm)
- 3.9(1)
- 4.6(2)
3.9・4.6
チップブレーカ
- ブレーカつき(3)
ブレーカつき
ブランド
- イスカル(3)
イスカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

チップ OFCR
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷刃先シャープエッジで特にアルミ加工に優れるワイパー。 丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。用途ミリング中仕上げ加工形状正八角形厚さ(mm)4.35切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカ片面