絞り込み
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
4.3・4.5・5.2・5.4・5.56・6・6.35・7・7.94・8.2・8.5・9.525・9.9・11.2・12・12.5・12.7・14・15・16.1・切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
0・7・11・15・15.5
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・特殊
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付 タンガロイタングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付タンガロイ
7,880税込8,668
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コロカット2 倣い加工用チップ(320) SANDVIKコロカット2 倣い加工用チップ(320)SANDVIK
16,980税込18,678
1箱(5本)
4日以内出荷
用途倣い加工用。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
BAP400形 SRM2形インサート MX3030 三菱マテリアルBAP400形 SRM2形インサート MX3030三菱マテリアル
9,298税込10,228
1箱(10個)
翌々日出荷
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
フライス加工用チップ CoroMillMH20 サンドビックフライス加工用チップ CoroMillMH20サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高生産ポケット加工高送りカッター用チップです。
用途フライス加工用。
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付 タンガロイタングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付タンガロイ
7,880税込8,668
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VPX200用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアルVPX200用 両面4コーナ インサート三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
高能率加工用多機能カッタ VPX200用インサート。縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。幅広い被削材をカバーするインサート材質。
用途汎用「Mブレーカ」、難削材軽合金加工用「Lブレーカ」適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼形状多角形精度Gインサート厚さ(mm)4.3
チップ GPMT-U2 三菱マテリアルチップ GPMT-U2三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷
材質VP15TF形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GPMT-U2 三菱マテリアルチップ GPMT-U2三菱マテリアル
7,898税込8,688
1箱(10個)
翌日出荷
厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AVGT-AJ タンガロイチップ AVGT-AJタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
材質KS05FRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
コロカット2 溝入れ加工用チップ(320) SANDVIKコロカット2 溝入れ加工用チップ(320)SANDVIK
25,980税込28,578
1箱(5本)
4日以内出荷
用途溝入れ加工用。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125適合被削材種MNS
フライス加工用コロミルMS20チップ(350) SANDVIKフライス加工用コロミルMS20チップ(350)SANDVIK
24,980税込27,478
1箱(10本)
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125厚さS(mm)3.6
フライス加工用チップ CoroMillMS60(355) SANDVIKフライス加工用チップ CoroMillMS60(355)SANDVIK
32,980税込36,278
1箱(10本)
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
フライス加工用チップ コロミルMF80(355) SANDVIKフライス加工用チップ コロミルMF80(355)SANDVIK
27,980税込30,778
1箱(10本)
4日以内出荷
8つの切れ刃、切りくず保護、そして最適化された刃先形状により、良好な安全性と切り くず排出を実現し、ワイパー刃により卓越した加工面品質を達成します。
用途正面および肩削りフライス加工用。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
フライス加工用コロミルMS40チップ 350 SANDVIKフライス加工用コロミルMS40チップ 350SANDVIK
48,980税込53,878
1本
4日以内出荷
工具本体のコア強度を最大限に高める接線方向にチップを取り付けた設計です。
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125切込み角度(°)90
フライス加工用コロミルMS40チップ(350) SANDVIKフライス加工用コロミルMS40チップ(350)SANDVIK
29,980税込32,978
1箱(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
コロカット2 突切り加工用チップ(320) SANDVIKコロカット2 突切り加工用チップ(320)SANDVIK
16,980税込18,678
1箱(5本)
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
コロカット2 突切り加工用チップ(320) SANDVIKコロカット2 突切り加工用チップ(320)SANDVIK
17,980税込19,778
1箱(5本)
4日以内出荷
用途突切り加工用。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
フライス加工用チップ コロミルMS40(350) SANDVIKフライス加工用チップ コロミルMS40(350)SANDVIK
31,980税込35,178
1箱(10本)
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
フライス加工用チップ コロミルMS20(350) SANDVIKフライス加工用チップ コロミルMS20(350)SANDVIK
18,980税込20,878
1箱(10本)
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
ミル2000 チップ 3M AXKT 2006 R-PDR イスカルミル2000 チップ 3M AXKT 2006 R-PDRイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
10日以内出荷
重切削加工用の高耐久チップです。
用途フライス加工用。トラスコ品番620-4431材質IC928RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ APKT1203PDR-HM イスカルヘリミルチップ APKT1203PDR-HMイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
2コーナー使い汎用加工用です。
用途フライス加工用。トラスコ品番621-1062材質IC328RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ APKT1604 イスカルヘリミルチップ APKT1604イスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷
2コーナー使い、汎用加工用です。
用途フライス加工用。トラスコ品番621-1127材質IC328RoHS指令(10物質対応)対応
BAP300形 SRM2形インサート MX3030 三菱マテリアルBAP300形 SRM2形インサート MX3030三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌々日出荷
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
インサート PVDコーティング MP7130 三菱マテリアルインサート PVDコーティング MP7130三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
用途被削材:ステンレス鋼。
ろう付け工具 三菱マテリアルろう付け工具三菱マテリアル
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
多コーナ形汎用正面削りカッタ 三菱マテリアル多コーナ形汎用正面削りカッタ三菱マテリアル
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
CoroMill(R) 365フライス加工用チップ SANDVIKCoroMill(R) 365フライス加工用チップSANDVIK
23,980税込26,378
1箱(10個)
14日以内出荷
長方形 ワルター長方形ワルター
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
4コーナー使いポジチップ、ユニークなアルミナコーティングにより耐摩耗性を改善しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付 タンガロイタングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付タンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法S(mm)1.59寸法D1(mm)2.3寸法LE(mm)4.5寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法AN(mm)11寸法IC(mm)4.3
コロミル425 フライス加工用チップ(170) サンドビックコロミル425 フライス加工用チップ(170)サンドビック
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌々日出荷
高精度で信頼性の高い調整システムです。
用途鋳鉄の仕上げ正面フライス加工用。
コロミル331 サイドカッター用チップ(350) サンドビックコロミル331 サイドカッター用チップ(350)サンドビック
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。
用途溝加工、正面フライス加工用。
コロミル216 ボールエンドミルチップ サンドビックコロミル216 ボールエンドミルチップサンドビック
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌々日出荷
用途コロミル216用。鋼用。材種4340
オートAFカッター用チップ(170) サンドビックオートAFカッター用チップ(170)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
オートAF用チップ。高能率加工が可能。
用途仕上げフライス加工に。
コロミル176 ギアミリングチップ(351) サンドビックコロミル176 ギアミリングチップ(351)サンドビック
29,980税込32,978
1箱(5個)ほか
翌々日出荷
コスト効率に優れたギアミリング加工カッター用チップです。高剛性精密ロックシステムで高い繰り返し精度と高剛性です。
用途鋼のホブ加工に。材種1130
コロミル216 フライス加工用チップ サンドビックコロミル216 フライス加工用チップサンドビック
26,980税込29,678
1箱(10個)
翌々日出荷
用途コロミル216用。材種4340
コロミル216 ボールエンドミルチップ サンドビックコロミル216 ボールエンドミルチップサンドビック
34,980税込38,478
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途鋼加工に。材種1130
オートAF フライス加工用チップ(170) サンドビックオートAF フライス加工用チップ(170)サンドビック
26,980税込29,678
1箱(10個)
翌日出荷
材種3330
フライスチップ(350) サンドビックフライスチップ(350)サンドビック
34,980税込38,478
1箱(10個)
翌々日出荷
材種3330
CoroMill(R) 216F ボールエンドミルチップ サンドビックCoroMill(R) 216F ボールエンドミルチップサンドビック
69,980税込76,978
1箱(5個)ほか
4日以内出荷
チップ ZFCBM タンガロイチップ ZFCBMタンガロイ
10,980税込12,078
1個ほか
3日以内出荷
高能率と高精度を実現する大きな R 切れ刃
用途倣い加工用カッタ材質CH315RoHS指令(10物質対応)対応
フライス用チップ多角形