絞り込み
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
1・1.59・1.8・2.38・2.78・2.8・3・3.18・3.5・3.6・3.7・3.97・4.3・4.73・4.76・4.83・5.56・6.96・10・12.07・厚さ(mm)をもっと見る
材質
CVDコーティング・PVDコーティング・その他・サーメット・ダイヤモンド・ハイス・超硬合金
ブランド
セコ・ツールズ・ジャパン・三菱マテリアル・サンドビック・タンガロイ・SANDVIK・ケナメタル・イスカル・ワルター・OSG(オーエスジー)・カムス(旧:高周波精密)
「形状」から絞り込む

フライス ターボミル用インサート XOMX18・
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
フライス ターボミル用インサート XOEX10T3・
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。トラスコ品番695-0598
フライス ターボミル用インサート XOMX1204・
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
フライス ターボミル用インサート XOMX10T3・
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
フライス ターボミル用インサート XOMX1204・CS
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
フライス ターボカッター用インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷トラスコ品番486-7812寸法S(mm)5.07寸法W1(mm)8.2寸法LE(mm)11.6寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.6
コロカット2 溝入れ加工用チップ(320)
SANDVIK¥35,980~税込¥39,578~1箱(5本)4日以内出荷用途溝入れ加工用。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125適合被削材種MNS
フライス加工用コロミルMS20チップ(350)
SANDVIK¥33,980~税込¥37,378~1箱(10本)4日以内出荷車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125厚さS(mm)3.6
フライス加工用チップ コロミルMF80(355)
SANDVIK¥37,980~税込¥41,778~1箱(10本)4日以内出荷8つの切れ刃、切りくず保護、そして最適化された刃先形状により、良好な安全性と切り くず排出を実現し、ワイパー刃により卓越した加工面品質を達成します。用途正面および肩削りフライス加工用。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
フライス加工用コロミルMS40チップ 350
SANDVIK¥55,980~税込¥61,578~1本4日以内出荷工具本体のコア強度を最大限に高める接線方向にチップを取り付けた設計です。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125切込み角度(°)90
フライス加工用コロミルMS40チップ(350)
SANDVIK¥41,980~税込¥46,178~1箱(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
ミル2000 チップ 3M AXKT 2006 R-PDR
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)10日以内出荷重切削加工用の高耐久チップです。用途フライス加工用。トラスコ品番620-4431材質IC928RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ APKT1203PDR-HM
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷2コーナー使い汎用加工用です。用途フライス加工用。トラスコ品番621-1062材質IC328RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ APKT1604
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷2コーナー使い、汎用加工用です。用途フライス加工用。トラスコ品番621-1127材質IC328RoHS指令(10物質対応)対応
BAP400形 SRM2形インサート MX3030
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
BAP300形 SRM2形インサート MX3030
三菱マテリアル¥9,598税込¥10,5581箱(10個)翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
インサート PVDコーティング MP7130
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。用途被削材:ステンレス鋼。
コロミル331 サイドカッター用チップ(350)
サンドビック¥33,980~税込¥37,378~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。用途溝加工、正面フライス加工用。
コロミル176 ギアミリングチップ(351)
サンドビック¥45,980~税込¥50,578~1箱(5個)ほか翌々日出荷コスト効率に優れたギアミリング加工カッター用チップです。高剛性精密ロックシステムで高い繰り返し精度と高剛性です。用途鋼のホブ加工に。材種1130
VPX300用 両面4コーナ インサート
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷高能率加工用多機能カッタ VPX400用インサート。縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。幅広い被削材をカバーするインサート材質。用途汎用「Mブレーカ」。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼形状多角形切刃長さ(mm)12.4(有効:11.3)精度G材質(チップ)超硬合金インサート厚さ(mm)7