絞り込み
シート幅(mm)
- 1400
- 100(1)
- 150(2)
- 290(1)
- 300(7)
- 550(33)
- 1000(4)
- 1100(30)
- 1200(1)
- 1500(2)
- 1800(15)
- 2000(1)
- 2030(1)
- 2100(10)
- 2400(3)
- 2600(4)
- 2700(4)
- 2800(1)
- 3000(3)
- 4000(1)
- シート幅(mm)をもっと見る
テープ種類
- 和紙テープ(1)
- 布テープ(1)
テープ幅(mm)
- 19(2)
- 1400(2)
長さ(m)
- 12(1)
- 33(1)
ブランド
- tesa(テサ/テサテープ)(2)

建築内装用マスカー
tesa(テサ/テサテープ)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷平面紙を基材としたマスキングテープを使用しているため、塗装の見切り(境目)がきれいに出せます。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。フィルムにコシがあり作業性良好です。用途床面や壁、コンセント周りの塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。テープ幅(mm)19テープ種類紙テープ使用テープ幅(mm)192018年トラスコ掲載ページ7 0244
建築外装用マスカープレミアム
tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷耐候性、耐久性に優れ長期(8週間程度)の養生に最適です。フィルム部分に透明度の高い30μmのポリエチレンフィルムを使用しており、厚くて丈夫です。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。布テープ・ポリエチレンフィルム用途窓やドア、シャッターの塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。材質基材:布、粘着剤:ゴム系色グレー長さ(m)12テープ幅(mm)19テープ種類布テープ引張強度60N/10mm使用テープ幅(mm)19粘着力3.8N/10mmシート長さ(m)122018年トラスコ掲載ページ7 0244
『マスカー/養生シート・養生ボード』には他にこんなカテゴリがあります
- 養生シート/カバー
- テープ
- 養生ボード
- 養生ネット/飛散防止ネット
- マスカー/カッター