332件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス ソムリエナイフ(三徳型) TKGステンレス ソムリエナイフ(三徳型)TKG
999税込1,099
1個
翌々日出荷
丈夫でさびにくいステンレス製で長持ちします。
材質ステンレス
持ち運べるキャップ・プルタブオープナー タワー ブラック 山崎実業持ち運べるキャップ・プルタブオープナー タワー ブラック山崎実業
500税込550
1個
7日以内出荷
持ち運びできるキャップ・プルタブオープナー手のひらサイズで持ち運びに便利!差し込んで回すだけで、ペットボトルの蓋や缶のプルタブを簡単に開けられるキャップ・プルタブオープナーです。
付属品ストラップ ※製品に装着されています。材質本体:ABS樹脂ブラック質量(g)20備考※キャップが特殊な形状のペットボトルや、缶の形状等によってはお使いいただけない場合があります。寸法(cm)W4×D6×H1.4内寸(cm)キャップ差込口直径:3
メイト FT-200シリーズ マホガニー合板 関兼常メイト FT-200シリーズ マホガニー合板関兼常
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
材質【刃】ステンレス鋼【柄】木材全長(mm)120質量(g)96
メイト YA-6シリーズ マホガニー合板 関兼常メイト YA-6シリーズ マホガニー合板関兼常
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
材質【ブレード】420ステンレス全長(mm)120質量(g)90
栓抜き&プルタブ起こし プリンス工業栓抜き&プルタブ起こしプリンス工業
919税込1,011
1個(1本)
翌々日出荷
用途栓抜きやプルタブを起こす際に仕様食洗機使用可材質ステンレススチール寸法(mm)(約)D149×W22×H16シルバー質量(g)(約)54
ソムリエナイフ No.3000(布ケース付) cottaソムリエナイフ No.3000(布ケース付)cotta
6,398税込7,038
1個(1個)
4日以内出荷
寸法(mm)布ケース:60×135全長(mm)195
balvi ワインオープナー&ソムリエナイフ ワイルドサーモン cottabalvi ワインオープナー&ソムリエナイフ ワイルドサーモンcotta
2,298税込2,528
1個(1個)
4日以内出荷
ボトルの開栓は任せて!ソムリエなお魚さんのオープナーです。 「コルク」を開けたり、「王冠」を開けたり、ボトルのことならお任せな、お利口さんです。 レトロなデザインの缶に入っているのもたまらないポイント。
材質スチール、木材寸法(mm)缶:178×25×H70ネイビー
balvi ワインオープナー&ソムリエナイフ サ―ディーンズ cottabalvi ワインオープナー&ソムリエナイフ サ―ディーンズcotta
2,298税込2,528
1個(1個)
4日以内出荷
ボトルの開栓は任せて!ソムリエなお魚さんのオープナーです。 「コルク」を開けたり、「王冠」を開けたり、ボトルのことならお任せな、お利口さんです。 レトロなデザインの缶に入っているのもたまらないポイント。
材質スチール、木材寸法(mm)缶:178×25×H70イエロー
レッドマリン 栓抜き アサヒ(厨房)レッドマリン 栓抜きアサヒ(厨房)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)胴体部分:樹脂質量(g)127寸法(cm)約1.6×4.5×14.4
飲料・食品缶開栓治具 イマダ飲料・食品缶開栓治具イマダ
39,980税込43,978
1台
31日以内出荷
食品・飲料のふた開栓試験に最適です。飲料缶のプルタブ(ステイオンタブ)や食品缶のふた(フルオープンタブ)の開栓試験用2種類から選択できます。JISやISO規格に一部準拠した測定が可能です。(PTD-100Nのみ)
用途PTD-100N/PTF-100Nは最大荷重100Nまで対応の食品・飲料缶開栓治具です。食品・飲料のふた開栓試験に最適です。JISやISO規格に一部準拠した測定が可能です(PTD-100Nのみ)。最高高さ(mm)対応サンプル:170スタンド取付け可能:MX シリーズ/MX2 シリーズ/EMX シリーズ最大使用荷重(N)100
マルチオープナー WEICONマルチオープナーWEICON
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
デリケートな機器の開閉やクリップで固定されたハウジングの取り外しに使用できます。ステンレス製ブレードで、残留粘着剤を効果的に除去できます。電子機器からの部品取外し、フラット・コネクタのテコ外し、クリップされた部品の緩やかな開封が可能。台座パネルをレバー跡を残さずに開ける、凹型のステンレス製ブレードで残留粘着剤を簡単に取り除くのに使用できます。
用途繊細な表面を傷つけることなくハウジング部品を開けるために使用材質グラスファイバー強化ポリアミド製で、静電気放電から保護する消散性ESD材料で作られている全長(mm)180質量(g)22抵抗値(Ω)約10^9
6in1マルチオープナー プロビジョン6in1マルチオープナープロビジョン
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷
『6in1マルチオープナー』は、缶切り、ビン、缶オープナー、プルトップ、栓抜き、ペットボトル(大きさの異なる2種のふたに対応可能です) の6種類の容器の硬いふたを、力を入れずに簡単に開ける事ができるマルチオープナーです。 特に缶切りは、従来の缶切りと開封の仕方が異なり切り口が鋭角にならないので、缶容器のままペットに与えていただけ、お皿を洗う手間が省けます。ステンレス製なので耐久性があり、長く使うことができます。
用途手に力が入りにくいお歳を召した方や、ネイルをされている方、缶詰を安全に開けたい方に。寸法(cm)20.5×8×4
ボトルオープナー ParkTool(パークツール)ボトルオープナーParkTool(パークツール)
6,198税込6,818
1個
翌日出荷
BO-6は、PW-4ペダルレンチをモデルとした、プレミアムなボトルオープナーです。樹脂製ハンドルは手にフィットし、効率よく力を伝えることができます。レーザーカットされたSUS304(ステンレス)製であるため、精度が高く、永く愛用できます。
材質ステンレス(SUS304)
五徳オープナー 貝印五徳オープナー貝印
429税込472
1個
3日以内出荷
缶切り、栓抜き、コルク抜き、タブ起こし、缶の穴開けなど1台5役のオープナーです。
材質本体:普通鋼(メラミン焼付塗装)/樹脂部:ポリエチレン(耐熱温度80℃)/刃部:普通鋼(クロムメッキ)/コルク抜き:鉄(ニッケルメッキ)寸法(mm)約140×42×20質量(g)約60
万能プルタブ&プルトップオープナー 貝印万能プルタブ&プルトップオープナー貝印
939税込1,033
1個
4日以内出荷
缶のプルタブやボトルキャップをラクに開けられるオープナーです。醤油やみりんなどのボトルキャップも開けられます。
材質本体:ステンレススチール/ハンドル:ABS樹脂(耐熱温度80℃)寸法(mm)約146×48×15質量(g)約83
缶切・栓抜・コルク抜き(タブ起こし付き) 貝印缶切・栓抜・コルク抜き(タブ起こし付き)貝印
429税込472
1個
3日以内出荷
缶切り、栓抜き、コルク抜き、プルタブ・プルトップや缶の蓋おこしなど1台で4役のオープナーです。
材質金属部(缶切・栓抜・起こし):普通鋼(クロムメッキ)/コルク抜き:鉄(ニッケルメッキ)/本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃)寸法(mm)約150×18×15質量(g)約40
アスロ スタンダードシリーズ ライトブラウン 関兼常アスロ スタンダードシリーズ ライトブラウン関兼常
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
国産ソムリエナイフでは最高ブランドの「ATHRO(アスロ)」社製スタンダードモデルのソムリエナイフです。ブレードはギザ刃、栓抜き機能もあります。ボルスターにニッケルシルバー、ハンドル材は明るい木目が美しい積層強化木(合板)、中板には真鍮を使用し、丁寧に仕上げられています。
材質(中板)真鍮寸法(mm)(本体)120質量(g)110刃長(mm)30材質(柄部)積層強化木(合板)材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)材質(口金)洋白
キャット マルチオープナー アーネストキャット マルチオープナーアーネスト
1,298税込1,428
1個
当日出荷
6つの機能が1つになったマルチオープナー。ねこモチーフのデザインで可愛らしさと機能性を両立。フラットで場所を取らず、汚れてもサッと洗えて丈夫で清潔感のあるステンレス製。1.プルタブオープナー(缶切り)、2.ボトルオープナー(栓抜き)、3.レトロトパウチオープナー、4.ペットボトルキャップオープナー、5.インナーキャップオープナー、6.ビニールテープカッター。
用途オープナーとして。ビン/フルーツ缶/ペットボトル/栓抜き/プルタブ/ビニールテープ/インナーキャップ/レトルトパウチ材質ステンレス鋼質量(g)60寸法(縦×横)(mm)15×6
ハイオープナー タイガークラウンハイオープナータイガークラウン
799税込879
1個
3日以内出荷
きつい捻蓋はおまかせ下さい!蓋の大小にかかわらず、ハイオープナーを上にのせて取っ手で押さえ、水平に回せば、きつい捻蓋があけられます。蓋に傷がつくようでしたら、布を当てて下さい。
用途きつくしまった捻蓋に。材質本体・ハンドル/スチール質量(g)130、144範囲(mm)有効:15~100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×44×196ハンドル寸法(mm)25×20×94
ル・クルーゼ ガイアLM150 ル・クルーゼル・クルーゼ ガイアLM150ル・クルーゼ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
特殊技術を用いた、機能性に優れたオープナーです。レバーを上下させるだけで、簡単にコルクを抜けます。
ブラック間口W×奥行D(mm)190×120質量(g)350TKG品番9-1934-0102
S/トレロ・ソムリエナイフライト サントリーマーケティング&コマースS/トレロ・ソムリエナイフライトサントリーマーケティング&コマース
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
材質18-8ステンレス全長(mm)120品名・タイプワインオープナー
1号缶専用 ハイスピードエアーパンチ缶切機 替刃 新考社1号缶専用 ハイスピードエアーパンチ缶切機 替刃新考社
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
1号缶専用 ハイスピードエアーパンチ缶切機専用の替刃です。 刃は強固なステンレスハイカーボン鋼に焼入れ処理を施しているので頑強です。 刃先は3工程に及ぶ特殊な研磨作業で鋭い切れ味を実現しました。
用途ハイスピードエアーパンチ缶切機専用の替刃質量(kg)約2.5材質(刃)13Crハイカーボンステンレス
ハイスピードエアーパンチ缶切機 缶高150mm缶用専用受台 新考社ハイスピードエアーパンチ缶切機 缶高150mm缶用専用受台新考社
139,800税込153,780
1個
30日以内出荷
1号缶専用 ハイスピードエアーパンチ缶切機専用の受台です。 150mm缶をご使用の場合は、通常仕様(176.8mm缶タイプの缶切機)にこちらの専用受台を使用することで開缶が可能です。
用途ハイスピードエアーパンチ缶切機専用の受台材質18-8ステンレス質量(kg)約3
1号缶専用 ハイスピードエアーパンチ缶切機 新考社1号缶専用 ハイスピードエアーパンチ缶切機新考社
919,800税込1,011,780
1台
翌々日出荷
「驚きの早さ・抜群の切れ味・使い易さ」で作業効率を飛躍的に向上!! スイッチ操作だけで1号缶を約1秒でスピード開缶! ワンパンチ開缶方式なので切粉の発生リスクを軽減! 主要なパーツは全てステンレス使用。錆づらく衛生的! 安全設計のダブルスイッチ方式!! 刃は強固なステンレスハイカーボン鋼に焼入れ処理を施しているので、とにかく頑強!耐摩耗性に優れています!! 刃先は3工程に及ぶ研磨作業により、鋭い切れ味を実現!!
用途1号缶(食缶)専用の缶切材質胴体・支柱・受台:18-8ステンレス、缶ホルダー:18-8ステンレス、刃台座・安全カバー・バリ押さえ:18-8ステンレス、レギュレーター:ポリカーボネート質量(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×390×665材質(刃)13Crハイカーボンステンレス材質(スイッチ部)ポリアセタール
ル・クルーゼ ガイアLM150 ル・クルーゼル・クルーゼ ガイアLM150ル・クルーゼ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
Cレッド品名・タイプワインオープナーTKG品番9-1934-0101
ソムリエナイフ オークバレル ライオールソムリエナイフ オークバレルライオール
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
品名・タイプワインオープナーTKG品番9-1786-0701
ソムリエナイフ スーヤ ライオールソムリエナイフ スーヤライオール
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
品名・タイプワインオープナーTKG品番9-1786-0601
ソムリエナイフ エボニー マット ライオールソムリエナイフ エボニー マットライオール
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
品名・タイプワインオープナーTKG品番9-1786-0501
ソムリエナイフ オリーブウッド マット ライオールソムリエナイフ オリーブウッド マットライオール
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
品名・タイプワインオープナーTKG品番9-1786-0401
ソムリエナイフ ジュニパー マット ライオールソムリエナイフ ジュニパー マットライオール
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
品名・タイプワインオープナーTKG品番9-1786-0301
ソムリエナイフ ホーン ライオールソムリエナイフ ホーンライオール
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
品名・タイプワインオープナーTKG品番9-1786-0201
ソムリエナイフ オブラックカウホーン ライオールソムリエナイフ オブラックカウホーンライオール
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
品名・タイプワインオープナーTKG品番9-1786-0101
栓抜き PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)栓抜きPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
幅(mm)16.54全長(mm)70.22質量(g)14本体厚さ(mm)4.5口幅(mm)14.58
コルクスクリュー BIG Campagnolo(カンパニョーロ)コルクスクリュー BIGCampagnolo(カンパニョーロ)
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
天才トゥーリオのこの発明は、これまでのワインボトルとコークスクリューの問題を解決し、その構造は1966年以降少しも変わっていません。 特許を持つセルフアライニングカバーによって、スクリューは常にコルクの中心を捉えることができます。 焼入れを施し、ワイドでシャープな形をした大スクリューは最大限の力でコルクをグリップします。 2つのラージレバーは、ヴィンテージワインの沈殿物をかき乱すことなく、コルクを引き抜きます。 これらの技術と最高のマテリアルを使用し、このコークスクリューは世界中に認められた必需品、天才のシンボルとなりました。
材質金属製品名・タイプワインオープナー
HONEY COOK 木柄 コルク抜き アークランドサカモトHONEY COOK 木柄 コルク抜きアークランドサカモト
899税込989
1個
翌々日出荷
シンプルなコルクぬきです。
用途ワイン等のコルク抜きタイプにぎりやすい木柄品名・タイプワインオープナー
HONEY COOK ハンディーオープナー アークランドサカモトHONEY COOK ハンディーオープナーアークランドサカモト
469税込516
1個
翌々日出荷
1本で、缶きり・栓抜き・コルク抜き・穴あけの4種類に対応。栓抜きに、缶切・コルク抜き・穴あけの機能を。缶切の刃部はステンレス製でサビにも強いです。
用途栓ぬきに缶きり他機能搭載仕様ステンレス刃でサビにも強い適合缶きり、栓抜き、コルク抜き、穴あけ
PRO SERIES 歯車式コルク抜き アークランドサカモトPRO SERIES 歯車式コルク抜きアークランドサカモト
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
歯車式のコルク抜きです。ステンレス仕様でサビにくいです。
用途コルク抜き仕様ステンレスタイプ歯車式品名・タイプワインオープナーアズワン品番64-3668-78
PRO SERIES 缶切 アークランドサカモトPRO SERIES 缶切アークランドサカモト
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
1本で缶切り、栓抜きに対応しております。サビに強い、ステンレス仕様です。力の入りやすいゴムグリップです。
用途缶切りや栓抜きの際にタイプ2WAYアズワン品番64-3668-56グリップタイプ滑りにくいゴムグリップ
PRO SERIES ハンディーオープナー アークランドサカモトPRO SERIES ハンディーオープナーアークランドサカモト
619税込681
1本
翌々日出荷
1本で、缶きり、栓抜き、コルク抜き、穴あけの4種類に対応しております。
用途缶切り、栓抜き、コルク抜き、穴あけの際にタイプ4WAYアズワン品番64-3668-55
木柄 コルク抜き アークランドサカモト木柄 コルク抜きアークランドサカモト
799税込879
1個
翌々日出荷
ワイン等のコルク栓抜きに。
用途ワイン等のコルク抜きに品名・タイプワインオープナー木柄アズワン品番64-3668-20
栓抜き・缶切り・オープナー