88件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「照射ライン」から絞り込む
  • マグネットクランプ STS

    マグネットクランプ

    STS
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます。木造の場合は金属プレートホルダーで挟み、昇降台座をプレートにつけて使用します(55mmまで)。レーザー用三脚にも取付可能です。H型鋼などの金属面の場合は昇降台座を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します。昇降台座は昇降機能に加え傾斜させて使用可能な為、自動補正OFF機能を備えた墨出器との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です。
    用途レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業に。足場の設置に。鳶職の作業に(単管パイプ取付可能)。トラスコ品番256-2404材質アルミ合金、ABS樹脂高さ(mm)175接続ねじ(inch)5/8インチ・1/4インチ品名昇降機能付クランプ縦(mm)69横(mm)217取付ねじ径(inch)三脚:5/8昇降幅(mm)75取付可能幅(mm)クランプ:55
  • 下げ振りアダプター YAMASIN

    下げ振りアダプター

    YAMASIN
    ¥3,500税込¥3,850
    1台
    当日出荷
    下げ振り全機種取り付け対応です
    用途下げ振り用トラスコ品番350-4118
  • リチウムイオン充電池7230 タジマツール(TJMデザイン)

    リチウムイオン充電池7230

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    3000mA大容量リチウムイオン充電池。ACアダプター20WPD Type-Cケーブルセット
    用途ZEROGREEN / ZEROBL / GEEZA / ZEROGセンサー用バッテリー出力電圧DC7.2V/最大3A使用温度(℃)充電±0~40(結露なきこと)、放電ー5~40(結露なきこと)対応機種〈ZERO GREEN〉全機種 〈GEEZA〉 GZASN-KJC、GZAS-KJC 〈ZERO G〉ZEROGSN-KJC、ZEROGS-KJC 〈ZERO BLUE〉ZEROBLSN-KJC、 ZEROBLS-KJC、ZEROBLN-KJC、ZEROBL-KJC、ZEROBLN-KJY、 ZEROBL-KJY、ZEROBL-KYR、ZEROBL-KY充電時間3時間(ADP-20WPD-CCS使用時)※25℃時内蔵電池リチウムイオン充電池容量(mA)3000接続ポート充電:USB Type-C入力電圧DC9V/2A(ADP-20WPD-CCS使用時)
  • ターゲットプレート SK(新潟精機)

    ターゲットプレート

    SK(新潟精機)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    緑墨の標的、精度出しの相棒です。下げ振りポイント照射で鉄骨の垂直出しが可能です。スタンド付なので自立します。マグネット付です。
    用途グリーンレーザー緑墨用のターゲットプレートにトラスコ品番420-2419材質本体:MBS、スタンド:ABS、磁石:フェライト磁石目盛(mm)タテ(-20)-(+60)、ヨコ(-30)-(+34)プレート寸法(mm)116×74磁束密度160mT
  • レーザーライン 90°ライン エスコ

    レーザーライン 90°ライン

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥13,500税込¥14,850
    1個
    翌日出荷
    4つのレーザーラインは床の調整に最適です。水平と垂直の気泡管で簡単に合わせることができます。レイエッジとコンタクト面を使用するとフロアタイルの位置を簡単に決めることができます。事業者向けの製品です。
    付属品気泡管(2個)、ブリスターケース、ピン×2個(本体裏面に付属)、バッテリー質量(g)240(電池含)電源単3電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×48使用距離範囲(m)15(使用環境による)角度精度(mm)±0.5/1m電池寿命15時間レーザー波長(nm)635保管温度範囲(℃)-10~70レーザー垂直4ライン動作温度範囲(℃)0~50レーザー出力(mW)<1(クラスⅡ)
  • エレベーター式マグネットマウント テクノ販売

    エレベーター式マグネットマウント

    テクノ販売
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    取付場所を選ばず、高い位置からの墨出し作業に最適なツールです。
    用途高所の墨出し作業に質量(g)約455サイズ(mm)91×190×133取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)100
  • レーザー墨出し器用リチウムバッテリー テクノ販売

    レーザー墨出し器用リチウムバッテリー

    テクノ販売
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    テクノ販売・レーザー墨出し器用リチウムバッテリー
    出力1A
  • レーザー墨出し器用クロスグリップ マイト工業株式会社

    レーザー墨出し器用クロスグリップ

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    鉄骨・柱などへ 挟んで取付 スチール面へ マグネットで取付
    セット内容スプリングフック、落下防止ワイヤー、MCG-50本体本体質量(g)600取付ねじ径(inch)5/8インチ寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)180×68×200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 追尾用リチウムイオン電池 Y'sGOD

    追尾用リチウムイオン電池

    Y'sGOD
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    照射ライン矩十字・横全周
  • MAGホルダー 上下可動式レーザーロボ用 シンワ測定

    MAGホルダー 上下可動式レーザーロボ用

    シンワ測定
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌日出荷
    強力なネオジム磁石で面の広い鉄骨や軽天材にガッチリ吸着します。また、V溝構造で単管にも取り付けできます。ツマミを回すだけで上下40mmの微調整ができます。アルミ製の支持台を採用し、高い強度を実現しました。水平調整三脚アダプターと併用することで、MAGホルダー上で水平調整することができます。
    用途:材質本体:アルミ レーザー墨出し器固定用ねじ:鉄 天板、底板、可動ツマミ:ポリアセタール樹脂 マグネットホルダー:ABS樹脂耐荷重(kg)2製品質量(g)670取付ねじ径(inch)8分の5製品サイズ(mm)130×90×132
  • アルミ収納ケース 緑墨用 SK(新潟精機)

    アルミ収納ケース 緑墨用

    SK(新潟精機)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    緑墨とパーツをセットで収納できる、作業現場の頼れる相棒です。回転台をセットしたまま収納可能です。緑墨関連パーツ収納ポケット付きです。アルミケースで緑墨を衝撃から守ります。
    用途緑墨、L型ベース、回転台の収納に材質(本体)アルミ対応機種緑墨(GMW-4)
  • リチウムイオン充電池(ATL-96/66/46シリーズ用) ムラテックKDS

    リチウムイオン充電池(ATL-96/66/46シリーズ用)

    ムラテックKDS
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    充電時間目安:約5時間(LTB-3CH使用時)
    用途ATL-96/66/46シリーズ用の電源に。トラスコ品番128-0470厚さ(mm)24縦(mm)35横(mm)53
  • 昇降台 緑墨 SK(新潟精機)

    昇降台 緑墨

    SK(新潟精機)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    グリーンレーザー緑墨の昇降台として使えます。上下左右に自在に移動が可能です。三脚にも取り付け可能です。壁面に協力吸着します。
    用途昇降台材質(本体)ガラス繊維入りナイロン質量(g)430寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約177×150×83取付ネジ径(レーザーレベル用)1/4インチオスネジ、(三脚用)1/4インチメスネジ、5/8インチメスネジ移動量(mm)上下:約90、前後:約50
  • レーザーゴーグルレッド Y'sGOD

    レーザーゴーグルレッド

    Y'sGOD
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷
  • レーザーゴーグルグリーン Y'sGOD

    レーザーゴーグルグリーン

    Y'sGOD
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    10日以内出荷
  • 簡易傾斜雲台(三脚アダプタAD-45付) テクノ販売

    簡易傾斜雲台(三脚アダプタAD-45付)

    テクノ販売
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    電子整準式レーザー墨出し器等で三脚上での斜めラインを投影する際に便利です。
    用途三脚上で斜めラインを投影する際に質量(g)約170サイズ(mm)230×90取付ネジ径5/8インチ
  • セフホルダーセフレーザー用 マグネット式 金属 タジマツール(TJMデザイン)

    セフホルダーセフレーザー用 マグネット式 金属

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    セフレーザー専用セフホルダー。強力ネオジム磁石でガッチリ固定。ビス孔付で木材への取付けも可能。押付けて入れるオートロック機構。衝撃に強い頑丈金属タイプ。セフで装着・携帯に便利
    用途セフレーザー用セフホルダー質量(kg)製品取付:1まで製品質量(g)185
  • 電池蓋 ムラテックKDS

    電池蓋

    ムラテックKDS
    ¥879税込¥967
    1個
    3日以内出荷
    ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーです。
    用途ミントグリーンレーザーRGL901用電池蓋に。トラスコ品番631-8997適合機種RGL901材質本体:ABS樹脂高さ(mm)38品名電池蓋縦(mm)10横(mm)77サイズ(mm)77×10×38
  • ACDCコンバーター TPL-ADシリーズ トプコン

    ACDCコンバーター TPL-ADシリーズ

    トプコン
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    7日以内出荷
    AC/DCコンバーター。使用用途:土木測量用アクセサリー
    仕様●対応機種:RL-H4CDB●外装:プラスチック●ケーブル:ビニルコードアズワン品番67-0334-46
  • LTB-3H用充電器 ムラテックKDS

    LTB-3H用充電器

    ムラテックKDS
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番266-8881
  • エレベーター三脚 STS

    エレベーター三脚

    STS
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    測量機器を脚頭上でスライドさせることができます。角型アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。
    用途軽天作業の水平出し等、高い位置での回転レーザーレベルやレーザー墨出器の据え付けに。材質アルミ合金ねじ径(inch)5/8
  • 墨出し名人GL回転台 Panasonic(パナソニック)

    墨出し名人GL回転台

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
  • PM9TC、GLZ9TC、DBR、GDZ用アルミケース Y'sGOD

    PM9TC、GLZ9TC、DBR、GDZ用アルミケース

    Y'sGOD
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
    照射ライン矩十字・横
  • ACアダプター+充電ケーブル+マグネットケーブル Y'sGOD

    ACアダプター+充電ケーブル+マグネットケーブル

    Y'sGOD
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    照射ライン矩十字・横全周
  • 三脚アダプター テクノ販売

    三脚アダプター

    テクノ販売
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    頭部の大きい三脚にレーザー墨出し器本体を取り付ける為のアダプターです。
    用途頭部の大きい三脚上での水平出しに質量(g)約60取付ネジ径5/8インチサイズ(Φ×mm)30×45
  • 整準台 テクノ販売

    整準台

    テクノ販売
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    三脚上での水平出しに便利なアダプターです。
    用途三脚上での水平出しに取付ネジ径5/8インチ
  • レーザー2台収納ケース マイト工業株式会社

    レーザー2台収納ケース

    マイト工業株式会社
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    4日以内出荷
    レーザー墨出し器2台+付属品などを一つのケースにまとめて収納!
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×235×250アズワン品番65-2355-42RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジロック式ジョイント マイト工業株式会社

    ネジロック式ジョイント

    マイト工業株式会社
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    接続方式スクリュー適合電線(mm2)22~38適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応
  • 墨出し名人GL用電池カバー Panasonic(パナソニック)

    墨出し名人GL用電池カバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥899税込¥989
    1個
    翌々日出荷
  • グリーンレーザー墨出し器オプション パワープレーンレーザー3Gマルチ用 メタボ対応バッテリーアダプタ Laserliner(レーザーライナー)

    グリーンレーザー墨出し器オプション パワープレーンレーザー3Gマルチ用 メタボ対応バッテリーアダプタ

    Laserliner(レーザーライナー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    パワープレーンレーザー3Gマルチ18V用バッテリーアダプタ
  • グリーンレーザー墨出し器オプション パワープレーンレーザー3Gマルチ用 ミルウォーキー対応バッテリーアダプタ Laserliner(レーザーライナー)

    グリーンレーザー墨出し器オプション パワープレーンレーザー3Gマルチ用 ミルウォーキー対応バッテリーアダプタ

    Laserliner(レーザーライナー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    パワープレーンレーザー3Gマルチ18V用バッテリーアダプタ
  • グリーンレーザー墨出し器オプション パワープレーンレーザー3Gマルチ用 マキタ対応バッテリーアダプタ Laserliner(レーザーライナー)

    グリーンレーザー墨出し器オプション パワープレーンレーザー3Gマルチ用 マキタ対応バッテリーアダプタ

    Laserliner(レーザーライナー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    パワープレーンレーザー3Gマルチ18V用バッテリーアダプタ
  • グリーンレーザー墨出し器オプション パワープレーンレーザー3Gマルチ用 ボッシュ対応バッテリーアダプタ Laserliner(レーザーライナー)

    グリーンレーザー墨出し器オプション パワープレーンレーザー3Gマルチ用 ボッシュ対応バッテリーアダプタ

    Laserliner(レーザーライナー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    パワープレーンレーザー3Gマルチ18V用バッテリーアダプタ
  • グリーンレーザー墨出し器オプション パワープレーンレーザー3Gマルチ用 フェスツール対応バッテリーアダプタ Laserliner(レーザーライナー)

    グリーンレーザー墨出し器オプション パワープレーンレーザー3Gマルチ用 フェスツール対応バッテリーアダプタ

    Laserliner(レーザーライナー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    パワープレーンレーザー3Gマルチ18V用バッテリーアダプタ
  • グリーンレーザー墨出し器オプション パワープレーンレーザー3Gマルチ用 ハイコーキ対応バッテリーアダプタ Laserliner(レーザーライナー)

    グリーンレーザー墨出し器オプション パワープレーンレーザー3Gマルチ用 ハイコーキ対応バッテリーアダプタ

    Laserliner(レーザーライナー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    パワープレーンレーザー3Gマルチ18V用バッテリーアダプタ
  • グリーンレーザー墨出し器オプション パワープレーンレーザー3Gマルチ用 デウォルト対応バッテリーアダプタ Laserliner(レーザーライナー)

    グリーンレーザー墨出し器オプション パワープレーンレーザー3Gマルチ用 デウォルト対応バッテリーアダプタ

    Laserliner(レーザーライナー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    パワープレーンレーザー3Gマルチ18V用バッテリーアダプタ
  • グリーンレーザー墨出し器オプション アルミ三脚 バリオスタンドL180cm Laserliner(レーザーライナー)

    グリーンレーザー墨出し器オプション アルミ三脚 バリオスタンドL180cm

    Laserliner(レーザーライナー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    6日以内出荷
    パワープレーンレーザー3Gマルチ18V用三脚。高品質アルミ三脚。ゴム/スチール複合チップで足元を選ばず安定設置。伸縮式センターカラムと開度調整可能な脚で930~1800mmの高さ調整に対応
  • カード型レーザーターゲット LT-DC STS

    カード型レーザーターゲット LT-DC

    STS
    ¥949税込¥1,044
    1枚
    4日以内出荷
    ケガキゲージと同サイズ(51×95mm)でスイッチボックス取付作業も可能です。レーザーターゲットに3つの穴を設ける事により、外周のケガキに加えてホールソー用のケガキも可能です。意匠登録済商品です。
    トラスコ品番724-7203厚さ(mm)3縦(mm)95横(mm)51
  • ACアダプター20WPD Type-Cケーブルセット タジマツール(TJMデザイン)

    ACアダプター20WPD Type-Cケーブルセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    5日以内出荷
    リチウムイオン充電池7230用アダプター。付属のUSB Type-Cケーブルとセットでご使用ください
    用途リチウムイオン充電池用充電器適合LA-BAT7230
  • フロアレーザー用シフティングベース ムラテックKDS

    フロアレーザー用シフティングベース

    ムラテックKDS
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    4日以内出荷
    フロアレーザー専用。台座への取付けをサポートするマグネット付。
    用途フロアレーザー(FL-1RGN・FL-1N)の交換用シフティングベースとして。仕様マグネット付寸法(mm)116×88×113色ブラック品番対応本体:フロアレーザー(FL-1RGN・FL-1N)質量(g)110

『レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー墨出器その他関連用品