80件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「照射ライン」から絞り込む
  • 電池ホルダー ムラテックKDS

    電池ホルダー

    ムラテックKDS
    ¥349税込¥384
    1個
    3日以内出荷
    ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーです。
    用途ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーに。トラスコ品番631-8998適合機種RGL901材質本体:ABS樹脂高さ(mm)30品名電池ホルダー縦(mm)27横(mm)59サイズ(mm)59×27×30
  • 電源バッテリーホルダー TPL-DBシリーズ トプコン

    電源バッテリーホルダー TPL-DBシリーズ

    トプコン
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    5日以内出荷
    乾電池、バッテリーパック、AC/DCコンバーターの3タイプの電源供給に対応。使用用途:土木測量用アクセサリー
    仕様●対応機種:RL-VH4DR●外装:プラスチック(ABS)アズワン品番67-0334-41
  • ACDCコンバーター TPL-ADシリーズ トプコン

    ACDCコンバーター TPL-ADシリーズ

    トプコン
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    5日以内出荷
    AC/DCコンバーター。使用用途:土木測量用アクセサリー
    仕様●対応機種:RL-VH4DR●外装:プラスチック●ケーブル:ビニルコードアズワン品番67-0334-43
  • レーザー墨出し器 三脚・受光器付 エスコ

    レーザー墨出し器 三脚・受光器付

    エスコ
    ¥63,000税込¥69,300
    1セット
    翌日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境によって異なります。
    仕様●仕様:セット(三脚・受光器付)●指示精度:±1mm/10m●線幅:約3.5mm/10m●自動補正範囲:±3°●波長:ライン/635nm、地墨/650nm●レーザー出力:2.5mW以下(クラス1M)●連続使用時間:単三電池/約4.5~5時間(全灯時)リチウム電池/約24時間(全灯時)●防塵・防水:IP54●電源:単3電池×4本(付属)リチウム電池(別売品)AC100V(ACアダプター別売品)●サイズ:Φ130×189(H)mm●重量:0.9kg●三脚ねじ径:5/8"●付属品:収納ケース 収納ケースベルト
  • レーザーライン[レッドレーザー] エスコ

    レーザーライン[レッドレーザー]

    エスコ
    ¥33,900税込¥37,290
    1個
    翌日出荷
    連続使用時間:約8時間(連続8時間以上の使用は機器が破損する恐れがありますのでご注意ください)。※十字線のみの照射になります。(直線のみへの切替はできません)
    仕様●品番:LLP-5+●レーザー色:レッド●ライン:十字●到達距離:最大10m●指示精度:±1mm/5m●波長:635nm●出力:1mW以下●電源:ACアダプター(電池使用不可)●サイズ:55(W)×40(D)×60(H)mm●重量:167g●付属品:ACアダプター、六角レンチ、取付用プレート●レーザー照射角:約130°●調整範囲:360°、上下・左右全周にわたって微調整可●使用温度範囲:-5℃~45℃●ライン幅:約2mm/5m(センターで約2mm、エンドで約1mm)●磁束密度:3200ガウス●マーキングで
  • AJ-MH用取付け部品(ネジ径 5/8インチ ビス) テクノ販売

    AJ-MH用取付け部品(ネジ径 5/8インチ ビス)

    テクノ販売
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    エレベーター式マグネットマウントAJ-MHの取付け部品(ネジ径 5/8インチのビス)です。
    用途頭部の大きい三脚にレーザー墨出し器本体を取り付けるためのアダプターです。適合本体AJ-MH質量(g)約64寸法(Φmm)30x35取付ネジ径5/8インチ
  • レーザー墨出し器 マイト工業株式会社

    レーザー墨出し器

    マイト工業株式会社
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1式
    4日以内出荷から6日以内出荷
    自動補正範囲±3°回転機構360°回転/微調整機構指示精度10mで±1mm以下レーザー安全基準クラス2Mライン幅(mm)±3.5以下/10m出力(mW)2.5以下
  • レーザー墨出し器 エスコ

    レーザー墨出し器

    エスコ
    ¥73,600税込¥80,960
    1台
    翌日出荷
    ブルーグリーンレーザー:ぎらつきを抑え、屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しい。本体に直接三脚の取り付けができます。
    付属品単3形アルカリ乾電池4本・専用キャリングケース・ショルダーベルト材質外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス 内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB寸法(mm)112×174(H)質量(g)1000電源単3形乾電池×4本(付属)精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m線幅(mm)約3.0(7.5m)直角精度90°(2mm/7.5m)連続使用時間(時間)(縦ライン1本使用時)ジャストモード:約8.5/セーブモード:約13時波長(nm)ライン:505/ポイント:650使用距離範囲(m)1~20(受光器)自動補正範囲±2°鉛直点精度(mm)±1以内(3m)モード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザー照射ライン垂直・水平・鉛直点・地墨レーザー出力(mW)4.5以下到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
  • レーザー墨出し器 三脚・受光器セット エスコ

    レーザー墨出し器 三脚・受光器セット

    エスコ
    ¥157,100~税込¥172,810~
    1セット
    翌日出荷
    精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン:505/ポイント:650使用距離範囲(m)1~20(受光器)自動補正範囲±2°左右通り精度(mm)±2以内/15m鉛直点精度(mm)±1以内(3m)レーザー安全基準クラス2Mモード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザーレーザー出力(mW)4.5以下到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
  • レーザーライン エスコ

    レーザーライン

    エスコ
    ¥41,100税込¥45,210
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:鋳物質量(g)170使用温度範囲(℃)-5~45電源ACアダプター(電池使用不可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×35×63線幅(mm)約2/5m光源可視光半導体レーザー自動補正範囲360°上下左右にわたって微調整可指示精度±1mm/5m(直線性)照射範囲屋内最大10m照射ライン垂直・水平レーザー出力(mW)1以下
  • デジタル受光器本体用クランプ マイゾックス

    デジタル受光器本体用クランプ

    マイゾックス
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    デジタル受光器D-REをスタッフ等に取り付けることが出来ます。
    トラスコ品番114-2602適合機種D-RE厚さ(mm)70縦(mm)70横(mm)172RoHS指令(10物質対応)対応
  • BTL4101用プラスチックケース Panasonic(パナソニック)

    BTL4101用プラスチックケース

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
  • PM9TC、GLZ9TC、DBR、GDZ用ACアダプター Y'sGOD

    PM9TC、GLZ9TC、DBR、GDZ用ACアダプター

    Y'sGOD
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    照射ライン矩十字・横
  • 追尾用アルミケース Y'sGOD

    追尾用アルミケース

    Y'sGOD
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷
    照射ライン矩十字・横全周
  • トラッキングベースセット ムラテックKDS

    トラッキングベースセット

    ムラテックKDS
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    当日出荷
    お手持ちのレーザーを追尾ユニットにすることができます。 一人で簡単に地墨合わせが行えます。 専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。 着脱しやすいマグネットアダプター付です。
    用途レーザー墨出器用の追尾台として。トラスコ品番250-1265セット内容自動追尾ユニット(TRC-1)、マグネットアダプター、追尾用受光器(LRV-5RGT)、受光器用クランプ、単4形アルカリ乾電池×3本(TRC-1用)、単4形アルカリ乾電池×4本(受光器用)、キャリングバック、取扱説明書厚さ(mm)122質量(kg)1.3電源単4形アルカリ乾電池3本(TRC-1)、単4形アルカリ乾電池4本(受光器)時間追尾:約20秒縦(mm)129横(mm)122受光精度±1.5mm防塵・防滴IP54作業範囲(m)3~20連続動作時間約3.5時間(約500回)無線距離(m)約20
  • ACアダプタ レーザー墨出し器用 マキタ

    ACアダプタ レーザー墨出し器用

    マキタ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    マキタレーザー墨出し器用ACアダプタ
  • 傾斜調整ベース ムラテックKDS

    傾斜調整ベース

    ムラテックKDS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    三脚に取り付けるとライン固定モード搭載のレーザー墨出器で傾斜ライン照射が簡単に行えます。傾斜角度の目安になる角度目盛付です。
    用途任意の傾斜ライン照射作業に。トラスコ品番128-0472質量(g)428
  • レーザー三脚 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レーザー三脚

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    9日以内出荷
    トラスコ品番207-7798アズワン品番64-8591-01
  • レーザーグラス テクノ販売

    レーザーグラス

    テクノ販売
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    レーザーラインが見えやすくなるメガネです。
    質量(g)約30サイズ(mm)140×50
  • 整準台 テクノ販売

    整準台

    テクノ販売
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    三脚上での水平出しに便利なアダプターです。
    用途三脚上での水平出しに取付ネジ径5/8インチ
  • エレベーター式軽天ホルダー テクノ販売

    エレベーター式軽天ホルダー

    テクノ販売
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    10日以内出荷
    柱に挟んで取付け、高い位置からの墨出し作業に最適なツールです。
    用途高所の墨出し作業に質量(g)約780取付幅(mm)20~95サイズ(mm)100×150×180取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)50
  • AJマウント テクノ販売

    AJマウント

    テクノ販売
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    軽天材に取り付けて、壁や柱に取り付けて、高い位置からの墨出し作業に最適なツールです。
    用途高所の墨出し作業に質量(g)約470サイズ(mm)100×250×130取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)110
  • ケーブルピンロックジョイント本体側 マイト工業株式会社

    ケーブルピンロックジョイント本体側

    マイト工業株式会社
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(2本)
    当日出荷
    接続方式ピン適合電線(mm2)38RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子R38-10
  • ピンロック式ジョイント マイト工業株式会社

    ピンロック式ジョイント

    マイト工業株式会社
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    接続方式ピン適合電線(mm2)22~38適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応
  • ZLP1用専用ACアダプタ Z-LASER

    ZLP1用専用ACアダプタ

    Z-LASER
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    50日以内出荷
    対応機種ZLP1用
  • ZLP1用固定式8mm傾斜リフレクター Z-LASER

    ZLP1用固定式8mm傾斜リフレクター

    Z-LASER
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(4個)
    50日以内出荷
    対応機種ZLP1用
  • ZM18用ケーブル Z-LASER

    ZM18用ケーブル

    Z-LASER
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    50日以内出荷
    対応機種ZM18用
  • ZLP1用標準リモコン Z-LASER

    ZLP1用標準リモコン

    Z-LASER
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    50日以内出荷
    対応機種ZLP1用
  • ZLP2用取付金具 Z-LASER

    ZLP2用取付金具

    Z-LASER
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    50日以内出荷
    対応機種ZLP2用
  • ZLP1用専用ソフトウェア Z-LASER

    ZLP1用専用ソフトウェア

    Z-LASER
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    50日以内出荷
    対応機種ZLP1用
  • 取付マウント Z-LASER

    取付マウント

    Z-LASER
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    50日以内出荷
  • ZLP1用ボールヘッドマウント Z-LASER

    ZLP1用ボールヘッドマウント

    Z-LASER
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    50日以内出荷
    対応機種ZLP1用
  • ZLP2用固定式8mm傾斜リフレクター Z-LASER

    ZLP2用固定式8mm傾斜リフレクター

    Z-LASER
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(4個)
    50日以内出荷
    対応機種ZLP2用
  • ZLP2用専用ソフトウェア Z-LASER

    ZLP2用専用ソフトウェア

    Z-LASER
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    50日以内出荷
    対応機種ZLP2用
  • ZLP2用標準リモコン Z-LASER

    ZLP2用標準リモコン

    Z-LASER
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    50日以内出荷
    対応機種ZLP2用
  • ZLP1用防水リモコン Z-LASER

    ZLP1用防水リモコン

    Z-LASER
    ¥529,800税込¥582,780
    1個
    50日以内出荷
    対応機種ZLP1用
  • ZLP2用防水リモコン Z-LASER

    ZLP2用防水リモコン

    Z-LASER
    ¥529,800税込¥582,780
    1個
    50日以内出荷
    対応機種ZLP2用
  • ZLP2用専用ACアダプタ Z-LASER

    ZLP2用専用ACアダプタ

    Z-LASER
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    50日以内出荷
    対応機種ZLP2用
  • DBR・GDZ用単三電池 Y'sGOD

    DBR・GDZ用単三電池

    Y'sGOD
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
  • DBR・GDZ用リチウムイオン電池 Y'sGOD

    DBR・GDZ用リチウムイオン電池

    Y'sGOD
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    3日以内出荷

『レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー墨出器その他関連用品