ヤマルーブ2R(2ストローク混合専用) 946mlYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)6日以内出荷
本場アメリカで開発された2ストロークレース専用オイル。YZシリーズの燃焼温度範囲での潤滑性、耐焼付性を確保しながら燃焼性を高くし、カーボン堆積 を極力減らす配合とした鉱物性2ストロークレーシングマシン専用の混合潤滑オイルです。YZシリーズの最大マーケットであるアメリカ市場で永年の使用実績を誇りYZ開発時のテストでも使用されています。ヤマルーブ2RはYZの本場アメリカで開発された2ストロークレース専用油です。
材質鉱物油容量(mL)1U.S. QT(クォート) 946危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量946mL危険物の性状非水溶性
オートルーブスーパーRS(化学合成)YAMAHA(ヤマハ)(195件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル
潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。
高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。
レーシングオイルではありません。
このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。
バイク用オイル・ケミカル・洗車 の新着商品
ページ: 1/ 3