絞り込み
ブランド
- オキツモ
- モノタロウ(5)
- DAYTONA(デイトナ)(151)
- YAMAHA(ヤマハ)(67)
- スズキ(43)
- LIQUI MOLY(41)
- MOTOREX(モトレックス)(36)
- MOTOWN(34)
- LAVEN(ラベン)(29)
- REPSOL(26)
- ホンダ(22)
- speedHeart(19)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](18)
- KIJIMA(キジマ)(13)
- K-CON(キタコ)(13)
- Kawasaki(11)
- PERMATEX(10)
- Verity(ベリティ)(10)
- SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(10)
- MAXIMA(マキシマ)(10)
- カストロール(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

ワンタッチスプレー
オキツモ(50件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1缶(300mL)ほか当日出荷から9日以内出荷手軽に塗装できるから暖房器具、自動車やバイクのマフラー、各種設備の加熱機器の補修などに最適です。 さまざまなシーンによってお選びいただけます。用途ストーブの補修、自動車の補修、2輪車の補修、煙突の補修、焼却炉の補修、屋内加熱機器・設備外面の補修危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ワンタッチスプレーマフラー用
オキツモ(49件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(300mL)当日出荷オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。半ツヤ。常乾又は焼付。用途2輪車、自動車の排気マフラーの補修に最適です。色黒タイプ半ツヤ耐熱温度(℃)550塗布面積(m2)1.5-2.0(標準)危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類色番日塗工No/EN-15危険物の性状非水溶性
ワンタッチスプレー ツヤ消し
オキツモ(26件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(300mL)当日出荷オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。ツヤ消し。常乾又は焼付。用途2輪車、自動車、暖房器具、焼却炉、煙突、加熱部品の補修に最適です。色黒タイプツヤ消し耐熱温度(℃)650塗布面積(m2)1.5-2.0(標準)乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))色番日塗工No/EN-20
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク部品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- バイク純正部品















![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562196-260820-02.jpg)