カテゴリ
建築金物・建材・塗装内装用品
建材・エクステリア
工事用品
型枠・基礎工事部材
連結金具
絞り込み
ブランド
国元商会
(14)
サイトー工業
(3)
NewHikari
(1)
商品レビュー
以上
(2)
以上
(3)
以上
(3)
以上
(3)
価格
1,500円以下
(4)
10,000-50,000円
(13)
50,000-100,000円
(2)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
4日以内
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
建築金物・建材・塗装内装用品
建材・エクステリア
工事用品
型枠・基礎工事部材
連結金具
連結金具
18
件中 1~18件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出荷目安:
4日以内
すべて解除
鉄筋クランプ1019
サイトー工業
(2件のレビュー)
¥
14,980
税込
¥
16,478
1箱(100個)
当日出荷
鉄筋への溶接不可対策にお困りならこれ! 使いやすさ抜群!安心安全の板厚6ミリ!
用途
鉄筋への溶接不可対策用の金物です。
表面処理
生地
板厚(mm)
6
適合径範囲
D10~D19
許容荷重(N)
2500[255kg](平行引き)
ボルト締付トルク(N・m)
20
ボルト平径(mm)
17
バスケットへ
KSネオガッツ
国元商会
(1件のレビュー)
¥
26,940
税込
¥
29,634
1セット(100個)
当日出荷
セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。 色々な使い方ができるマルチな金物です。 スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。 ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。 ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上
生地
許容荷重(N[kgf])
1000[102]
ボルト締付トルク(N・m)
25
ボルト平径(mm)
17
バスケットへ
KSハシラマン
国元商会
¥
36,980
税込
¥
40,678
1セット(25個)
当日出荷
鉄骨柱のレベル出し精度が向上します。 従来品の5t用と10t用が一手になりました。 高張力ボルトにより支持力に優れています。 モルタル施工より簡便で、工期が短縮できます。
タイプ
5t・10t兼用型
許容荷重(kN)
98(10tonf)
ねじサイズ
M20(平径26mm)
調整量(mm)
30~60
ボルト平径(mm)
26
バスケットへ
鉄筋くん1016
サイトー工業
¥
17,980
税込
¥
19,778
1箱(100個)
当日出荷
使いやすさ抜群! 溶接不要のセパ引き金具! 安心安全の板厚6ミリ! M10強力ボルトでガッチリ固定! 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト一本で取付可能。(平行引きのみ) 適合サイズ:5/16×D10~D16、3/8×D10~D13、セパレーター×セパレータ、D10×D10~D13。
用途
鉄筋とセパレーターを溶接せずに平行に接続する金具です。
表面処理
生地
板厚(mm)
6
適合径範囲
D10~D16
適合サイズ
5/16×D10~D16、3/8×D10~D13
許容荷重(N)
3000[306kg](平行引き)
ボルト締付トルク(N・m)
25~30
ボルト平径(mm)
17
関連資料
(0.19MB)
バスケットへ
KS小ガッツ
国元商会
¥
29,980
税込
¥
32,978
1セット(100個)
当日出荷
から
3日以内出荷
鉄筋溶接なし、 溶接不可対策用金物の決定版 使いやすさ抜群!溶接不要のセパ引き金具 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト1本で取付可能。(D10、D13平行のみ) 平行にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) 直交にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-050125-VE
仕上
生地
許容荷重(N[kgf])
3000[306]
ボルト締付トルク(N・m)
25~30
適合径範囲
鉄筋D10~D16
ボルト平径(mm)
17
バリエーション一覧へ(2)
鉄筋クランプ2235
サイトー工業
¥
19,980
税込
¥
21,978
1箱(100個)
当日出荷
鉄筋への溶接不可対策にお困りならこれ! 使いやすさ抜群!安心安全の板厚6ミリ!
用途
鉄筋溶接不可対策用の金物です。
表面処理
生地
板厚(mm)
6
適合径範囲
D22~D35
許容荷重(N)
2000[204kg](平行引き)
ボルト締付トルク(N・m)
12~15
ボルト平径(mm)
17
バスケットへ
KSガッツ
国元商会
¥
34,980
税込
¥
38,478
1セット(100個)
当日出荷
鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
種別
32W
ボルト対辺(mm)
17
許容荷重(N[kgf])
平行引き:(D13)3900[400]、(D16~D32)4900[500]、直交引き:(D13~D32)3900[400]
ボルト締付トルク(N・m)
10~15
適合径範囲
鉄筋D13~D32
バスケットへ
鉄筋クリップ
NewHikari
(1件のレビュー)
¥
429~
税込
¥
472~
1袋(10本)
ほか
3日以内出荷
から
4日以内出荷
熟練工でなくても異形鉄筋の結束作業が簡単に行えます。(ハッカー等の工具を使用しません)バネ鋼なので取り外して、取り付け位置の変更ができます。2本使用することで固定の強度を上げることができます。(ダブル使い)
材質
バネ鋼(ニッケルメッキ)
線径(Φmm)
約2.2
関連資料
(2.23MB)
バリエーション一覧へ(5)
KSポインター
国元商会
¥
47,980~
税込
¥
52,778~
1セット(100組)
ほか
3日以内出荷
純かぶり対応。(横筋取付けの場合) インパクトドライバーでの施工可能。(100ピッチの配筋でも、らくらくインパクト施工) ワンタッチで天端出しが可能。 優れた復元力のレベルバー。(圧送ホース等が接触しても、しっかりと起き上がります) 縦筋・横筋どちらでも取付可能。(レベルバーの差し込み位置で対応) NETIS 登録番号KK-100101-VE
用途
天端のレベルポイント決めに
ボルト平径(mm)
17
バリエーション一覧へ(2)
KSハネセパソケット
国元商会
¥
1,098
税込
¥
1,208
1個
3日以内出荷
適合
W5/16用
仕上
有色クロメート(金色)
バスケットへ
KSガッツ
国元商会
¥
53,980
税込
¥
59,378
1セット(100個)
3日以内出荷
鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
適合径範囲
鉄筋D13~D32
ボルト対辺(mm)
17
許容荷重(N[kgf])
平行引き:3900[400]、直交引き:1960[200]
ボルト締付トルク(N・m)
10~15
バリエーション一覧へ(2)
KSツナギーノ
国元商会
¥
28,980~
税込
¥
31,878~
1箱(100個)
3日以内出荷
ラップしたセパレータ―に取付け、電動工具で締め付けるだけの簡単施工。 突然の寸法変更にも素早く対応出来ます。 開放型の為、先行して取付けたセパレータに後から簡単に施工できます。 (予めセパレータを金物に通す必要がありません) 仮固定用の板バネを装備している為、寸法の微調整が容易です。また、本締めも片手で可能です。
用途
セパレーター接続金具
バリエーション一覧へ(2)
KSピンクル
国元商会
¥
558~
税込
¥
614~
1個
3日以内出荷
C形鋼に孔あけがなくなり、現場でのC形鋼の割り振りの管理が楽になります。 孔あけが不要で、緊結するボルト数が従来方式に比べて半分になり、約1.7倍の施工能率の向上が図れます。 地上でピンクルの取り付けを行うので、高所への取り付けボルト・ナットの持ち運びがなくなり、作業性が上がります。 ピンクルの底部にガイドがあり、ナットを締付けると自動的に調芯されC形鋼の芯を固定します。
ボルト対辺(mm)
21
バリエーション一覧へ(2)
KSネオガッツL
国元商会
¥
41,980
税込
¥
46,178
1セット(100個)
3日以内出荷
セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 太径版ネオガッツ セパと鉄筋を同時に挟み、ボルトを締め込むだけの簡単施工!!工期の大幅な短縮が期待できます。(セパ平行挟み込み) インパクトレンチ等の電動工具で締め付けても、変形しにくい絞り形状です。 ボルトを締め付けるとセパと鉄筋が相互に押し当てられる構造のためガッチリ固定できます。
仕上
生地
許容荷重(N[kgf])
セパ挟み込み500[51]、平行引き:セパ溶接4000[408]、直交引き:セパ溶接2500[255]
ボルト締付トルク(N・m)
25
適合径範囲
鉄筋D19~D32(セパ直交挟み込みはD19~D25)
ボルト平径(mm)
17
バスケットへ
KSデルタブラケットα
国元商会
¥
18,980
税込
¥
20,878
1台
3日以内出荷
バタ掛け金具は角パイプ・丸パイプ兼用。 シーボルトにも取り付けできます。(バタ掛け金具を反転して使います。) 組み立て取り付けワンタッチです。 折り畳めるので持ち運びが便利。 調整ピンを差し替えるだけで、傾斜を調整できます。
仕上
溶融亜鉛めっき
許容荷重(N[kgf])
1470[150]
傾斜角度(°)
0、6、12、18、23、28、34、39、44
ボルト平径(mm)
21
バスケットへ
KS本体廻しハンドル
国元商会
¥
689
税込
¥
758
1個
3日以内出荷
仕上
ユニクロ(銀色)
バスケットへ
KSグリッパー2型
国元商会
¥
19,980~
税込
¥
21,978~
1セット(50個)
3日以内出荷
溶接不要にした鉄骨金物からのセパレーター引き金具 鉄骨などからダクト・その他重量物を吊り下げる金具 一体成形品で溶接部が無く品質が安定し、安心してご使用になれます。 現場溶接を不要にし、簡単にセットできます。 1個で縦引き、横引きを可能にしました。 広範囲な吊り金物としてもご使用できます。
許容荷重(N[kgf])
縦引き・横引き:13.7k[1400]
ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])
押しボルト:9.8[100]、ロックボルト:7.8[80]
ボルト平径(mm)
12
バリエーション一覧へ(4)
KSゼロガッツ
国元商会
¥
42,980~
税込
¥
47,278~
1セット(50個)
3日以内出荷
から
7日以内出荷
鉄筋溶接なし、 溶接不可対策用金物の決定版 かぶりを侵さずガッチリ掴む。 鉄筋をしっかり掴み「鉄筋からのかぶり」を侵しません。 溶接面がわかり易い溶接マーク入り。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-100060-V
許容荷重(N[kgf])
平行引き:5000[510]、直交引き:3000[306]
ボルト締付トルク(N・m)
35
適合径範囲
鉄筋D29~D41
ボルト平径(mm)
17
仕上
生地
バリエーション一覧へ(3)
『型枠・基礎工事部材』には他にこんなカテゴリがあります
セパレーター
型枠緊結金具
当板・座金
止水コン・埋めコン
Pコン
コンパネ・型枠用合板
スラブ
型枠サポート材
スペーサー
連結金具
ワイヤーメッシュ
棒鋼・鉄筋
面木・目地棒・目地材
インサート
基礎工事関連部材
おすすめ人気ランキング
金具
柱連結金具
フェンス 連結金具
台車連結金具
家具連結金具
連結金具
鉄板連結金具
連結金物
連結金具 コの字