FA現場のお役立ち情報
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準扇形ノズル SUS303製 いけうち

    標準扇形ノズル SUS303製

    いけうち(11件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • 標準充円錐ノズル SUS303製 いけうち

    標準充円錐ノズル SUS303製

    いけうち(5件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
    用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
  • 均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ

    いけうち(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
    用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:3
  • エアーノズル/フラットタイプ(樹脂) エバーロイ

    エアーノズル/フラットタイプ(樹脂)

    エバーロイ(6件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
    用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。材質樹脂質量(g)15種類フラット耐熱温度(℃)110取付サイズR1/4
  • 標準扇形ノズル PP樹脂製 いけうち

    標準扇形ノズル PP樹脂製

    いけうち(11件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • ワイドフラットノズル ノーブランド

    ワイドフラットノズル

    ノーブランド(8件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    幅方向に均一にエアーブローする事が出来ます。
    用途水切り乾燥、清掃に。材質ABS樹脂幅(mm)42径(Φmm)(通路)0.8ねじ径PT1/4おねじ最高使用圧力(MPa)0.7穴数(ノズル)16空気流量(L/min)246(0.2MPa)適合流体空気
  • 均等扇形ノズル SUS303製 いけうち

    均等扇形ノズル SUS303製

    いけうち(7件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅タイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅タイプ)

    いけうち(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番393-8671材質PPS樹脂質量(g)30種類フラットねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)90孔径(Φmm)×数1.0×16耐熱温度(℃)130空気消費量(NL/min)440(0.3MPa時)ノズル取付部R1/4ノズル幅(mm)42
  • 広角扇形ノズル SUS303製 いけうち

    広角扇形ノズル SUS303製

    いけうち(5件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷
    低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
    用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。材質ステンレス種類扇型常用圧力(MPa)0.15圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準)
  • 微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製 いけうち

    微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製

    いけうち(6件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
    種類空円錐常用圧力(MPa)0.7噴射角度80°ねじサイズG1/4B
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(121mm幅タイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(121mm幅タイプ)

    いけうち(5件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ・噴射幅121mmのエアーノズル ・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 ・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
    用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却トラスコ品番485-0661質量(g)62種類フラット全長×幅W(mm)90×121ノズル口径(Φmm)1空気消費量(NL/min)1250(0.3時)ノズル取付部R3/8ねじサイズR3/8
  • エアダスター ジョプラスター(R2) ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスター(R2)

    ジョプラックス(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
    用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。材質PPS接続口径R(PT)1/4オネジ使用温度(℃)0~130常用使用圧力(MPa)0.7吹出し口Φ1×16穴適合流体エアー適合アダプタAD-Rc1/4
  • 広角充円錐ノズル SUS303製 いけうち

    広角充円錐ノズル SUS303製

    いけうち(5件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。 噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
    用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)噴射角度120°(0.2MPa時)
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ)

    いけうち(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番364-0710幅(mm)24全長(mm)30質量(g)4種類フラットねじ径R1/8空気消費量(NL/min)225(0.3MPa時)ノズル取付部R1/8
  • 目詰まり解消形充円錐ノズル PPS樹脂製 いけうち

    目詰まり解消形充円錐ノズル PPS樹脂製

    いけうち(4件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。旋回子を使用せず、衝突流入により液の微粒化を図るノズルのため、異物通過径がきわめて大きいです。液の流入方向に対し、直角に噴霧します。
    用途循環水の使用など、特にノズルの目詰まりが懸念される用途に。機器装置の洗浄や消泡のための散布として。材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)種類充円錐常用圧力(MPa)0.2
  • 標準扇形ノズル SUS303製 1/4 90° いけうち

    標準扇形ノズル SUS303製 1/4 90°

    いけうち(2件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
    用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。材質ステンレス全長(mm)25質量(g)21ねじ径R1/4六角対辺(mm)14圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)ねじサイズR1/4
  • ボールジョイント SUS303製 いけうち

    ボールジョイント SUS303製

    いけうち(2件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷
    配管後に正確な位置合わせができます。角度をつけて取り付けたい時、その都度向きを変えたい時に最適です。圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。O-リング不要で、手締めで固定が可能です。金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。
    用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。材質ステンレス角度(°)変更可能角度/50(左右各25)
  • 1流体ノズル/フラットタイプ(標準型) エバーロイ

    1流体ノズル/フラットタイプ(標準型)

    エバーロイ(4件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットスプレーノズルは、幅方向の中央部分が凸形となる分布形状です。複数個使用する場合は、スプレーをオーバーラップさせることにより、均一に噴射することが可能です。
    用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。材質ステンレス鋼(SUS303)質量(g)25六角対辺(mm)14耐熱温度(℃)250取付サイズR1/4
  • 直進ノズル CCP-Aシリーズ いけうち

    直進ノズル CCP-Aシリーズ

    いけうち(1件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    単孔の直進エアーを噴射するので、直進性が高く、エアーブロー効果が高い。
    材質S303
  • ボールジョイント PP樹脂製 いけうち

    ボールジョイント PP樹脂製

    いけうち(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。 O-リング不要で、手締めで固定が可能です。 金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。
    用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。材質ガラス繊維入りポリプロピレン角度(°)変更可能角度/50(左右各25)最大径(Φmm)32
  • マルチチャンネルジェット FL-600E ティックコーポレーション

    マルチチャンネルジェット FL-600E

    ティックコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    幅(mm)47全長(mm)90常用圧力(MPa)0~0.6使用流体空気流体温度(℃)0~50ねじサイズG1/4
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル ラウンド型 いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル ラウンド型

    いけうち(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    8個の孔から強力な直進エアを噴射します。ピンポイントで狙いを定めるスタンダードラウンドノズルです。ポリプロピレン製で超軽量・コンパクト設計です。
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番364-0663質量(g)2種類ラウンド型ねじ径R1/4ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)1.0空気消費量(NL/min)245(0.3MPa時)ノズル取付部R1/4
  • エアーノズル 集中噴射タイプ(ステンレス) エバーロイ

    エアーノズル 集中噴射タイプ(ステンレス)

    エバーロイ(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なブローが可能です。
    用途スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去、吹き飛ばし等。
  • 小型エアーノズル フラットタイプ エバーロイ

    小型エアーノズル フラットタイプ

    エバーロイ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    狭いスペースでのノズル設置が可能で、装置設計時もスペースを節約できます。 PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性と耐熱性。
    用途液切り、 乾燥、 冷却、 粉塵除去、 異物除去、 清掃、 エアーカーテン材質PPS質量(g)5種類フラット最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)130取付サイズR1/8最小通路径(Φmm)1.0吐出空気量(NL/min)560(最大)
  • 標準扇形ノズル いけうち

    標準扇形ノズル

    いけうち(1件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。
    用途中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。トラスコ品番391-8220全長(mm)25質量(g)16種類扇型六角対辺(mm)14角度(°)噴霧/90(0.3MPa)常用圧力(MPa)0.3噴射角度90噴霧量(L/min)1.0(0.3MPa)ねじサイズR1/4
  • 1流体ノズル フラットタイプ(広角度噴射型) エバーロイ

    1流体ノズル フラットタイプ(広角度噴射型)

    エバーロイ(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    140度の広角度噴射が可能なスプレーノズルで、目詰まりしにくい構造です。
    用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。材質ステンレス鋼(SUS303)噴射角度140°耐熱温度(℃)250
  • 多孔扇形ノズル(分解可能) HFシリーズ いけうち

    多孔扇形ノズル(分解可能) HFシリーズ

    いけうち(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    多数の噴射孔から均等なエアーを噴射。
    材質S303質量(g)70耐熱温度(℃)400ねじサイズR1/4

『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーノズル・エアーノズル