FA現場のお役立ち情報
196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準扇形ノズル SUS303製 いけうち

    標準扇形ノズル SUS303製

    いけうち(11件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • 標準充円錐ノズル SUS303製 いけうち

    標準充円錐ノズル SUS303製

    いけうち(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
    用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
  • 均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ

    いけうち(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
    用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:3
  • エアーノズル/フラットタイプ(樹脂) エバーロイ

    エアーノズル/フラットタイプ(樹脂)

    エバーロイ(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
    用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。材質樹脂質量(g)15種類フラット耐熱温度(℃)110取付サイズR1/4
  • ワイドフラットノズル ノーブランド

    ワイドフラットノズル

    ノーブランド(8件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    幅方向に均一にエアーブローする事が出来ます。
    用途水切り乾燥、清掃に。材質ABS樹脂幅(mm)42径(Φmm)(通路)0.8ねじ径PT1/4おねじ最高使用圧力(MPa)0.7穴数(ノズル)16空気流量(L/min)246(0.2MPa)適合流体空気
  • 標準扇形ノズル PP樹脂製 いけうち

    標準扇形ノズル PP樹脂製

    いけうち(11件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • 微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製 いけうち

    微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製

    いけうち(6件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
    種類空円錐常用圧力(MPa)0.7噴射角度80°ねじサイズG1/4B
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅タイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅タイプ)

    いけうち(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番393-8671材質PPS樹脂質量(g)30種類フラットねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)90孔径(Φmm)×数1.0×16耐熱温度(℃)130空気消費量(NL/min)440(0.3MPa時)ノズル取付部R1/4ノズル幅(mm)42
  • 広角扇形ノズル SUS303製 いけうち

    広角扇形ノズル SUS303製

    いけうち(5件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
    用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。材質ステンレス種類扇型常用圧力(MPa)0.15圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準)
  • 均等扇形ノズル SUS303製 いけうち

    均等扇形ノズル SUS303製

    いけうち(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(121mm幅タイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(121mm幅タイプ)

    いけうち(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ・噴射幅121mmのエアーノズル ・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 ・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
    用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却トラスコ品番485-0661質量(g)62種類フラット全長×幅W(mm)90×121ノズル口径(Φmm)1空気消費量(NL/min)1250(0.3時)ノズル取付部R3/8ねじサイズR3/8
  • エアダスター ジョプラスター(R2) ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスター(R2)

    ジョプラックス(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
    用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。材質PPS接続口径R(PT)1/4オネジ使用温度(℃)0~130常用使用圧力(MPa)0.7吹出し口Φ1×16穴適合流体エアー適合アダプタAD-Rc1/4
  • 直進ノズル CPシリーズ いけうち

    直進ノズル CPシリーズ

    いけうち
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
    材質セラミック(噴口部)、S303(その他)標準操作圧力(MPa)3
  • 広角充円錐ノズル SUS303製 いけうち

    広角充円錐ノズル SUS303製

    いけうち(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。 噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
    用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)噴射角度120°(0.2MPa時)
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ)

    いけうち(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番364-0710幅(mm)24全長(mm)30質量(g)4種類フラットねじ径R1/8空気消費量(NL/min)225(0.3MPa時)ノズル取付部R1/8
  • 充円錐ノズル JJXPシリーズ いけうち

    充円錐ノズル JJXPシリーズ

    いけうち
    629税込692
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
    標準操作圧力(MPa)0.2
  • エアブローノズル(ブロワ形) BNBシリーズ CKD

    エアブローノズル(ブロワ形) BNBシリーズ

    CKD
    2,413税込2,654
    1個
    当日出荷
    省エネ化に有利なブロワエアを効率よく噴射する、ブロワ、コンプレッサ兼用エアノズルです。 コンパクトサイズのため、狭いスペースにも取付可能です。 高打力、かつ広範囲への噴射が可能な高効率ノズルです。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。
    用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却に材質金属(ステンレス鋼304)形状扇形タイプタイプブロワ仕様最高使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)400
  • 高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9型 SUS304製 BSBM製 香取組製作所

    高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9型 SUS304製 BSBM製

    香取組製作所
    769税込846
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    洗浄用スプレーノズルとしてもっとも多く使われている、扇状/Vジェットスプレーノズルです。インパクト(水圧による衝撃)が円形全面スプレーノズルよりも強いですが、当たり面は少し厚みのある線状です。圧力0.2~0.3〔Mpa〕で、スプレー角度が60°に広がります。
    用途塗装設備洗浄、半導体設備洗浄、土砂洗浄、砕石洗浄、車両洗浄、熱交換器・タンクの冷却など。種類扇状スプレーノズル
  • 目詰まり解消形充円錐ノズル PPS樹脂製 いけうち

    目詰まり解消形充円錐ノズル PPS樹脂製

    いけうち(3件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。旋回子を使用せず、衝突流入により液の微粒化を図るノズルのため、異物通過径がきわめて大きいです。液の流入方向に対し、直角に噴霧します。
    用途循環水の使用など、特にノズルの目詰まりが懸念される用途に。機器装置の洗浄や消泡のための散布として。材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)種類充円錐常用圧力(MPa)0.2
  • 山形扇形ノズル(一体形) VVPシリーズ いけうち

    山形扇形ノズル(一体形) VVPシリーズ

    いけうち
    269税込296
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。
    用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
  • 標準扇形ノズル SUS303製 1/4 90° いけうち

    標準扇形ノズル SUS303製 1/4 90°

    いけうち(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
    用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。材質ステンレス全長(mm)25質量(g)21ねじ径R1/4六角対辺(mm)14圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)ねじサイズR1/4
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅ショートタイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅ショートタイプ)

    いけうち
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。
    用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばし、エア冷却、剥離、エアカーテンなどトラスコ品番114-4836幅(mm)42全長(mm)35材質/仕上PPS質量(g)9使用空気圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.0適合流体コンプレッサーエアノズル取付口R1/4
  • 1流体ノズル/フラットタイプ(標準型) エバーロイ

    1流体ノズル/フラットタイプ(標準型)

    エバーロイ(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットスプレーノズルは、幅方向の中央部分が凸形となる分布形状です。複数個使用する場合は、スプレーをオーバーラップさせることにより、均一に噴射することが可能です。
    用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。材質ステンレス鋼(SUS303)質量(g)25六角対辺(mm)14耐熱温度(℃)250取付サイズR1/4
  • マルチチャンネルジェット FL-600E ティックコーポレーション

    マルチチャンネルジェット FL-600E

    ティックコーポレーション(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    幅(mm)47全長(mm)90常用圧力(MPa)0~0.6使用流体空気流体温度(℃)0~50ねじサイズG1/4
  • ボールジョイント SUS303製 いけうち

    ボールジョイント SUS303製

    いけうち(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    配管後に正確な位置合わせができます。角度をつけて取り付けたい時、その都度向きを変えたい時に最適です。圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。O-リング不要で、手締めで固定が可能です。金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。
    用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。材質ステンレス角度(°)変更可能角度/50(左右各25)
  • 直進ノズル CCP-Aシリーズ いけうち

    直進ノズル CCP-Aシリーズ

    いけうち(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    単孔の直進エアーを噴射するので、直進性が高く、エアーブロー効果が高い。
    材質S303
  • TAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製 いけうち

    TAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製

    いけうち
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    8個の孔から強力な直進エアを噴射します。衝撃と熱に強いステンレス製です。耐薬品性に優れたSUS316Lを使用しています。2種類のネジサイズと5種類の孔径をラインナップ
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。種類ラウンド型
  • ボールジョイント PP樹脂製 いけうち

    ボールジョイント PP樹脂製

    いけうち(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。 O-リング不要で、手締めで固定が可能です。 金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。
    用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。材質ガラス繊維入りポリプロピレン角度(°)変更可能角度/50(左右各25)最大径(Φmm)32
  • 直進ノズル CCPシリーズ いけうち

    直進ノズル CCPシリーズ

    いけうち
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
    材質S303質量(g)20ねじサイズR1/4標準操作圧力(MPa)3
  • 均等扇形ノズル VEPシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル VEPシリーズ

    いけうち
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。
    用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
  • エアーノズル/フラットタイプ(アルミニウム) エバーロイ

    エアーノズル/フラットタイプ(アルミニウム)

    エバーロイ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。 耐熱性が樹脂製(耐熱温度110℃)よりも高く、SUS製(メーカー製 耐熱温度200℃)と同等です。
    用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。材質アルミニウム種類フラット耐熱温度(℃)200取付サイズR1/4
  • 低圧広角タイプスプレーノズル K-8型 SUS304製 BSBM製 香取組製作所

    低圧広角タイプスプレーノズル K-8型 SUS304製 BSBM製

    香取組製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    小さな管径(穴径)においては水膜による繊細な面の軽い洗浄や液体塗布に、大きな管径(穴径)においては、広範囲な面の冷却、洗浄、融雪に適しております。
    用途エルミネーター洗浄(フランデングノズル)、汚水処理の消泡、工業洗浄、液体塗布、コンベアーベルトなどの冷却、ガラス・フイルム表面の洗浄、融雪、屋根の冷却(熱交換)、植木植物の散水など。種類扇状スプレーノズル
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル ラウンド型 いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル ラウンド型

    いけうち(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    8個の孔から強力な直進エアを噴射します。ピンポイントで狙いを定めるスタンダードラウンドノズルです。ポリプロピレン製で超軽量・コンパクト設計です。
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番364-0663質量(g)2種類ラウンド型ねじ径R1/4ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)1.0空気消費量(NL/min)245(0.3MPa時)ノズル取付部R1/4
  • エアーノズル 集中噴射タイプ(ステンレス) エバーロイ

    エアーノズル 集中噴射タイプ(ステンレス)

    エバーロイ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なブローが可能です。
    用途スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去、吹き飛ばし等。
  • 目詰まり対策/液ダレ防止機能付き ミスト噴霧ノズル エバーロイ

    目詰まり対策/液ダレ防止機能付き ミスト噴霧ノズル

    エバーロイ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    約20μmの微細粒子の気化熱により冷却しますので、暑熱対策に最適です。 液ダレ防止用にチェックバルブ付。 オリフィス目詰まり対策にフィルター付。
    用途冷却、加湿など。材質SUS303使用圧力(MPa)2~6取付ねじR1/4噴射角度80°(6MPa時)流量(mL/min)21~50最小通路径(Φmm)0.15
  • 扇形ノズル SAPシリーズ いけうち

    扇形ノズル SAPシリーズ

    いけうち
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質S303
  • 狭角充円錐ノズル NJJPシリーズ いけうち

    狭角充円錐ノズル NJJPシリーズ

    いけうち
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
    材質S303標準操作圧力(MPa)0.3
  • エアブローノズル(一般形) BNシリーズ CKD

    エアブローノズル(一般形) BNシリーズ

    CKD
    750税込825
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    直進性の高いエアを噴射する単孔ノズルです。 コンパクトかつコストパフォーマンスが良いため、密集箇所や大量に使用する用途に最適です。 材質は、耐食性に優れたステンレス鋼303を使用しています。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。
    用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却に材質金属(ステンレス鋼303)形状直進(ポイントタイプ)タイプ一般形最高使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)400
  • 空円錐ノズル(極小量噴霧) KBシリーズ いけうち

    空円錐ノズル(極小量噴霧) KBシリーズ

    いけうち
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    1流体ノズルの中で最高の微粒化性能を持つ。環状スプレーパターンの極小噴量空円錐ノズル。微霧を発生可能。従来品と比較し異物通過径が1.3~2.6倍大きく、目詰まりしにくい。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
    用途冷却、散布、加湿材質S303ねじサイズR1/4圧力(MPa)標準:0.7
  • 山形扇形ノズル(一体形) VPシリーズ いけうち

    山形扇形ノズル(一体形) VPシリーズ

    いけうち
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。
    用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3

エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーノズル・エアーノズル