絞り込み
ブランド
- ティックコーポレーション
- いけうち(103)
- エバーロイ(18)
- KOGI(8)
- 香取組製作所(8)
- KTC(5)
- CKD(5)
- 宮入バルブ製作所(4)
- 千代田通商(3)
- ジョプラックス(3)
- SK11(2)
- ノーブランド(1)
- ベッセル(1)
- SUN UP(1)
- 大浩研熱(1)
- ネオフレックス(1)
特価

マルチチャンネルジェット FL-600E
ティックコーポレーション(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷幅(mm)47全長(mm)90常用圧力(MPa)0~0.6使用流体空気流体温度(℃)0~50ねじサイズG1/4
マルチチャンネルジェット FL-600H
ティックコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個当日出荷幅(mm)25全長(mm)90常用圧力(MPa)0~0.6使用流体空気流体温度(℃)0~50ねじサイズG1/4