絞り込み
ブランド
- ベッセル
- ティックコーポレーション(16)
- いけうち(11)
- エバーロイ(9)
- KOGI(8)
- KTC(5)
- CKD(5)
- 千代田通商(3)
- ジョプラックス(3)
- SK11(2)
- ノーブランド(1)
- SUN UP(1)
- 大浩研熱(1)

パルスエアーノズル(2個組)
ベッセル¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷パルスブローにすることで、より除塵力がアップ。部歴史ブル空気冷却ホースに取付けて使用できるアダプター付き。用途切削粉・粉じん・水分・オイルの吹き飛ばしに材質ポリアセタール樹脂質量(g)35使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)300空気圧力(MPa)【空気消費量測定時】0.5ノズル長(mm)57.6使用流体圧縮空気内径(inch)【コネクタ】1/4"常用使用圧力(MPa)0.5ノズル外径(Φmm)33ノズル内径(Φmm)2.9耐圧力(MPa)0.97使用エアーホース内径(Φmm)Φ4以上