絞り込み
ブランド
  • KOGI
  • ティックコーポレーション(16)
  • いけうち(11)
  • エバーロイ(9)
  • KTC(5)
  • CKD(5)
  • 千代田通商(3)
  • ジョプラックス(3)
  • SK11(2)
  • ノーブランド(1)
  • ベッセル(1)
  • SUN UP(1)
  • 大浩研熱(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱温度(℃)から絞り込む
  • フロートランスベクター KOGI

    フロートランスベクター

    KOGI
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。機種により約2~20倍の風量をブローできます。広角ノズルのため、広範囲のブローが得意です。銅チューブのブロー音と比較し、約10dB(A)低いです。
    用途ブロー:切粉、清掃、水切り使用空気圧力(MPa)0.29~0.69最大使用圧力(MPa)1
  • トランスベクタージェット アルミ製 KOGI

    トランスベクタージェット アルミ製

    KOGI
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。機種により約2~20倍の風量をブローできます。広角ノズルのため、広範囲のブローが得意です。組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
    用途ブロー:切粉、清掃、水切り。吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙。搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体。水切り:各種棒形状(内径を通過)。吸着:ロボットハンド。吸引+ブロー:薬液噴霧材質アルミ使用空気圧力(MPa)0.29~0.69最大使用圧力(MPa)1ノズル取付口NPT-1/8
  • エアワイパー アルミ製 KOGI

    エアワイパー アルミ製

    KOGI
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    水切り用ノズルです。中空ノズルの中心部に水切り材を通します。中空ノズルの中心に向け、円錐状にブローエアを噴射するため、360°切れ目なく水切りが行えます。水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。ブロー強さを調整できます。(目盛調整式)
    用途樹脂、ゴム成形品、棒鋼材、パイプ類の洗浄・冷却後の水切りブロー。材質アルミ使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
  • カーテントランスベクター KOGI

    カーテントランスベクター

    KOGI
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    圧縮空気を薄いスリットより均一に噴射します。吹出口周辺の空気を巻き込み、約20倍に増幅され大風量エアブローが可能です。組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
    用途フィルム、シート、織物の冷却、乾燥、ゴミ飛ばしのエアブロー。板状のものの水切り、乾燥、清掃。コンベヤなどでのエアブロー。加熱炉・乾燥炉の出入り口の遮断(エアカーテン)。トラスコ品番161-0277材質アルミ幅(mm)153全長(mm)153使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル長(mm)気流幅 153最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)443~896ノズル取付口NPT-1/4
  • アダプター KOGI

    アダプター

    KOGI
    899税込989
    1個
    当日出荷
  • 大型トランスベクター ステンレス製 KOGI

    大型トランスベクター ステンレス製

    KOGI
    94,980税込104,478
    1個
    翌々日出荷
    周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。機種により約2~20倍の風量をブローできます。広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。目盛による調整が可能です。
    用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り。吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙。搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体。水切り:各種棒形状(内径を通過)。吸引+ブロー:薬液噴霧トラスコ品番161-0321材質ステンレス全長(mm)74.7使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)Φ30最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)240~482(スリット幅0.05の時)口径(mm)最小:Φ20外径(mm)最大 Φ48.3ノズル取付口NPT-1/4
  • 大型トランスベクター アルミ製 KOGI

    大型トランスベクター アルミ製

    KOGI
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷
    周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
    用途エアブロー:切粉、清掃、煙。搬送:発泡材、紙くず、食品材料、カプセル、粉体。吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙。水切り:各種棒形状(内径を通過)。吸引+ブロー:薬液噴霧材質アルミ使用空気圧力(MPa)0.29~0.69最大使用圧力(MPa)1
  • 大型フロートランスベクター アルミ製 KOGI

    大型フロートランスベクター アルミ製

    KOGI
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
    用途大風量ブロー:切粉、清掃、水切り、冷却、煙トラスコ品番161-0324材質アルミ全長(mm)68使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル長(mm)68ノズル口径(Φmm)13最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)872~1764外径(mm)20ノズル取付口2025/03/08

スプレーノズル・エアーノズル』には他にこんなカテゴリがあります

エアーノズル