絞り込み
ブランド
- ヤマトプロテック
- 初田製作所(2)
特価

小型船舶用粉末消火器4型
ヤマトプロテック(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷創業当初より船舶防災分野に深くかかわり、国内船舶用消火器シェアナンバー1の実績で、海上を走る船舶に揺るぎない安心をお届けします。仕様使用薬剤:粉末(ABC)規格JCI板厚(mm)本体容器:1ノズル口径(Φmm)3.4全高(cm)約44.3ホース長さ(cm)27型式承認番号国土交通省型式承認番号第5536号放射時間約8秒放射距離約4~6m耐圧試験圧力(MPa)水圧:1.25薬剤量(kg)1.2総質量(kg)2.85外径(Φcm)本体容器:9.7
船舶用簡易式粉末消火器10型
ヤマトプロテック¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から6日以内出荷国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。仕様使用薬剤:粉末(ABC)規格JG板厚(mm)本体容器:1.2容器加圧用ガス:CO2 60gノズル口径(Φmm)6全高(cm)約51.5ホース長さ(cm)34型式承認番号国土交通省型式承認番号第567号放射時間約15秒放射距離約5~7m耐圧試験圧力(MPa)3.4薬剤量(kg)3.5作動温度(℃)-20~+55総質量(kg)6.46外径(Φcm)本体容器:12.44
『船舶消防器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 船用消防ホース
- 船用消火器/消火装置