95件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビッグ リグ カスタム コンボイスペシャル PRO40 473ml ビッグリグ

    ビッグ リグ カスタム コンボイスペシャル PRO40 473ml

    ビッグリグ
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    磨きが早い 速乾性 拭き取り簡単 抜群の輝き アメリカトラックディーラー、カスタムショップ 大ヒット商品!! アルミ表面でも素早くピカピカ ワックス効果も抜群!! タオルにつけて磨き、乾いた所からきれいなタオルで拭き取ればOK
    用途アルミ 銅 真鍮等の金属表面磨き 、ステンレス クロームメッキは軽く磨けば使用可能使用方法タオルなどに本剤をつけてホイルなどの表面を磨いてください。乾いたら別の綺麗な乾いた布で拭きあげてください。※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
  • インジェクタークリーナー DIESELAID(ディーゼルエイド)

    インジェクタークリーナー

    DIESELAID(ディーゼルエイド)
    4,298税込4,728
    1本(600mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    燃料に添加するだけでインジェクターに付着したデポジットを除去し、デポジット付着抑制にも効果を発揮。 トラブル予防とメンテナンスコスト低減のため、6カ月に 1 度の添加をおすすめします。 【インジェクターのクリーニング】 強固に付着したデポジットを除去。スムーズな燃料噴射を回復し、車輌のコンディションをキープ。 【燃料システム全体のクリーニング】 燃料ラインやポンプ内も強力洗浄。 燃料供給をスムーズにし、燃料システムの故障も予防。 【エンジン内部の腐食防止】 エンジン内部に腐食などの悪影響を及ぼす成分からエンジンを保護。摩耗やパワーロスも軽減。 【エンジンの摩耗・パワーロス軽減】 優れた潤滑性能で燃料系の摩耗を抑え、フリクションによるパワーロスも軽減。
    用途コモンレール式ディーゼルエンジン インジェクター洗浄剤
  • トラック用すごツヤタイヤWAX 18L Apikaa

    トラック用すごツヤタイヤWAX 18L

    Apikaa
    8,898税込9,788
    1個(18L)
    4日以内出荷
    塗布面積の大きいトラックタイヤに最適! しっとりとしたツヤが特徴の水性タイヤワックスです。 コストパフォーマンスに優れた業務用サイズ18L。 【使用方法】 1.本品を塗布する前に塗布面の汚れを落としてください。 2.タイヤから20cm離してハンドスプレーで少量を吹き付けてください。 3.スプレー後、スポンジやウエスでムラなく拭きのばしてください。 4.余分なワックスはウエスなどで拭き取ってください。 5.二度塗りするとより一層効果が得られます。
    用途タイヤの保護・艶出しに成分シリコンオイル・界面活性剤形式水性タイプ容量(L)18液性中性
  • コーティングDU 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付 Apikaa

    コーティングDU 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付

    Apikaa
    13,980税込15,378
    1箱(5L×4本)
    翌々日出荷
    ダイフクプラスモア「DUコート」対応撥水剤。特殊変性シリコンの作用により、ボディーに撥水性及び光沢性をもたらす優れたコート剤です。。■洗車機の無料メンテナンスサービスが付属。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。■無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
    用途洗車機用 撥水剤対応製品DUコート対応洗車機メーカーダイフクプラスモア
  • ディーゼルISC DPF分解洗浄用クリーナー 946ml BGジャパン

    ディーゼルISC DPF分解洗浄用クリーナー 946ml

    BGジャパン(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷
    DPFプラスHPを使用してもDPFの詰りや強制再生の回数が改善されない場合、アッシュ(石灰)がDPFに詰まっている場合があります。 この場合は、DPFの分解洗浄によりアッシュを取り除くことが可能です。 本製品は東京消防庁の消防車のDPF洗浄の指定品になっています。
    用途DPFの分解洗浄用の洗浄剤です。二分割、三分割できるタイプのDPF対して高い洗浄効果があります。ドブ漬けタイプではないので、使用する洗浄剤も最小限ですみます。DPFの詰りの状態により適量のみ使用することができるので、とても経済的です。材質ボトル:プラ
  • ディーゼルケア インジェクター・燃料ライン洗浄剤 946ml BGジャパン

    ディーゼルケア インジェクター・燃料ライン洗浄剤 946ml

    BGジャパン
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    ディーゼルケア(インジェクター、コモンレール、燃料ライン洗浄)に使う洗浄剤です。
    用途DFCプラスHPと適量を混合して、インジェクターフラッシュに入れます。材質ボトル:プラ
  • トラッカーズプロ クリスタルメッキフィニッシャー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    トラッカーズプロ クリスタルメッキフィニッシャー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(300mL)
    当日出荷
    研磨剤なし、表面保護、汚れ落とし 樹脂メッキ・金属メッキなどメッキ全般に使用可能! 普段のお手入れに最適な仕様です
    用途メッキパーツの汚れ落とし、表面保護成分シリコーンオイル、フッ素樹脂、石油系溶剤、鉱油容量(mL)300
  • トラッカーズプロ クリスタルコーティング JET INOUE(ジェットイノウエ)

    トラッカーズプロ クリスタルコーティング

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,998税込3,298
    1本(500mL)
    当日出荷
    撥水+親水のダブルコーティング効果!塗装面、プラスチック面、ホイールに使用でき、洗車後、濡れたままの状態でスプレーし拭き取るだけで簡単施工できます。
    用途トラックボディ用ツヤ出しコーティング剤仕様コーティング成分シリコンオイル/界面活性剤/二酸化ケイ素形状液体容量(mL)500種類液体/コンパンウンドなし液性中性希釈原液使用
  • NISSO ウロコの野郎 雅

    NISSO ウロコの野郎

    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    ガラスに付着したウロコの除去剤・油膜の除去剤 頑固なウロコを除去するための非常に強い研磨力のある製品です!
    用途ガラスに付着したウロコの除去剤・油膜の除去剤使用方法使用前に容器をよく振ってください。付属の不織布に適量を付けガラスを擦り油膜等を落としてください。ガラス面、ボディー等に本液が残らないように充分に水で洗い流してください。※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
  • インジェクターフラッシュ専用 ミクロンフィルター BGジャパン

    インジェクターフラッシュ専用 ミクロンフィルター

    BGジャパン
    10,980税込12,078
    1セット(12個)
    欠品中
    インジェクター・フラッシュに設置するミクロン・フィルターです。
    用途ディーゼルケア作業の前に、インジェクター・フラッシュの上部フタを開けて、ミクロン・フィルターを設置します。材質シリコン質量(kg)0.25サイズ(mm)60×30
  • シンプレックスWK 神戸ルブリカンツ

    シンプレックスWK

    神戸ルブリカンツ
    639税込703
    1本(300g×1本)ほか
    3日以内出荷
    二硫化モリブデン、極圧添加剤を配合した耐荷重性、耐摩耗性に優れたグリース
    用途バス、トラックの補給型集中給脂用グリース使用温度範囲(℃)-20~130ちょう度415
  • 【煤殺し 極(すすごろし きわみ)】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤 煤殺し

    【煤殺し 極(すすごろし きわみ)】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤

    煤殺し
    189,800税込208,780
    1ケース(500mL×24本)
    当日出荷
    トラック・バス・建機車専用のDPF+インジェクタ―クリーナーです。ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。セタン価向上剤などの有効成分を配合。エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。 有効成分は従来品の12倍:油性向上剤、清浄分散剤、セタン価向上剤を独自配合しています。 エンジンの振動を大きく減少させます:セタン価向上剤による、着火性の向上により、ノッキングを防ぎます。 燃費の向上につながる:エンジン内部の汚れをとることにより、燃焼効率が上がります。そのため、アクセルを吹かす頻度が減り、燃料の消費が抑えられます。
    用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)質量(g)600幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.7
  • フィニッシュDU 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付 Apikaa

    フィニッシュDU 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付

    Apikaa
    10,980税込12,078
    1箱(5L×4本)
    翌々日出荷
    ダイフクプラスモア「パームワックス、ピュアワックスECO」対応仕上げワックス。固形WAX並みに光沢、水はじきがある仕上げ用WAXです。。洗車機の無料メンテナンスサービスが付属。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
    用途洗車機用 仕上げワックス仕様【Apikaa製品名】フィニッシュDU対応製品パームワックス、ピュアワックスECO種別洗車機用 仕上げワックス容量(L)5L×4個対応洗車機メーカーダイフクプラスモア
  • 洗車機溶剤 ダイフクプラスモア対応 洗車機無料メンテナンスサービス付 Apikaa

    洗車機溶剤 ダイフクプラスモア対応 洗車機無料メンテナンスサービス付

    Apikaa
    8,698税込9,568
    1箱(5L×4本)
    翌々日出荷
    ダイフクプラスモア製の各洗車機ケミカルに対応する洗車機溶剤。。・社外品は品質に不安がある…。・洗車機にかかるコストをもっと下げたい…。・純正品以外の洗剤を使っても故障しない?。こんなお悩みを解決します。。■Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティ。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひApikaaの洗車機洗剤をお試しください。。■洗車機の無料メンテナンスサービスについて。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。※無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。
    用途洗車機用溶剤仕様【Apikaa製品名】ハイクリンDU対応製品パームシャンプーピュアフォームECO種別洗車機用 洗剤容量(L)5L×4個対応洗車機メーカーダイフクプラスモア
  • トラッカーズプロ クリスタルリフレッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    トラッカーズプロ クリスタルリフレッシュ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1個(300mL)
    当日出荷
    汚れ落し+キズ消し+ワックスが同時に施工できるマルチ仕様! シリコンワックスの効果で強い艶と光沢が蘇り、撥水効果を発揮!
    用途ボディの研磨、コーティング、艶出し成分シリコーンオイル、研磨剤、界面活性剤容量(mL)300
  • トラッカーズプロ クリスタルメタルウォッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    トラッカーズプロ クリスタルメタルウォッシュ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,298税込2,528
    1個(500mL)
    当日出荷
    トラックのアルミ・ステンレス・スチールパーツのクリーニングに!。化学反応をおこしてサビの原因である鉄粉・塩分を強力洗浄します。
    用途自動車・トラック用アルミ・ステンレス・スチールの鉄粉除去及び洗浄用成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・キレート酸・水容量(mL)500液性中性
  • トラック用撥水シャンプー 20L ※50倍希釈タイプ Apikaa

    トラック用撥水シャンプー 20L ※50倍希釈タイプ

    Apikaa
    10,980税込12,078
    1個(20L)
    当日出荷
    トラック洗車におすすめの撥水シャンプー。 洗車と撥水コーティングが同時にできるから時短に繋がります。50倍希釈タイプ。 【使用方法】 1.50倍希釈した液を用意してください。 (原液を直接ボディにかけない) 2.自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。 3.洗車用スポンジなどに希釈液を含ませ、 よく泡立てて洗車してください。 4.洗車後は成分が残らないようによく洗い流してください。 5.自動車ポディに残った水分は、乾いたきれいなタオルなどで拭き上げてください。
    用途車体の洗車及び撥水コーティングに成分シリコーン化合物・ノニオン界面活性剤・炭化水素系溶剤容量(L)20希釈倍率50液性中性
  • 洗車機溶剤 ビユーテー対応 洗車機無料メンテナンスサービス付 Apikaa

    洗車機溶剤 ビユーテー対応 洗車機無料メンテナンスサービス付

    Apikaa(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(10L×1本)ほか
    翌々日出荷
    ビユーテー製の各洗車機ケミカルに対応する洗車機溶剤。。・社外品は品質に不安がある…。・洗車機にかかるコストをもっと下げたい…。・純正品以外の洗剤を使っても故障しない?。こんなお悩みを解決します。。■Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティ。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひApikaaの洗車機洗剤をお試しください。。■洗車機の無料メンテナンスサービスについて。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。※無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。
    用途洗車機用溶剤対応洗車機メーカービユーテー
  • インジェクター リカバリーE ENEOSトレーディング

    インジェクター リカバリーE

    ENEOSトレーディング
    7,499税込8,249
    1本(1000mL)
    4日以内出荷
    ディーゼルエンジン専用清浄剤。累計800台を超える実証試験により燃費回復と添加剤の安全性を実証。燃料タンクに入れるだけでインジェクター廻りのPM(煤)汚れを除去。燃焼効率の向上による燃費回復。燃料タンクに入れるだけでPM(煤)の発生量を低減し、DPF・EGR・インジェクターの長寿命化とDPF強制燃焼の回数減少の効果も期待
    用途ディーゼルエンジン専用洗浄剤+(インジェクタ―・DPF・EGR)の長寿命化+DPF強制燃焼回数減少効果
  • 虫とり一発クロス 2枚入 Apikaa

    虫とり一発クロス 2枚入

    Apikaa(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    7日以内出荷
    車両を傷めずに、付着した虫や汚れを取り除きます!水に濡らして軽くこするだけで、簡単に除去ができるボディに優しいクロス。 髪の毛の300分の1という超極細繊維を仕様していますので、繊維と繊維の間に無数の空間があり、汚れをどんどん吸い取ってしまいます。 ガラスクリーナー等の洗剤をほとんど使う必要がありませんので、地球環境にやさしい商品です。 汚れたら洗剤で洗って何回でも使えます。(手洗い・洗濯機共)効果は全く変わりません。 【使用方法】 1.虫とり一発クロスを水で濡らしてください。 2.クロスには裏表がありますので、縦ラインに編み込んだ面をご使用ください。 3.ご使用前に、ゴミやほこり等を水で洗い流してからご使用ください。
    用途フロントガラス、バンパー、ボディ、ナンバープレートについた虫の死骸などの汚れ落としに材質ポリエステル80%・ナイロン20%寸法(mm)300×400
  • Cシャンプー 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付 Apikaa

    Cシャンプー 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付

    Apikaa
    7,198税込7,918
    1箱(5L×2本)
    翌々日出荷
    ダイフクプラスモア「クリーマーMILD」対応泡洗剤。発泡性がよく、すすぎ時にも泡切れがよくなおかつ強力な洗浄力にてボディーの汚れを洗い流します。。洗車機の無料メンテナンスサービスが付属。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
    用途洗車機用 泡洗浄剤仕様【Apikaa製品名】Cシャンプー対応製品クリーマーMILD種別洗車機用 泡洗浄剤容量(L)5L×2個対応洗車機メーカーダイフクプラスモア
  • トラッカーズプロ クリスタルコート JET INOUE(ジェットイノウエ)

    トラッカーズプロ クリスタルコート

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(500mL)
    当日出荷
    汚れ落し+強力撥水+表面保護のトリプルシリコンコート!水洗い後にスプレーして拭くだけの簡単仕様! 施工してすぐ撥水ボディ!大きな水玉が特徴!ほこりなどの汚れを除去して、ボディ表面を強力保護!撥水効果で雨天時に大きな水玉をつくり、汚れを流し、ウォータースポットをつきにくくします。 ツヤスベボディに強烈な光沢紫外線などから表面を保護!乾燥後表面の手触りがスベスベとなり、艶・光沢が出ます。表面保護効果により紫外線などのボディ劣化を和らげることもできます。 さらに水あかや爪のひっかき傷などの汚れをきれいにしたい場合は発売中のクリスタルリフレッシュと併用するとより美しい仕上がりになるのでオススメです!
    用途ボディ用洗浄撥水剤成分シリコーンオイル、界面活性剤種別ポリマーコート特性撥水、防汚、耐紫外線
  • トラッカーズプロ 虫取リクリーナー 500ml JET INOUE(ジェットイノウエ)

    トラッカーズプロ 虫取リクリーナー 500ml

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    ボディやガラスにも使用できる虫取りクリーナー。主成分は洗剤とアルコールに加え、タンパク質を溶解する特殊溶剤の配合で、スピーディに汚れを除去!。ガラスの油膜除去効果も有り!
    用途自動車・トラック用ボディおよびガラス面の虫取り洗浄成分界面活性剤、水酸化ナトリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、エタノール、1-プロパノール、イソプロピルアルコール液色黄色内容量(mL)500
  • トラック用強力アルカリクリーナー 18L Apikaa

    トラック用強力アルカリクリーナー 18L

    Apikaa
    5,998税込6,598
    1個(18L)
    4日以内出荷
    業務用のアルカリ洗剤です。苛性ソーダーを配合していない業務用のアルカリ洗剤です。 アルカリ性グリコール溶剤が配合されている為、防錆効果と洗浄力が高く、薄め方によりエンジン・ピット床面・パーツ等にも使用できる万能の洗浄剤です。 アルミニウムへの影響も少ないのが特徴です。
    用途エンジン・ピット床面・パーツ等の洗浄に(汚れ具合に応じて希釈割合を調整してください)成分界面活性剤・アルカリビルダー・ジエチレングリコールモノブチルエーテル容量(L)18液色液性アルカリ性
  • PWムース 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付 Apikaa

    PWムース 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付

    Apikaa
    7,598税込8,358
    1箱(10L×1本)
    翌々日出荷
    keePer技研製の各洗車機ケミカルに対応する洗車機溶剤。。・社外品は品質に不安がある…。・洗車機にかかるコストをもっと下げたい…。・純正品以外の洗剤を使っても故障しない?。こんなお悩みを解決します。。■Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティ。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひApikaaの洗車機洗剤をお試しください。。■洗車機の無料メンテナンスサービスについて。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。※無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。
    用途洗車機用溶剤容量(L)10L×1個対応洗車機メーカーkeePer技研
  • インジェクターフラッシュ ディーゼルケア専用器具 BGジャパン

    インジェクターフラッシュ ディーゼルケア専用器具

    BGジャパン
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    BGディーゼルケア(インジェクター、コモンレール、燃料ライン洗浄)を行うための専用器具(製品名:インジェクター・フラッシュ)です。 整備工場にとって不要な機能なくし、コンパクト、軽量、耐久性に優れています。 トラックメーカー、建機メーカーほか、多数の企業の純正・指定品になっています。
    用途インジェクター、コモンレール、燃料ラインを外すことなく、洗浄することができます。材質(本体)金属・グラスファイバー寸法(mm)筒:430×95質量(kg)4.5
  • MR.WASH(ミスターウォッシュ)エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤 遠藤マフラーラボ

    MR.WASH(ミスターウォッシュ)エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤

    遠藤マフラーラボ(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    世界初!高濃度成分配合の燃料添加剤(DPF・インジェクタークリーナー)がついに誕生。MR.WASHを使用することにより、DPF再生時間 (煤焼きの回数)を大幅に減らすことが出来ます。燃料300LにⅠ本入れるだけ!インジェクターとDPFを洗浄します。・エンジンの中がきれいになり振動音が減少します。・DPFの保護と燃焼力アップ!。・燃費が格段に良くなります。・洗浄性能が優れています。・1本添加で6ヶ月又は走行距離10万kmOK(数値は目安です)。【用法・用量】。種類・車種別に入れる量が異なります。添加する車両に合わせて規定量を添加ください。小型:燃料60L~100L(乗用車・小型車):1回100ml を添加 ※1本 500mlを5回に分けて添加。中型:燃料100L(2t車・重機):1回160ml を添加 ※1本 500mlを3回に分けて添加。大型:燃料100L~200L(4t車・3t車):1回250ml を添加 ※1本 500mlを2回に分けて添加。大型:燃料300L(大型トラック):1回500ml を添加 ※1本 500mlを1本添加
    用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本
  • デュアルクリーナー DIESELAID(ディーゼルエイド)

    デュアルクリーナー

    DIESELAID(ディーゼルエイド)
    6,598税込7,258
    1本(500mL)ほか
    5日以内出荷
    インジェクター洗浄とDPマフラー洗浄の効果がひとつになった洗浄剤。 燃料に添加するだけでインジェクターやDP マフラーに付着したデポジットを除去。 車輌を通常稼働しながら、吸・排気系のコンディションをトータルに回復します。 吸気系・排気系トラブルでお困りなら、まず最初に、お試しください! 手間なし! 低コスト! 効果的! 【インジェクター洗浄効果】 1.インジェクターのクリーニング インジェクターに付着したデポジットを除去。最新の DLC コートインジェクターにも対応。 2.燃料システム全体のクリーニング 燃料ラインやポンプ内も強力洗浄。燃料供給をスムーズにし、燃料システムの故障も予防。 3.エンジン内部の腐食防止、摩耗軽減 エンジン内部に腐食などの悪影響を及ぼす成分からエンジンを保護。摩耗やパワーロスも軽減。 4.DPマフラー強制再生の効果改善 燃料噴射を正常化し、強制再生の燃焼温度を最適に保ちデポジットを効率よく除去可能。 【DP マフラー洗浄効果】 1.DP マフラーのクリーニング DP マフラーに付着したデポジットを、通常運転の中で燃焼させることで効果的に除去。 2.自動再生の効率化 燃料に添加するだけでデポジットの燃焼を促進。自動再生インターバルが向上し、再生時間も大幅に短縮。 3.強制再生の効率化 強制再生が必要となる頻度が少なくなり、再生時間も大幅に短縮することが可能。 4.白煙・黒煙の解消 DP マフラー&インジェクター洗浄の相乗効果で白煙・黒煙を減少させ、環境への影響を抑制。
    用途コモンレール式ディーゼルエンジン用洗浄剤
  • 【煤殺し 赤(すすごろし あか)】DPF DPD DPR再生促進剤 煤殺し

    【煤殺し 赤(すすごろし あか)】DPF DPD DPR再生促進剤

    煤殺し
    109,800税込120,780
    1ケース(500mL×24本)
    当日出荷
    ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。
    用途DPF/DPD/DPR 洗浄・再生促進剤質量(g)500幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.7
  • ロングムートンモップ Apikaa

    ロングムートンモップ

    Apikaa(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラックボディやワンボックス車、SUVなど車体面積が大きい車でも効率的に洗車できるロングタイプのムートンモップ。 オーストラリア産天然羊毛を100%使用。化学繊維と異なる天然羊毛が愛車をやさしく洗い上げます。 繊細な羊毛がボディをやさしく包むオーストラリア産の羊毛は繊細で密度が高く、羊毛の中でも高級品として扱われています。 やわらかくて長い毛足が自動車ボディに密着し、キズをつけずにしっかり汚れを落とします。 大型サイズで毛の面積が大きいのでトラックボディやワンボックス車の天井部分の洗車が大変楽です! ハンドル付きで作業がしやすく、スピーディーに洗車が可能です。
    用途トラックボディやワンボックス車、SUVなど車体面積が大きい車の洗車に材質表面:天然羊毛100%(オーストラリア産)寸法(縦×横×厚さ)(mm)約340×150×90
  • パワーステアリングコンディショナー(パワステ用添加剤) BGジャパン

    パワーステアリングコンディショナー(パワステ用添加剤)

    BGジャパン
    2,498税込2,748
    1本(177mL)
    当日出荷
    パワステオイルの性能の保持 パワステポンプの保護 オイル漏れの予防 パワステポンプのノイズの低減 BGパワーステアリングコンディショナーは、パワステオイルの酸化やスラッジ等の発生を防止します。 パワーステアリングの働きをスムーズにし作動ノイズを抑える働きがあります。またパワステ内部のスプリングやバルブの粘着を防ぎ、内部シールを柔らかく保つ性能のありパワステオイルの漏れ防止にもなります。
    用途パワステオイルに1本(177mL)を添加して下さい。 ノイズが大きい場合にはもう1本(177mL)を添加して下さい。仕様パワーステアリングオイル用
  • ハジックスX-18 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付 Apikaa

    ハジックスX-18 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付

    Apikaa
    8,298税込9,128
    1箱(18L×1本)
    翌々日出荷
    旧YASUI「ミラコンコート」対応品。アミノ変性シリコンの作用で、はっ水性光沢性に優れたコーティング剤です。。洗車機の無料メンテナンスサービスが付属。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
    用途洗車機用 コーティング剤対応製品ミラコンコート対応洗車機メーカー旧YASUI(ダイフクプラスモア)
  • APフレッシュ 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付 Apikaa

    APフレッシュ 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付

    Apikaa
    9,598税込10,558
    1箱(5L×2本)
    翌々日出荷
    ダイフクプラスモア「DUフレッシュ」対応品。洗車機用水垢落とし溶剤!!。 ホワイト、有色車に対応できます。。■洗車機の無料メンテナンスサービスが付属。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。■無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
    用途洗車機用 洗剤仕様【Apikaa製品名】APフレッシュ対応製品DUフレッシュ種別洗車機用 洗剤容量(L)5L×2個対応洗車機メーカーダイフクプラスモア
  • Vガード 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付 Apikaa

    Vガード 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付

    Apikaa
    16,980税込18,678
    1箱(5L×1本)
    翌々日出荷
    ダイフクプラスモア「ヴィーナスガード」対応鏡面ポリマーコート剤。特殊変性シリコンの効果により塗装面を平滑化し、クリア層が復元し艶、すべり性、撥水性がアップします。。■洗車機の無料メンテナンスサービスが付属。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。■無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
    用途洗車機用 鏡面ポリマーコート剤仕様【Apikaa製品名】Vガード対応製品ヴィーナスガード種別洗車機用 鏡面ポリマーコート剤容量(L)5L×1個対応洗車機メーカーダイフクプラスモア
  • スーパーGコート 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付 Apikaa

    スーパーGコート 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付

    Apikaa
    14,980税込16,478
    1箱(5L×2本)
    翌々日出荷
    ダイフクプラスモア「Gプロテクト」対応鏡面ポリマーコート剤。特殊変性シリコンの効果により塗装面を平滑化し、クリア層が復元し艶、すべり性、撥水性がアップします。。洗車機の無料メンテナンスサービスが付属。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
    用途洗車機用 鏡面ポリマーコート剤仕様【Apikaa製品名】スーパーGコート対応製品Gプロテクト種別洗車機用 鏡面ポリマーコート剤容量(L)5L×2個対応洗車機メーカーダイフクプラスモア
  • ファイナルコーティングDU ECO 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付 Apikaa

    ファイナルコーティングDU ECO 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付

    Apikaa
    14,980税込16,478
    1箱(5L×2本)
    翌々日出荷
    ダイフクプラズモア「DUコートECO、DUコートECOⅡ」対応品。特殊変性シリコンの作用により、ボディーに撥水性及び光沢性をもたらす優れたコート剤です。環境対応タイプ。。洗車機の無料メンテナンスサービスが付属。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
    用途洗車機用 撥水剤仕様【Apikaa製品名】ファイナルコーティングDU ECO対応製品DUコートECO、DUコートECOⅡ種別洗車機用 撥水剤容量(L)5L×2個対応洗車機メーカーダイフクプラスモア
  • ビッグ リグ カスタム ホワイトダイアモンド ドレッシング 355ml ビッグリグ

    ビッグ リグ カスタム ホワイトダイアモンド ドレッシング 355ml

    ビッグリグ
    3,098税込3,408
    1本
    6日以内出荷
    革、ビニール、プラスティックまた、ゴム製品の表面の汚れを除去し 上質な光沢のある潤いを補給する無脂肪、無着色の製品です。
    用途革、ビニール、プラスティック、ゴム製品の表面の汚れ除去
  • インジェクターフラッシュ専用スタンド ショップフォー・スタンド BGジャパン

    インジェクターフラッシュ専用スタンド ショップフォー・スタンド

    BGジャパン
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    インジェクター・フラッシュで施工する際、または保管する際に吊り下げるための専用スタンドです。
    用途施工中もインジェクター・フラッシュが倒れたりしないような堅牢な作りになっています。材質金属質量(kg)6高さ(mm)1200
  • 磨キ用スポンジ 2個入 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    磨キ用スポンジ 2個入

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    429税込472
    1セット
    4日以内出荷
    ガラスの油膜、ウロコ除去に最適なフェルト(不織布)タイプ小型スポンジ。研磨力を有するフェルト素材が、通常のスポンジでは磨きにくいガラス面や、プラスチック素材に使用可能で、ガラス油膜・ウロコ除去剤系を使用した研摩作業・塗布作業などに抜群。またプラ素材のバイザーやマーカーや、ヘッドライトをコンパウンド系で研磨したいときなど、合わせて「トラッカーズPROクリスタルマジック」のご利用をオススメします。
    用途車輌の洗車や清掃作業に。材質EVA/フェルト寸法(mm)60×43×46/1個あたり
  • 泡立ちカーシャンプー 4L REX(レックス)[自動車用品]

    泡立ちカーシャンプー 4L

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,444税込4,888
    1個
    3日以内出荷
    泡立ちが良く、濃厚でキメの細かい泡が汚れをしっかり包み込み、ボディを傷つけず優しく洗い上げます。 中性タイプなので、コーティング施工車にも使用できます。
    用途洗車に

トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります

トラック用オイル・ケミカル・洗車