絞り込み
容量(kg)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 3(1)
ブランド
- マルエヌ
- ELPA(34)
- Haier(ハイアール)(12)
- 日立(7)
- スマイルキッズ(4)
- ダイヤ(4)
- サンコー[日用品](3)
- AQUA(旧:ハイアールアジア)(3)
- シービージャパン(3)
- ファミリー・ライフ(3)
- ROOMMATE(3)
- エスコ(2)
- インダストリーコーワ(2)
- 東洋アルミエコープロダクツ(2)
- ベルソス(2)
- エムエーパッケージング(2)
- アルミス(2)
- 東和産業(2)
- 新北九州工業(2)
- ブランドをもっと見る

衣類乾燥機 小型 コンパクト 3.0kg 工事不要 UV除菌 花粉対策 IPX4
マルエヌ¥46,980税込¥51,6781台5日以内出荷UV除菌機能付きコンパクト衣類乾燥機。4つの乾燥モードで用途に合わせて使用可能。チャイルドロックで誤作動防止。2重フィルターでホコリを低減。見やすいタッチパネルで操作も簡単。錆やカビに強いステンレスドラム。【温風運転モード】低温で乾燥します。運転時間は設定できます。【スマートモード】高温乾燥/低温乾燥を設定できます。【速乾モード】高温で短時間乾燥させます。【ウールモード】ウールの素材の衣類を乾燥させる設定です。【除菌モード】乾燥は行わずUV除菌のみを行います。【タイマーモード】衣類の乾燥時間と温度を設定できます。【1度に乾燥できる目安】Tシャツの場合:9枚、靴下の場合:15足、ハンカチの場合:9枚、長ズボンの場合:2枚用途洗濯物の乾燥に。梅雨の時期や、すぐに乾かしたい時に。衣類乾燥機 小型 コンパクト 工事不要 タッチパネル付属品排気管材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)15.4消費電力(W)900電源AC100V(50/60Hz)容量(kg)標準乾燥:3ヒーターPTC保証期間メーカー:1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)48×40×57
衣類乾燥機 小型 コンパクト 0.8kg 工事不要 UV除菌 花粉対策
マルエヌ¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷UV除菌機能付きコンパクト衣類乾燥機。コンパクトなので場所を選ばず設置可能。自動・乾燥・除菌の3種類の運転モード。運転状況を緑・赤・青のLEDライトで区別可能。誤作動防止機能搭載。タッチパネルで操作も簡単。【自動運転モード】乾燥を行い運転終了前の10分間はUV除菌運転を行います。【乾燥運転モード】UV除菌は行わず乾燥のみを行います。【UV除菌モード】UV除菌を行います。【1度に乾燥できる目安】Tシャツの場合:1~2枚、ベビー服の場合:1~2枚、ハンカチの場合:3~4枚、よだれかけの場合:3~4枚用途洗濯物の乾燥に。梅雨の時期や、すぐに乾かしたい時に。衣類乾燥機 小型 コンパクト 工事不要 タッチパネル材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)2.2消費電力(W)220電源AC100V(50/60Hz)容量(kg)標準乾燥:0.8ヒーターPTC保証期間メーカー:1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×25×29.8
衣類乾燥機 小型 コンパクト 1.0kg 工事不要 静音設計 抗菌
マルエヌ¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷場所を選ばず設置できる小型衣類乾燥機。ブルーLEDで乾燥ドラムを抗菌。つまみを回すだけの簡単操作。デュアル温度制御で安全設計。【温風運転モード】小物を短時間で乾かしたいときにおすすめ。【送風運転モード】デリケート衣類の乾燥におすすめ。衣類を自然乾燥させた状態に仕上げたい時や長期保管した際についた臭いを取り除きたいときにもご使用いただけます。【1度に乾燥できる目安】Tシャツの場合:2~3枚、ベビー服の場合:2~3枚、ハンカチの場合:4~5枚、よだれかけの場合:4~5枚用途洗濯物の乾燥に。梅雨の時期や、すぐに乾かしたい時に。衣類乾燥機 小型 コンパクト 工事不要材質ABS樹脂、ステンレス質量(kg)5.1消費電力(W)285電源AC100V(50/60Hz)容量(kg)標準乾燥:1ヒーターPTC保証期間メーカー:1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)38×31×39