絞り込み
ブランド
- 多摩電子
- ケルヒャー(115)
- エスコ(84)
- アイリスオーヤマ(60)
- エコバックスジャパン(55)
- ツインバード(38)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- YAMAZEN(山善)(18)
- 東芝(17)
- 日立(17)
- Shark(シャーク)[家電](17)
- 三菱電機(14)
- DJI(13)
- 山崎実業(11)
- ダイソン(10)
- 大一産業(10)
- siroca(10)
- Dreame(ドリーミーテクノロジー)(8)
- NARWAL(8)
- オーム電機(7)
- ブランドをもっと見る
連続使用時間
- 13分(2)
質量(kg)
- 0.019(2)
- 0.365(2)

充電式ハンディクリーナー ブラック
多摩電子¥5,398税込¥5,9381個当日出荷掃除機で吸引しても取りきれなかったり、雑巾やホウキを使っても隅々まできれいに取れないホコリやごみに。強い風で小さなゴミを吹き飛ばしてくれるブロワー機能で吹き飛ばしたり掻き出すことができます。4000mAhの高性能バッテリー搭載で最大約13分の連続使用ができます。自重約365gと小型・軽量なので片手で持って楽々操作ができます。充電ポートはUSB Type-Cポート採用で約3.5時間の急速充電に対応。(2A以上の出力充電器を使用)。車載充電器やコンセント充電器、モバイルバッテリーなどで充電が可能です。付属品付属ケーブル(PVC)幅(mm)約174色ブラック高さ(mm)約187質量(g)約365(本体)、約19(付属ケーブル)奥行(mm)約56電源充電式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約174×187×56連続使用時間(分)約13バッテリーリチウムイオン電池集塵方式ダストボックス充電入力電源(V)DC5/2A充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)4000保管温度(℃)0~40真空度(Pa)5000集塵容量(mL)約120
ペット用充電式ハンディクリーナー
多摩電子¥4,998税込¥5,4981個当日出荷軽くて持ち運びに便利なコードレス&折り畳み式。お手入れ簡単で繰り返し使えます。付属品付け替えノズル(すき間ノズル、ブラシ、吹き出しノズル)、充電用ケーブル(PVC)幅(mm)約174高さ(mm)約187質量(g)約365(本体)、約19(付属ケーブル)奥行(mm)約56電源充電式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約174×187×56連続使用時間(分)約13バッテリーリチウムイオン電池集塵方式ダストボックス充電入力電源(V)DC5/2A充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)4000保管温度(℃)0~40真空度(Pa)5000集塵容量(mL)約120





















![MAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN MAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786710-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786685-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786701-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC30SM01-WH ホワイト [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN MAXZEN JC30SM01-WH ホワイト [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786719-260729-02.jpg)