絞り込み
ブランド
連続使用時間
集塵容量
質量(kg)
0.019・0.365・0.5・0.55・0.6・0.78・0.82・0.9・1・1.1・1.15・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.9・2.1・2.15・質量(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 掃除機

750件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイクチ(U32)クミ 日立グローバルライフソリューションズ

    スイクチ(U32)クミ

    日立グローバルライフソリューションズ
    890税込979
    1個
    当日出荷
  • コードレス スティック 掃除機 1.2kg サイクロン 方式 すき間ノズル付属 ストラップ収納 シャープ

    コードレス スティック 掃除機 1.2kg サイクロン 方式 すき間ノズル付属 ストラップ収納

    シャープ
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    1部屋掃除にちょうどいい。軽量&コンパクト、マイルームスティック。軽量1.2kg、高さ900mmのコンパクトなボディ。効率の良い遠心分離サイクロンで吸引力が持続。サッと立てかけて置ける「ちょいかけフック」を搭載。収納に便利なストラップ同梱。吸込口やダストカップ、フィルターもまるごと水洗いOK。内蔵式リチウムイオン電池 10.8V 1730mAh。最長連続運転時間:標準モード 約25分/強モード 約10分。充電時間:約3.5時間
    用途お部屋や事務所のお掃除に。掃除機 コードレス掃除機 フック付き スティッククリーナー ハンディークリーナー 軽量 コンパクト付属品すき間ノズル、ACアダプター、ストラップ質量(kg)1.2コード長さ(m)1.8集塵容量(L)0.13集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティック時:20.8×23×90、ハンディ時:8.9×18.7×37
  • パワーハンディクリーナー ツインバード

    パワーハンディクリーナー

    ツインバード
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。約6mの電源コードと5種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
    付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ブロワカバー、伸縮ホース、アタッチメント収納袋質量(kg)2.1ブラック電源(V)AC 100 50-60Hz消費電力(W)750スイッチスライド式 ON/OFF方式集じん:サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 145 × 290 × 220吸込仕事率(W)200電源コード(m)6運転音75 dB以下集じん量(L)0.7
  • フロアノズル 交換用ゴム 400mm ケルヒャー

    フロアノズル 交換用ゴム 400mm

    ケルヒャー
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    BD製品用ディスクブラシ。385mm。ソフトブラシ。自然毛。
  • ホースアダプター ケルヒャー

    ホースアダプター

    ケルヒャー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    現行接続の乾湿両用掃除機(通称 NEW クリップシステム)に、旧ホース(通称クリップシステム)を接続するためのアダプターです。 現行の乾湿両用掃除機本体に取り付けます。
  • ロボット掃除機 DEEBOT N30 PRO エコバックスジャパン

    ロボット掃除機 DEEBOT N30 PRO

    エコバックスジャパン
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    【進化したクリーニング技術で清掃力を解き放つ】。DEEBOT N30 PROは、ZeroTangle 2.0 絡まり防止技術とOZMOモップシステムを組合せ、高効率の吸引と精密なエッジクリーニングを実現します。11000Paの強力な吸引力を備え、カーペットを効率よく掃除します。【高度なインテリジェンスと確かなパフォーマンスで巡回ルートを作成】。わずか8分で最大100平方メートルのエリアを分析できる高速マッピング技術で、DEEBOT N30 PROは正確に部屋を巡回することができます。高度な障害物検知機能により、最大20mmの障害物を乗り越え、さまざまな表面で効率よく清掃できます。大容量バッテリーは一回の充電で広範囲をカバーし、家全体を清掃するのに最適です。ユーザーフレンドリーなデザインで、直感的な清掃を手元から使いやすいアプリを通じて、高度なカスタマイズ設定を提供し、スマートフォン上は直感的な制御項目で清掃のルーティン化をサポートします。吸引力、水流、清掃スケジュールなどを気楽に管理できます。
    質量(kg)3.92タイプ吸引+拭くタイプ(水拭き)集塵容量(L)0.35外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×353×104充電時間(時間)6.5運転時間(分)320
  • 充電式紙パック式スティック掃除機 超軽量 コードレス アイリスオーヤマ

    充電式紙パック式スティック掃除機 超軽量 コードレス

    アイリスオーヤマ
    12,070税込13,277
    1台
    翌々日出荷
    【超軽量約850g】【コードレス】【紙パック25枚付】【高性能(DCBL)モーター搭載】。1kgを切る軽量の紙パック式スティッククリーナーです。軽々持ち運びができてオフィスや共用部など様々なシーンで活躍。紙パック式最軽量850gで女性や高齢な方でも簡単に使用可能です。取り出したらそのままゴミ箱へ捨てられる紙パック式なので、ゴミも舞いにくくニオイも防げます。高性能(DCBL)モーター搭載で細かいごみでもしっかり吸い込みOK!。アタッチメントを取り付けることで車のシートの砂・小石の吸引もラクラク。手が届きにくい場所やすき間もお掃除カンタン。
    用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などにホワイト質量(g)900定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×238×970集塵容量(L)0.15集塵方式紙パック式充電入力電源(V)AC100-240、50 /60Hz充電時間(時間)約3充電出力電源(V)DC5.0、2.0A
  • コードレスハンディクリーナー フカイ工業

    コードレスハンディクリーナー

    フカイ工業
    6,998税込7,698
    1台
    7日以内出荷
    デスク周り・リビング・車内等、 様々なシーンで活躍するハイパワークリーナー。・リチウムイオン電池2000mAhの大容量ハイパワー。・USB Type-C充電で場所を選ばず充電可能。・連続使用時間:通常モード25分/ターボモード15分。・ノズル2種(スキマ/ブラシ)が付属。・アタッチメントをスッキリ収納できる専用スタンド付
    バッテリーリチウムイオンバッテリー集塵方式カプセル式集塵容量(mL)160質量(g)約540連続使用時間(分)標準:約25、ターボ:約15充電時間(時間)約5付属品2in1ノズル・2in1ヘッドブラシ・収納スタンド・充電用USBケーブル・ストラップ幅(mm)70高さ(mm)400奥行(mm)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×400バッテリー容量(mAh)2000
  • Eufy X10 Pro Omni 交換用モップパッド Eufy

    Eufy X10 Pro Omni 交換用モップパッド

    Eufy
    1,809税込1,990
    1個
    当日出荷
    純正のEufy X10 Pro Omni 用の交換アクセサリです。
    質量(g)約27対応機種Eufy X10 Pro Omni寸法(cm)約12.7×12.7×0.4
  • WISH II ガンメタリック ベルソス

    WISH II ガンメタリック

    ベルソス
    8,980税込9,878
    1台
    5日以内出荷
    お手入れ簡単・ダストカップは簡単に分離して水洗いできるかた清潔に使用可能。ふとん用ノズル付属 専用ノズルでふとんやソファーなどのお掃除も簡単にできる。ワンタッチの簡単ゴミ捨て、ゴミに触らずにゴミ捨てできて安心、紙パック要らずで経済的。掃除の合間の便利スタンド
    吸引力(W)140運転音約80dB質量(kg)3.2コード長さ(m)2.8セット内容本体、ホース、パイプ×2、フロアノズル、すき間(ブラシ)ノズル、ふとん用ノズル、ノズルホルダー、取扱説明書(保証書)幅(mm)250ガンメタリック高さ(mm)1021奥行(mm)170電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)800運転音(dB)約80寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×170×1021
  • クリーナースタンド 立て掛けタイプ ベルカ(Belca)

    クリーナースタンド 立て掛けタイプ

    ベルカ(Belca)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    使いたい時にサッと取り出せる便利な立て掛け収納。パイプ径が5.8cm以内、ヘッドの奥行が22cm以内のクリーナーに対応。支柱の高さはプッシュピンで5段階調節が可能(50/55/60/65/70cm)。ヘッド収納スペースも5段階調整が可能で色々なスティッククリーナーに対応(10/13/16/19/22cm)。コードホルダー付きでスッキリ収納
    用途掃除機用スタンドに。スティッククリーナースタンド スティッククリーナー コードレスクリーナー スティック掃除機 コードレス掃除機 省スペース 簡単組立 組み立て簡単 掃除グッズ おしゃれ材質ベース・支柱:スチール(エポキシ焼付塗装)、受け:ABS樹脂、コードホルダー:PP質量(kg)2ブラックシリーズその他寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×30×50/55/60/65/70
  • Dyson Micro Plus ダイソン

    Dyson Micro Plus

    ダイソン
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷
    日本の住宅向けに開発、微細な粒子を99.99%閉じ込めながら吸引力が変わりません。正確な角度の光で床の表面のホコリを照らし、見逃しを防ぎます。毛絡み防止スクリューツールを新たに搭載。長い髪やペットの毛も素早く取り除きます。HEPAフィルター搭載でウイルスを含む0.1ミクロンもの微細な粒子を捉え、浄化された空気を排出します。
    電源タイプコードレス集塵方式サイクロン集塵容量(L)0.2質量(kg)(本体)0.97、(スティック時)1.54連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約25/約25、強モード:約5/約5充電時間(時間)約3.5付属品Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーション隙間ノズル、卓上ツール、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー寸法(mm)(本体)85×290×222、(スティック時)250×1091×222シリーズダイソン電源スイッチの種類ボタン式
  • サイクロンスティック型クリーナー ツインバード

    サイクロンスティック型クリーナー

    ツインバード
    4,898税込5,388
    1台
    4日以内出荷
    毎日のお掃除をより気軽にする 便利な2wayクリーナー。 スティック型でもハンディー型でも使用できます。 使いやすい1.7kgの軽さで思い立った時にサッと使えて、 日々の掃除をより気軽に行えます。 置き場所をコンパクトにできる自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や 2階用としてもおすすめです。
    付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー質量(kg)約1.7ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240スイッチスライド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×155×1050吸込仕事率(W)40集塵容量(L)約0.5電源コード(m)約5運転音(dB)78以下集塵方式サイクロン式
  • 【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー18V 紙パック式 アイリスオーヤマ

    【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー18V 紙パック式

    アイリスオーヤマ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ホース・ブラシ・ノズル付きで、車清掃などの細かい部分も掃除可能です。 マスクと同様の不織布を使用しているので抗菌効果&清潔な排気で掃除ができます。 紙パック部分の取り外しが可能で、外して洗えるので清潔に保つことができます。 メーカー製品の18Vの電動工具シリーズと、バッテリーが共通で使用できます。 ※共通バッテリーのラインナップは、下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
    用途木くずや砂利に吸引に。付属品使い捨てダストパック10枚(内1枚は本体にセット済)、すき間ノズル、ノズルホルダー、ホース、小型ブラシ、バッテリー、充電器定格電圧(V)DC18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×155×1015集塵方式紙パック式充電時間(分)60充電池タイプリチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)2000商品タイプ本体+バッテリー
  • スリムクリーナースタンド ダークブラウン ファミリー・ライフ

    スリムクリーナースタンド ダークブラウン

    ファミリー・ライフ
    3,898税込4,288
    1台
    5日以内出荷
    ダイソンのコードレス掃除機を「立てて充電しながら収納できる」スリムタイプのクリーナースタンド。 お客様の声にお応えし、無駄な機能を省いたシンプルなデザインに。 インテリアに溶け込む邪魔にならないサイズにシェイプアップ。 壁に穴を空けネジ止めしなければ使えないダイソン付属の収納用ブラケットを壁を傷つけずに使用できます。 ダイソンコードレスクリーナーV8シリーズ、マキタ製コードレスクリーナーにも対応。 充電しながら立てて収納できるので取り出してすぐに使えて便利。 充電コードが裏に隠れるスタイリッシュな設計。 キズや汚れに強いメラミン加工済み。 角丸デザインの安心設計。 お客様組立式
    材質合成樹脂化粧繊維板質量(kg)約5ダークブラウン掛数(本)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約24×130×27
  • クリーナースタンド 掃除機 モップ トライメイト

    クリーナースタンド 掃除機 モップ

    トライメイト
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    立て掛けるだけで掃除道具をスッキリ収納。省スペースで場所を取らず、使いたい時にサッと取り出せます。シンプルなデザインでお部屋になじむ便利な収納スタンドです。
    用途スティック掃除機やモップなどの収納に材質スチール質量(g)約590サイズ(cm)約42×27×15
  • スティッククリーナ Shark(シャーク)[家電]

    スティッククリーナ

    Shark(シャーク)[家電]
    42,980税込47,278
    1台
    8日以内出荷
    軽量コードレススティック掃除機の中で最高クラスの掃除性能
    セット内容本体(充電ドック付き)/ブラシ付き隙間用ノズル/リチウムイオンバッテリー質量(kg)コードレススティック:約1.5/ハンディ:約0.8ウィンターフォグ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック:1038×228×160、ハンディ:514×72×98保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)※リチウムイオンバッテリーは保証対象外充電時間(時間)約3.5運転時間(分)コードレススティック(ブーストモード):約7.5、コードレススティック(iQモード):約7.5~30、コードレススティック(エコモード):約30、ハンディ(ブーストモード):約7.5、ハンディ(iQモード):約7.5~35、ハンディ(エコモード):約35収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×206×1069
  • TC-KP05 使い捨てダストパック(24枚入り) ツインバード

    TC-KP05 使い捨てダストパック(24枚入り)

    ツインバード
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    コードレススティック型クリーナー(TC-E263GY/TC-E264B)用取り換え紙パック
  • コード式サイクロン式クリーナー 日立

    コード式サイクロン式クリーナー

    日立
    29,980税込32,978
    1台
    15日以内出荷
    強力パワー&軽量ボディ
    電源タイプコード式集塵方式サイクロン式集塵量(L)0.25運転音(dB)約54~59本体質量(kg)2.5コード長さ(m)5タイプサイクロン式電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)約140~840本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×225×287本体寸法(mm)奥行300本体寸法(mm)高さ287標準質量(kg)3.8本体寸法(mm)幅225捕集効率(%)約99RoHS指令(10物質対応)対応省エネ機能【ecoこれっきり】運転、「中」「弱」自動切替え、アイドリング&ストップ機能ヘッド仕様モーター自走式クリーン仕様きれいな排気(0.3~10μm)
  • 充電式サイクロンスティック掃除機 ゴミ回収ドック付き アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティック掃除機 ゴミ回収ドック付き

    アイリスオーヤマ
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    【ゴミ回収ドック搭載モデル】【超軽量1.1kg】【充電スタンド付き】【自走式】【コードレス】【サイクロン式】【静電モップ付き】。軽量1.1kgの充電式スティッククリーナーMagiCaleena(マジカリーナ)のゴミ回収ドック搭載モデルです。クリーナーで吸引したゴミをドックに回収し、ためる。ダストボックスは大容量1.5Lでゴミ捨ては約3カ月に1回ながら、A4サイズ以下の設置面積でとてもコンパクトで省スペース。ゴミ回収ドックはフットスイッチ式で足で踏むだけ。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。アイリスオーヤマ独自技術「モップクリーンシステム搭載」。モップ帯電ケースで静電気を帯電させ、ほこりを吸着、クリーナーで吸引するから何度も使えて経済的です。アタッチメントの”隙間ノズル”を取り付ければ、ハンディタイプとしても使用可能な2WAYタイプです。
    用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに集塵容量(L)【ダストカップ】1.5、ゴミすてラインまで:0.15、最大容量:0.2質量(kg)本体のみ:約0.64、フロアヘッド、延長パイプ、バッテリー含む:約1.1、スタンド:約0.7充電時間(時間)約4(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)付属品充電アダプター、充電スタンド、マルチパワーヘッド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ、排気フィルター(予備)使用温度範囲(℃)充電温度:5~35シリーズマジカリーナ消費電力(W)650定格電圧(V)DC10.8コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロアヘッド、延長パイプ含む:236×175×962、充電スタンド設置時:250×200×1055連続使用時間(分)標準モード:約17、ターボモード:約8、自動モード:約8~40(付属アタッチメント使用時。)満充電、バッテリー初期温度:20℃の場合。使用状況により異なります。バッテリーリチウムイオン2次電池入力/出力AC100V( 50/60Hz)/DC13.7V 0.5A集塵方式サイクロン式ヘッド仕様パワーヘッド、自走式
  • Eufy X10 Pro Omni 交換用回転ブラシ/ ブラシガードセット Eufy

    Eufy X10 Pro Omni 交換用回転ブラシ/ ブラシガードセット

    Eufy
    3,627税込3,990
    1個
    当日出荷
    純正のEufy X10 Pro Omni 用の交換アクセサリです。
    質量(g)約90対応機種Eufy X10 Pro Omni寸法(cm)約17.3×4.1×4.1
  • パワーハンディークリーナー ツインバード

    パワーハンディークリーナー

    ツインバード
    9,098税込10,008
    1個
    3日以内出荷
    パワフルな吸引力で細かいゴミも素早く吸込み、お掃除時間の短縮に貢献します。ダストボックスは分解・丸洗いができる仕様です。
    電源AC電源集塵方式サイクロン式集塵容量(L)約0.7質量(kg)約1.9付属品延長パイプ×2個・床用吸込口・すき間ノズル・ソフトブラシ・アタッチメント収納袋・お手入れブラシ適合集じん方式:サイクロン式幅(mm)約145寸法(mm)約145×290×220( 床用吸込口なし )メタリックグレー高さ(mm)約220奥行(mm)約290電源(V)AC 100 50/60Hz消費電力(W)750スイッチスライド(ON/OFF)コード長さ(m)電源:約6.0吸込仕事率(W)200電源コード(m)約6.0アズワン品番1-1965-21
  • [充電式]ハンディークリーナー エスコ

    [充電式]ハンディークリーナー

    エスコ
    12,600税込13,860
    1台
    翌日出荷
    付属品:充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル。DCブラシレスモーター採用で、スリムで軽量・パワフルな吸引力を実現した充電式ハンディクリーナーです。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車の中など気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルと、ソファのお掃除に最適なソファヘッドを付属しています。すき間ノズルは先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。どんな部屋にも合うスタイリッシュなデザイン。スリムだからデスクに置いても邪魔にならない。汚れやすいのに掃除しにくい車内も、ハンディクリーナーでキレイに。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式。紙パック不要。付属の充電スタンドに立てておくだけで簡単に充電ができます。スタンドは付属のアタッチメントを全て立てられるので、場所を取らずに収納できます。ダストカップとフィルターは水洗いできるのでいつでも清潔です。
    セット内容すき間ノズル質量(kg)0.5ホワイトスイッチワンタッチ出力DC14V 1.0A電源充電式温度(℃)充電:5~35入力AC100-240V(50/60Hz)吸引能力14000(Pa)使用電池11.1V仕様 リチウムイオン2次電池(2.2Ah)集塵方式サイクロン式充電時間(分)150サイズ(mm)60×60×415(H)集じん量(L)0.15バッテリー寿命繰り返し充電約1,000回
  • そうじっこ mini 充電式クリーナー(マキタ・RYOBI)用 アイム

    そうじっこ mini 充電式クリーナー(マキタ・RYOBI)用

    アイム
    599税込659
    1袋(10枚)
    当日出荷
    マキタA-48511、リョービ(京セラ)6076447 そうじ機用の取り替えパック。
    用途パックのすみまでムダなく使えます。特殊3層構造のフィルターが細かいホコリもキャッチします。仕様適用メーカー・適応する紙パック:マキタA-48511、リョービ(京セラ)6076447材質不織布
  • Dyson V12 Detect Slim Absolute ダイソン

    Dyson V12 Detect Slim Absolute

    ダイソン
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    従来より2倍の微細なホコリを可視化、高性能HEPAフィルター付きスティッククリーナー。HEPAフィルター搭載でウイルスを含む0.1ミクロンもの微細な粒子を捉え、浄化された空気を排出します。新しいFluffy Opticクリーナーヘッドは正確な角度の光で床の表面のホコリを照らし、見逃しを防ぎます。吸引したゴミの量やサイズを分類し液晶ディスプレイに表示、残りの運転時間を表示し、効率的な掃除を可能にします。
    電源タイプコードレス集塵方式サイクロン集塵容量(L)0.35質量(kg)(本体)1.5、(スティック時)2.2連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約50/約60、中モード:約30/約30、強モード:約5/約5充電時間(時間)約3.5付属品Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、Motorbar(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、ツールクリップ、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー付き寸法(mm)(本体)121×342×234、(スティック時)250×1095×234シリーズDyson V12電源スイッチの種類ボタン式
  • バッテリー急速充電器 アイリスオーヤマ

    バッテリー急速充電器

    アイリスオーヤマ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    充電式クリーナーのバッテリーCBL10820専用の急速充電器です。 通常4時間から5時間程かかる充電が、約1.5時間に短縮できるので長い時間待つことがありません。 スタイリッシュなデザインで、棚の上や床の上でも邪魔になることなく充電をすることができます。
    ブラック質量(g)122(充電台)/117(充電アダプター)対応機種SCD-120P・SCD-160P・SCD-180・SCD-181P・SCD-L1P・SCD-P1P・SCD-R1P・HCD-A1M 他外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×83×69(充電台)/41×70×52(充電アダプター(※充電コードは除く)保証期間お買い上げ日より1年間充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)(充電アダプタ)充電時間(分)約90(室温・バッテリーの使用状況などにより、充電時間が異なることがあります)充電出力電源(V)DC15/1.5A(充電アダプタ)
  • ACコードスリムクリーナー CCP

    ACコードスリムクリーナー

    CCP
    6,998税込7,698
    1台
    6日以内出荷
    ハンディでも使える2WAY。 ソファや棚、デスク周りなど場所に合わせて楽々お掃除。 コード式だから強い吸引力。 家じゅうきれいに。 取り回しがしやすいスリム設計。 手元重心のスリム設計なので取り回しがしやすく、高いところにもノズルを向けやすい家中丸ごとお掃除。 紙パック不要なので経済的。 ダストケースも水洗い出来て清潔。 2in1隙間ノズル付きなので場所や狭い隙間も簡単お掃除。 壁掛けアタッチメント付きで壁に立てかけて収納可能。 使いたいときにいつでもすぐに使える。
    付属品2in1すき間ノズル、壁掛けアタッチメント質量(kg)1.7ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400コード長さ(m)約4吸込仕事率(W)74集塵容量(L)0.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×198×1105(フロアノズル/パイプ取付時)運転音(dB)約80集塵方式ダストケース(ダストボックス)電源タイプコード式
  • クリーナーTC-E261、TC-E262用紙パック ツインバード

    クリーナーTC-E261、TC-E262用紙パック

    ツインバード
    1,398税込1,538
    1パック(12枚)
    当日出荷
  • 丸ブラシ(EA899TD-40A・40B用) エスコ

    丸ブラシ(EA899TD-40A・40B用)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    EA899TD-40A・40B用ラウンドノズル
    エスコ品番EA899TD-52
  • T字吸込口 日立グローバルライフソリューションズ

    T字吸込口

    日立グローバルライフソリューションズ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
  • 消臭クリーン紙パック(10枚入) 三菱電機

    消臭クリーン紙パック(10枚入)

    三菱電機
    1,198税込1,318
    1式
    7日以内出荷
    TC-NS、TC-ARタイプ及びサイクロンクリーナー(TC-AE/TC-AF/TC-AG)に装着可能
  • EVOPOWER SYSTEM BOOST コードレススティッククリーナー Shark(シャーク)[家電]

    EVOPOWER SYSTEM BOOST コードレススティッククリーナー

    Shark(シャーク)[家電]
    65,980税込72,578
    1台
    6日以内出荷
    360°全方向からパワフルに吸引。いつも通りの掃除でしっかりきれいに仕上げます。前後左右どの方向からでもしっかり吸引し、取り残しを防止。さらに、カーペットなどに隠れたごみも検知し、量に応じて吸引力を自動調整します。毛が絡みにくい設計でお手入れの手間も軽減。軽量かつコンパクトな設計で取り回しがしやすく、日常使いに最適です。シンプルな構成により扱いやすく、必要な性能をしっかり備えた使いやすいモデルです。
    セット内容本体(自動ゴミ収集ドッグ・アクセアリードッグ付き)、ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、リチウムイオンバッテリー寸法(mm)コードレススティック:1038×228×160、ハンディ:514×72×98、収納時:1111×256×206(高さ×幅×奥行)質量(kg)コードレススティック:約1.5、ハンディ:約0.8充電時間約3.5時間保証期間2年運転時間コードレススティック(ブーストモード) :約7.5分 コードレススティック(iQモード):約7.5~30分 コードレススティック(エコモード):約30分 ハンディ(ブーストモード):約7.5分 ハンディ(iQモード):約7.5~30分 ハンディ(エコモード):約35分
  • 軽いのにパワフル!288gコードレスハンディクリーナー USB充電式 隙間掃除・車内清掃に最適 ミニ掃除機 ディーエーピーネットワーク

    軽いのにパワフル!288gコードレスハンディクリーナー USB充電式 隙間掃除・車内清掃に最適 ミニ掃除機

    ディーエーピーネットワーク
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    驚きの軽さ約288g、片手でサッと使える超軽量コードレスクリーナーです。気になった瞬間すぐ使える手軽さで、デスク周りや車内、ソファの隙間のホコリまでしっかり吸引します。スリム設計ながら低・高の2モード搭載でパワフルに清掃。USB充電式でどこでも使え、最大約40分の連続使用が可能。3種のアタッチメント付きで細かい場所にも対応し、毎日の「ちょっと掃除」を快適にサポートします。
    用途デスク・車内・ソファ隙間・食べこぼしなどの手軽な部分掃除に。付属品本体、アタッチメント×3、USBケーブル、説明書寸法(mm)57×57×250質量(g)288電源USB充電(5V2A)連続使用時間(分)約15~40バッテリーリチウムイオン電池充電時間(時間)約2~4モード低/高集塵容量(mL)200
  • コードレス掃除機 スティック ハンディ 2way 超軽量 紙パック不要 Simplus

    コードレス掃除機 スティック ハンディ 2way 超軽量 紙パック不要

    Simplus
    7,298税込8,028
    1台
    6日以内出荷
    スティッククリーナーとハンディクリーナーの2通りで使える、利便性の高いコードレス掃除機です。床掃除にはスティックタイプ、テーブルや棚、車内の掃除にはハンディタイプと、シーンに応じて使い分けが可能。コードレス仕様のため取り回しが良く、部屋から部屋への移動やちょっとした掃除もストレスなく行えます。軽量設計で腕への負担が少なく、毎日の掃除を気軽に続けやすいのもポイント。シンプルな操作性で、ゴミ捨ても簡単に行えるため、家事の時短にも貢献します。一人暮らしや共働き世帯、こまめに掃除したいミニマリスト志向の方、また重い掃除機が苦手な方。メイン掃除機としてもサブ掃除機としても使いやすい、バランスの取れた一台です。
    付属品隙間ノズル&小ブラシ、ワイドブラシ、2in1ワイドブラシ、2in1スリムブラシ、回転ブラシ、USBケーブル、取扱説明書容量(L)0.2電圧(V)DC11.1定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(g)550定格出力(W)100入力5V/2A吸引能力高出力モード(15Kpa)、低出力モード(8Kpa)バッテリー容量(mAh)2200×3本端子充電ケーブル/Type-Cサイズ(mm)Φ65×415
  • スティッククリーナー紙パック&充電器収納スタンド タワー ホワイト 山崎実業

    スティッククリーナー紙パック&充電器収納スタンド タワー ホワイト

    山崎実業
    3,300税込3,630
    1個
    13日以内出荷
    付属品六角レンチホワイト質量(g)1135耐荷重スティッククリーナーホルダー部:3kg 紙パック収納部:500g(静止荷重)表示【品質表示】本体・台座:スチール(粉体塗装) 緩衝材:シリコーンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×27×40内寸(cm)ホルダー部:W4、紙パック収納部:W4.3×D7.9×H8.8、充電器収納部:W18×D15.3×H14
  • Dyson コードレスクリーナー PencilVac Fluffycones ダイソン

    Dyson コードレスクリーナー PencilVac Fluffycones

    ダイソン
    89,980税込98,978
    1台
    7日以内出荷
    ダイソンのコードレスクリーナー SV50 FC(Dyson PencilVac Fluffycones)は、直径わずか約38mmという世界最薄クラスのスリムボディに、毎分最大14万回転の超小型・高性能モーターを搭載。軽快な操作性とダイソンらしい吸引力を両立したモデルです。開発のFluffyconesクリーナーヘッドは円すい形のブラシが特徴、髪の毛やペットの毛を自然に外側へ送り出し、ヘッドへの絡まりを防ぎます。前後左右どの方向にも自在に動くため、モップ感覚でスイスイ操作でき、フローリングや畳の掃除が驚くほど快適です。また、ヘッド前後に搭載されたLEDライトが微細なホコリを照らし、見落としを防ぎます。さらに、ゴミを圧縮して捨てられる衛生的なゴミ捨て機構や、交換式バッテリー、マグネット式スタンドなど使い勝手も充実。「掃除の重さや面倒さを減らしたい」「フローリング中心の住まいで、気づいた時にサッと掃除したい」人に特におすすめの一台です。
    セット内容Dyson PencilVac Fluffycones (SV50 FC)、Fluffycones(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、ブラシ付き隙間ノズル、マグネット式充電スタンド、充電器寸法(mm)38×1160×226本体質量(kg)1.8集塵容量(L)0.08充電時間3.5 時間駆動時間(分)~30
  • ハンドノズル 110mm ケルヒャー

    ハンドノズル 110mm

    ケルヒャー
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    カーペットリンスクリーナーのPuzzi用ハンドノズルです。ノズル幅110mm。
  • サイクロンスティック型クリーナー ツインバード

    サイクロンスティック型クリーナー

    ツインバード
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    毎日のお掃除をより気軽にする 便利な2wayクリーナー。 。スティック型でもハンディー型でも使用できます。使いやすい1.7kgの軽さで思い立った時にサッと使えて、 日々の掃除をより気軽に行えます。 置き場所をコンパクトにできる自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や 2階用としてもおすすめです。
    付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー質量(kg)1.7ブラック消費電力(W)240スイッチスライド式電源AC 100 V (50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×155×1050吸込仕事率(W)40集塵容量(L)0.5集塵方式サイクロン式電源コード5m運転音78 dB以下
  • サイクロンスティック型クリーナー ツインバード

    サイクロンスティック型クリーナー

    ツインバード
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    軽さとパワーを兼ね備えた、シンプルなスティッククリーナーです。ハンドルを外せば、ハンディクリーナーとしても使える2WAY仕様。スティックの時もハンディの時も手元にスイッチが来るよう、配置を工夫しました。シンプルな使いやすさを追求した、一人暮らしにおすすめの掃除機です。
    付属品すき間ノズル 1、すき間ノズルホルダー 1、ハンドル 1、床用吸込口 1仕様【床用吸込口】ノーマル( ブラシなし )質量(kg)1.7消費電力(W)270スイッチスライド( ON / OFF ) 2箇所 本体スイッチ・ハンドルスイッチ電源AC 100V(50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×155×1020吸込仕事率(W)70集塵容量(L)0.6集塵方式サイクロン式電源コード4.5m
  • サイクロンスティック型クリーナー ツインバード

    サイクロンスティック型クリーナー

    ツインバード
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    軽さとパワーを兼ね備えた、シンプルなスティック掃除機です。ハンドルを外せば、ハンディクリーナーとしても使える2WAY仕様。 置き場所を取らない自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や2階用としてもおすすめです。
    付属品すき間ノズル 1、すき間ノズルホルダー 1、ハンドル 1、床用吸込口 1仕様【床用吸込口】ノーマル( ブラシなし )質量(kg)1.7消費電力(W)500スイッチスライド( ON / OFF ) 2箇所 本体スイッチ・ハンドルスイッチ電源AC 100V(50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×155×1010吸込仕事率(W)100集塵容量(L)0.6集塵方式サイクロン式電源コード4.5m
掃除機