11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5.5kg二槽式洗濯機 Haier(ハイアール)

    5.5kg二槽式洗濯機

    Haier(ハイアール)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    7日以内出荷
    ステンレス脱水槽でいつも清潔。 大きい文字で見やすい操作パネル。 切り替えしやすい新型つまみ。 衣類のからみを抑える水流方式。 終了ブザー、給水切換機能、すすぎ水位調整機能付き。
    付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーブ(1)材質(洗濯槽)プラスチック(脱水槽)ステンレス質量(kg)25.5タイプ標準、ソフト電源電圧単相100V(50/60Hz共有)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×438×920対応(防水パン)幅640×奥行350(mm)電源コード(m)1.9ホース長さ(m)(排水)0.6(側面から出た長さ)使用時間(分)(標準洗濯)16(脱水)6機能毛布洗い(2.6Kgまで)、真下排水(可能)、Yシャツ洗濯枚数(17枚)排水左右2方向定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)230/280(脱水)100/140運転音(洗濯)43/46(脱水)47/51標準使用水量(L)高43、中36、低30洗濯容量(kg)5.5脱水容量(kg)5
  • MAXZEN マクスゼン JW60KS01 [2槽式洗濯機 (6.0kg)] MAXZEN

    MAXZEN マクスゼン JW60KS01 [2槽式洗濯機 (6.0kg)]

    MAXZEN
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    かんたん操作で使いやすいシンプルデザイン。
    質量(kg)21電源(V)AC100~50/60Hz消費電力(W)洗濯側:250/300、脱水側:140/160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×412×902定格時間(分)洗濯側:35、脱水側:5保証期間1年保証RoHS指令(10物質対応)対応洗濯方法うず巻式水量(L)(標準)高:43、中:38、低:33洗濯容量(kg)[標準]6脱水容量(kg)[標準]6
  • MAXZEN マクスゼン JW80KS01 [2槽式洗濯機 (8.0kg)] MAXZEN

    MAXZEN マクスゼン JW80KS01 [2槽式洗濯機 (8.0kg)]

    MAXZEN
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    かんたん操作で使いやすいシンプルデザイン。
    質量(kg)26.5電源(V)AC100~50/60Hz消費電力(W)洗濯側:280/350、脱水側:130/150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×540×1006保証期間1年保証定格時間洗濯側:35分、脱水側:5分RoHS指令(10物質対応)対応洗濯方法うず巻式水量(L)(標準)高:65、中:58、低:50洗濯容量(kg)[標準]8脱水容量(kg)[標準]8
  • 2槽式洗濯機 日立

    2槽式洗濯機

    日立(3件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    6日以内出荷
    用途工場、事務所での使用に電源単相100V
  • 8.0kg二槽式洗濯機 Haier(ハイアール)

    8.0kg二槽式洗濯機

    Haier(ハイアール)
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    大容量8kgなので一度に洗える。 大きい文字で見やすい操作パネル。 切替しやすい操作パネル採用。 スパイラルパルセータ採用により洗浄力アップ。 終了ブザー付。
    付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーヴ(1)仕様毛布洗い可能(4kgまで)、真下排水可能、選択可能枚数(Yシャツ)28枚材質(洗濯槽・脱水槽)プラスチック質量(kg)23.5ホワイト種類二槽式洗濯機寸法(幅W×奥行D)(mm)(適合防水パン)715×350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×465×995電源コード(m)1.9ホース長さ(m)排水0.85(側面から出た長さ)電源電圧(V)単相100(50/60Hz)運転音(dB)洗濯時43/46、脱水時48/53排水左右2方向モード標準、ソフト定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時260/320、脱水時120/150運転時間(分)洗濯:16(標準)、脱水:6(標準)洗濯/脱水容量(kg)8.0/5.0水量(L)76/70/63/57/50/43
  • コンパクト2槽式洗濯機「ウォッシュマン」 ファミリー・ライフ

    コンパクト2槽式洗濯機「ウォッシュマン」

    ファミリー・ライフ
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    頑固な汚れ落としに!洗濯と脱水ができる2槽式。洗濯槽と脱水槽が分かれた2槽式コンパクトサイズで汚れが気になる衣類を洗いながら手洗いした小物を脱水など洗濯と脱水を同時進行できます。洗濯時間が短縮できる便利な1台。2台目の洗濯機におすすめ!。操作しやすいダイヤル式。排水ホース付き。一度にコレだけ洗える!衣類の洗濯目安/肌着:約3枚、下着:約3枚、靴下:約6枚。洗濯槽容量約3.6kg、脱水槽容量約2kg。脱水槽はステンレス製で耐久性に優れ衛生的。洗濯タイマー最大約15分、脱水タイマー最大約5分。色柄物の洗い分けに、汚れがひどい衣類に、毛だらけのペット服に。洗濯槽に糸くずフィルター付き。軽量コンパクトなのでお好きな場所で使えます。両側に取っ手付き。1年間保証書付き
    セット内容本体、脱水用内フタ、糸くずフィルター、取扱説明書材質本体:ポリプロピレン、ダイヤルパネル:ABS樹脂、排水ホース:ポリエチレン質量(kg)(約)10ホワイト種類2槽式洗濯機電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)(洗濯)240・(脱水)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)55×36×57.5ホース長さ(cm)排水:(約)42(本体よりホース先端まで)洗濯方法うずまき式(反転方式)、脱水方式:遠心脱水式洗濯容量(kg)約3.6・(脱水)約2
  • 二槽式洗濯機5kg AQUA(旧:ハイアールアジア)

    二槽式洗濯機5kg

    AQUA(旧:ハイアールアジア)
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    清潔お洗濯「抗菌Bigパルセーター」&「ステンレス脱水槽」。便利「風呂水専用給水口」。風を取り込み、脱水をサポート「風脱水ウィンドウ」搭載
    幅(mm)(ボディ)760容量(kg)洗濯・脱水 5本体質量(kg)25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)785×435×918運転音(dB)洗い:43/45 (50/60Hz)、 脱水:48/52(50/60Hz)定格消費電力(W)(50/60Hz)洗い:210/260、脱水:110/140水量(L)43・36・30(水流:標準/ソフト)
  • 二槽式洗濯機 TOHOTAIYO

    二槽式洗濯機

    TOHOTAIYO
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    洗濯と脱水を同時にできますので洗濯物の量が多い場合や、複数回に分けたい場合に効率的に洗濯をする事ができます。
    付属品給水つぎて(1個)、脱水キャップ(1個)、脚キャップ(4個)質量(kg)約21方式【洗濯方式】うず巻式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×412×902電源電圧(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯:250/300、脱水:140/160運転時間(分)洗濯:35、脱水:5洗濯/脱水容量(kg)5.5/5.5水量(L)高:43/中:38/低:33
  • 2槽式洗濯機 5kg Panasonic(パナソニック)

    2槽式洗濯機 5kg

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    シンプル操作&大型ダイヤルで使いやすさ向上。5kgタイプ2槽式洗濯機。シンプル操作&大型ダイヤルで使いやすさ向上。清潔感のあるデザイン。
    用途2槽式洗濯機として。脱水機/二層式洗濯機/洗濯脱水機/シンプル/白/家電/二槽洗濯機/時短/節水/エコ質量(kg)25ホワイト種類2槽式洗濯機消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯側) 245/305、(脱水側) 100/120騒音値(dB)(洗濯側) 44、(脱水側) 47寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×48.2×93.8(吸・排水ホース含む)洗濯/脱水容量(kg)5水量(L)定格:(高)46、(中)39、(低)35、(少量)23
  • 二槽式洗濯機4kg AQUA(旧:ハイアールアジア)

    二槽式洗濯機4kg

    AQUA(旧:ハイアールアジア)
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    清潔お洗濯「抗菌Bigパルセーター」。便利「風呂水専用給水口」(3)風を取り込み、脱水をサポート「風脱水ウィンドウ」搭載
    幅(mm)(ボディ)760容量(kg)洗濯・脱水 4本体質量(kg)24外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)785×435×918運転音(dB)洗い:43/45 (50/60Hz)、 脱水:48/52(50/60Hz)定格消費電力(W)(50/60Hz)洗い:200/250、脱水:110/130水量(L)43・36・30(水流:標準/ソフト)
  • コントロールロッド Haier(ハイアール)

    コントロールロッド

    Haier(ハイアール)
    99税込109
    1個
    7日以内出荷
    給水切り替えレバー

洗濯機/洗濯乾燥機』には他にこんなカテゴリがあります

二層式洗濯機