絞り込み
「容量(kg)」から絞り込む

ドラム式洗濯機 洗濯10kg 乾燥5kg 左開き コンパクト 洗濯乾燥機
YAMAZEN(山善)¥90,980~税込¥100,078~1台翌々日出荷超コンパクト設計のドラム式洗濯機。標準洗濯容量:10kg。標準乾燥容量:5kg。標準使用水量:70L(洗濯時)、109L(洗濯+乾燥時)。左開き。コース(洗濯):標準・おいそぎ・パワフル・手洗い・つけおき・脱水。(洗濯+乾燥):標準(洗乾)・おいそぎ(洗乾)・パワフル(洗乾)・毛布・おやすみ・部屋干し。(乾燥):乾燥・あたたか。(お手入れ):槽洗浄・槽乾燥。操作しやすいダイヤル式。操作部は視認性の高い液晶表示。高温洗浄で清潔長持ち。予約タイマーで洗濯の終了時間を自由に設定可能用途洗濯機 ドラム 温水洗浄 コンパクト 洗濯10kg 乾燥5kg コスパ タイパ スぺパ質量(kg)75電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)220(洗濯時)、1150(乾燥時)、980(温水時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×59.5×85.7
ドラム式洗濯乾燥機 8.0kg/5.0kg
アイリスオーヤマ¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ材質SGCC、PP質量(g)80000種類ドラム式洗濯乾燥機消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×1065電源コード(m)約1.5乾燥質量(kg)5運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約44dB/約44dB洗濯/脱水容量(kg)8/5水量(L)標準:30乾燥方式ヒーター乾燥
ドラム式洗濯機 洗濯12kg 乾燥6kg 自動投入 ヒートポンプ式 乾燥 コンパクト 左開き
Hisense(ハイセンス)¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷コンパクトなのにしっかり洗えるドラム式洗濯機。◇洗濯・脱水容量/乾燥容量:12kg/6kg。◇標準使用水量(洗濯):72L。◇標準使用水量(洗濯~乾燥):60L。◇水量:自動(負荷12kgで28L)。◇標準コース運転:目安時間(洗濯):約29分。◇標準コース運転:目安時間(洗濯~乾燥):約124分。◇定格消費電力(50Hz/60Hz):(洗濯時)400W /(乾燥時)550W。◇消費電力量(50Hz/60Hz):(洗濯時)40Wh /(洗濯~乾燥)1085Wh。◇湯沸かし用電熱装置:615W。◇運転音(洗い/脱水/乾燥):約37dB/約46dB/約46dB。◇ナイトコース運転音(洗い/脱水/乾燥):約37dB/約46dB/約43dB。◇外形寸法(。幅は排水ホースを含む):幅635mm×奥行630mm×高さ1007mm。◇本体幅:598mm。◇設置可能防水パン(奥行内寸法):500mm以上。◇設置可能防水パン(幅内寸法):590mm以上。◇排水方向:左右、真下用途温水洗浄 60℃殺菌コース タオルコース 自動槽洗浄 自動槽乾燥 リモート洗濯 薄型ボディ質量(kg)約87色ホワイト容量(kg)(洗濯・脱水)12、(乾燥)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約63.5×63.0×100.7(※幅は排水ホースを含む)標準使用水量(L)(洗濯)72,(洗濯~乾燥)60
ドラム式洗濯乾燥機 8.0kg/5.0kg(台無)
アイリスオーヤマ¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて20℃・30℃・40℃・60℃に温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り(80%乾燥)」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。また、シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ材質SGCC、PP質量(g)72000種類ドラム式洗濯乾燥機消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×908電源コード(m)約1.5乾燥質量(kg)5運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約52dB/約45dB洗濯/脱水容量(kg)8/5水量(L)標準:30乾燥方式ヒーター乾燥
ドラム式洗濯乾燥機 洗濯容量11kg 乾燥容量6kg ビッグドラム
日立¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷「センサービッグドラム洗浄」できわだつ白さ。11kgドラム式洗濯乾燥機。◇洗濯コース:標準 11kg/すすぎ1回 11kg/おいそぎ 6kg/念入り 11kg/手造り 11kg/柔らか 4.5kg/毛布 4.7kg(ふとん1kg)/おしゃれ着 3kg。◇洗濯~乾燥コース:標準 6kg/すすぎ1回 6kg/化繊 1.5kg/念入り 6kg/手造り 6kg/毛布 3kg/ナイト 4.5kg。◇乾燥コース:標準 6kg/念入り 6kg/毛布 3kg/ナイト 4.5kg/静止乾燥 0.4kg。◇清潔コース:花粉 2kg/槽洗浄/槽乾燥。◇洗濯・脱水容量:11kg。◇洗濯~乾燥・乾燥容量:6kg。◇洗浄機能:センサービッグドラム洗浄。◇脱水機能:ほぐし脱水。◇乾燥方式:風アイロン(低温ヒート式)。◇除湿方式:水冷除湿。◇清潔機能:[抗菌]糸くずフィルター、洗濯槽自動おそうじ、乾燥経路自動おそうじ。◇清潔コース:槽洗浄 11時間、槽洗浄 3時間、槽乾燥。◇予約機能:【洗濯】3~24時間【洗濯~乾燥】5~24時間【乾燥】5~24時間。◇目安時間:【洗濯】45分【洗濯~乾燥】約150分。◇消費電力(50/60Hz):【洗濯】130W【乾燥】1,050W 。待機時消費電力ゼロ。◇消費電力量(50/60Hz):【洗濯】60Wh【洗濯~乾燥】約1,690Wh。◇標準使用水量:【洗濯】86L【洗濯~乾燥】90L。◇運転音(洗い/脱水/乾燥):34/37/49dB。◇設置可能な防水パンサイズ(内寸奥行):540mm以上。◇排水ホースの長さ(左出し/右出し):82/56cm用途HITACHI ドラム式洗濯乾燥機 風アイロン センサービッグドラム洗浄 洗濯槽自動おそうじ 大容量 低振動質量(kg)77色ホワイト消費電力(W)【洗濯】130【乾燥】1050容量(kg)【洗濯・脱水】11【乾燥】6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63.8×71.5×104.3
ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON 抗菌ウルトラファインバブル洗浄W搭載基本機能充実モデル
東芝¥309,800税込¥340,7801台9日以内出荷抗菌ウルトラファインバブル洗浄Wを搭載し、繊維の奥までまっ白に洗ってスッキリすすぎ。目に見えない隠れ汚れまで逃さずスッキリ洗うから黄ばみを予防し、1年後の白さが違います。また、全てのコースで水道水を抗菌水に変えて洗浄。お洗濯の度に衣類を抗菌氏、部屋干し臭の原因臭の繁殖を防ぎます。ヒートポンプ除湿乾燥で繊維ふんわり・しわスッキリ。スピーディで省エネのふんわりリッチ速乾です。深夜や早朝のお洗濯も気兼ねなくできる低振動・低騒音設計、空間に馴染むスタイリッシュなデザインです。その他【節電・節水】ecoモード性能【低騒音】振動吸収クッション(高減衰ゴム)、S-DDモーター(インバーター制御)幅(mm)ボディ:600質量(kg)89色グランホワイト消費電力(W)【洗濯】135【乾燥】1190容量(kg)【洗濯・脱水】12【【乾燥】7設置寸法・奥行(mm)【防水パン】520~寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×720×1060勝手左開き運転音(dB)【洗い】32【脱水】37【乾燥】48(乾燥節電42)排水【排水ホース】左・右・真下(4方向)消費電力量(Wh)【洗濯】70 【洗濯~乾燥】1330 【洗濯~乾燥】【乾燥(節電)】670洗浄機能抗菌ウルトラファインバブル洗浄W、Ag+抗菌水標準使用水量(L)【洗濯】80 【洗濯~乾燥】61清潔機能除菌乾燥モード、除菌消臭コース、自動おそうじ機能(自動お掃除モードあり)、自動槽乾燥 カビプロテクト、乾燥ダクト自動お手入れ・熱交換器自動洗浄、ドアパッキン洗浄、槽洗浄・槽乾燥コース駆動時間(分)【洗濯時】35【 洗濯~乾燥時】89【 洗濯~乾燥時(乾燥節電)】215乾燥方式ふんわりリッチ速乾(ヒートポンプ除湿乾燥)
ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON 抗菌ウルトラファインバブル洗浄搭載最上位モデル
東芝¥379,800税込¥417,7801台9日以内出荷抗菌ウルトラファインバルブ洗浄EX搭載の最上位モデル。美しく使いやすいスタイリッシュなデザイン、低振動低騒音設計で深夜や早朝のお洗濯も気兼ねなく。また、スマホ連携で外出先からの操作もOK。毎日のお洗濯がもっと便利になります。水の差が洗浄力の差!水道水をウルトラファインバブル水に変えて衣類の奥の汚れまでスッキリ落とし衣類の黄ばみを予防。1年後の白さが違います。ウルトラファインバブル水なら洗剤の洗浄成分を吸着し取り除くからすすぎ効果もアップ。ヒートポンプ除湿乾燥で、繊維ふんわり・しわスッキリ。大きな洗濯槽と大風量でふんわりスピーディに乾燥させます。洗剤、柔軟剤は自動投入。洗剤を量る手間がなくなり、使いすぎも防ぎます。ボタンを押すだけで洗濯スタート。その他【節電・節水】ecoモード、ふろ水ポンプ(ふろ水用給水ホースは付属していません)性能【低騒音】振動吸収クッション(高減衰ゴム)、S-DDモーター(インバーター制御)幅(mm)ボディ:600質量(kg)89消費電力(W)【洗濯】135(電動機)1000(湯沸し用電熱装置)最大消費電力1190【乾燥】1190容量(kg)【洗濯・脱水】12【乾燥】7設置寸法・奥行(mm)【防水パン】520~寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×720×1060機能スマートフォン連携運転音(dB)【洗い】32【脱水】37【乾燥】48(乾燥節電42)排水【排水ホース】左・右・真下(3方向)消費電力量(Wh)【洗濯】70【洗濯~乾燥】1330【洗濯~乾燥】【乾燥(節電)】670洗浄機能抗菌ウルトラファインバブル洗浄EX、温水抗菌ウルトラファインバブル洗浄EX、高濃縮ワイドシャワー、Ag+抗菌水標準使用水量(L)【洗濯】80【洗濯~乾燥】61駆動時間(分)【洗濯時】30【洗濯~乾燥時】87【洗濯~乾燥時(乾燥節電)】215乾燥方式ふんわりリッチ速乾(ヒートポンプ除湿乾燥)、温度センサー
ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON 抗菌ウルトラファインバブル洗浄搭載最上位モデル
東芝¥379,800税込¥417,7801台9日以内出荷抗菌ウルトラファインバルブ洗浄EX搭載の最上位モデル。美しく使いやすいスタイリッシュなデザイン、低振動低騒音設計で深夜や早朝のお洗濯も気兼ねなく。また、スマホ連携で外出先からの操作もOK。毎日のお洗濯がもっと便利になります。水の差が洗浄力の差!水道水をウルトラファインバブル水に変えて衣類の奥の汚れまでスッキリ落とし衣類の黄ばみを予防。1年後の白さが違います。ウルトラファインバブル水なら洗剤の洗浄成分を吸着し取り除くからすすぎ効果もアップ。ヒートポンプ除湿乾燥で、繊維ふんわり・しわスッキリ。大きな洗濯槽と大風量でふんわりスピーディに乾燥させます。洗剤、柔軟剤は自動投入。洗剤を量る手間がなくなり、使いすぎも防ぎます。ボタンを押すだけで洗濯スタート。その他【節電・節水】ecoモード、ふろ水ポンプ(ふろ水用給水ホースは付属していません)性能【低騒音】振動吸収クッション(高減衰ゴム)、S-DDモーター(インバーター制御)幅(mm)ボディ:600質量(kg)89色グランホワイト消費電力(W)【洗濯】135(電動機)1000(湯沸し用電熱装置)最大消費電力1190【乾燥】1190容量(kg)【洗濯・脱水】12【乾燥】7設置寸法・奥行(mm)【防水パン】520~寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×720×1060勝手右開き機能スマートフォン連携運転音(dB)【洗い】32【脱水】37【乾燥】48(乾燥節電42)排水【排水ホース】左・右・真下(3方向)消費電力量(Wh)【洗濯】70【洗濯~乾燥】1330【洗濯~乾燥】【乾燥(節電)】670洗浄機能抗菌ウルトラファインバブル洗浄EX、温水抗菌ウルトラファインバブル洗浄EX、高濃縮ワイドシャワー、Ag+抗菌水標準使用水量(L)【洗濯】80【洗濯~乾燥】61清潔機能UV除菌コースUV除菌洗濯コースUV除菌洗乾コース(ハイパワーUV)、UV除菌消臭コース(ハイパワーUV)、自動おそうじ機能(自動お掃除モードあり)、自動槽乾燥 カビプロテクト、乾燥ダクト自動お手入れ・熱交換器自動洗浄、バブルdeメンテ、ドアパッキン洗浄、乾燥フィルターラクラクお手入れ、槽洗浄・槽乾燥コース、60℃温水槽洗浄駆動時間(分)【洗濯時】30【洗濯~乾燥時】87【洗濯~乾燥時(乾燥節電)】215乾燥方式ふんわりリッチ速乾(ヒートポンプ除湿乾燥)、温度センサー
ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON 抗菌ウルトラファインバブル洗浄搭載コンパクトモデル
東芝¥219,800税込¥241,7801台9日以内出荷今までドラム式洗濯機を諦めていたお部屋にも設置できる空間にフィットするサイズとデザイン。お部屋に合わせて選べるモーニングホワイトとナイトグレーの2色カラーバリエーションです。繊維のすき間より小さいナノサイズの泡「ウルトラファインバブル」が洗剤の力を引き出し、皮脂汚れを落として黄ばみを予防。特別な設定は必要なく、いつも通りのお洗濯で1年後の白さに違いがでる抗菌ウルトラファインバブル洗浄機能搭載です。その他【排水ホース】左・右・真下(6方向)性能【低騒音】インバーター制御幅(mm)ボディ:599質量(kg)71消費電力(W)【洗濯】160【乾燥】950容量(kg)【洗濯・脱水】8【【乾燥】4設置寸法・奥行(mm)500~寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×633×975勝手左開き機能【予】1~24時間後設定運転音(dB)【洗い】32【脱水】42 【乾燥】46消費電力量(Wh)【洗濯】65【洗濯~乾燥】1980洗浄機能抗菌ウルトラファインバブル洗浄、温水抗菌ウルトラファインバブル洗浄、Ag+抗菌水標準使用水量(L)【洗濯】78【洗濯~乾燥】90清潔機能除菌消臭コース、自動おそうじ機能(自動お掃除モードあり)、自動槽乾燥 カビプロテクト、槽洗浄めやすサイン、槽洗浄・槽乾燥コース駆動時間(分)【洗濯時】44【洗濯~乾燥時】200乾燥方式ヒーター式乾燥(水冷除湿)
ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON 抗菌ウルトラファインバブル洗浄EX搭載ハイスペックモデル
東芝¥359,800税込¥395,7801台9日以内出荷水の差が洗浄力の差!抗菌ウルトラファインバブル洗浄EXを搭載したハイスペックモデルです。水道水をウルトラファインバブル水に変えて衣類の奥の汚れまでスッキリ落とし衣類の黄ばみを予防。1年後の白さが違います。ウルトラファインバブル水なら洗剤の洗浄成分を吸着し取り除くからすすぎ効果もアップ。ヒートポンプ除湿乾燥で、繊維ふんわり・しわスッキリ。大きな洗濯槽と大風量でふんわりスピーディに乾燥させます。洗剤、柔軟剤は自動投入。洗剤を量る手間がなくなり、使いすぎも防ぎます。ボタンを押すだけで洗濯スタート。スマホ連携(アプリ使用)で外出先からも洗濯スタートできるItoT対応です。その他【節電・節水】ecoモード性能【低騒音】振動吸収クッション(高減衰ゴム)、S-DDモーター(インバーター制御)幅(mm)ボディ:600質量(kg)89色グランホワイト消費電力(W)【洗濯】135(電動機)1000(湯沸かし用電熱装置)最大消費電力1190【乾燥】1190設置寸法・奥行(mm)【防水パン】520~寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×720×1060機能スマートフォン連携運転音(dB)【洗い】32【脱水】37【乾燥】48(乾燥節電42)排水【排水ホース】左・右・真下(3方向)消費電力量(Wh)【洗濯】70【洗濯~乾燥】1330【洗濯~乾燥】【乾燥(節電)】670洗浄機能抗菌ウルトラファインバブル洗浄EX、温水抗菌ウルトラファインバブル洗浄EX、高濃縮ワイドシャワー、Ag+抗菌水標準使用水量(L)【洗濯】80 【洗濯~乾燥】61清潔機能UV除菌洗乾コースUV温風除菌コース、消臭コース、自動おそうじ機能(自動お掃除モードあり)、自動槽乾燥 カビプロテクト、乾燥ダクト自動お手入れ・熱交換器自動洗浄、バブルdeメンテ、ドアパッキン洗浄、乾燥フィルターラクラクお手入れ、槽洗浄・槽乾燥コース、60℃温水槽洗浄駆動時間(分)【洗濯時】30【洗濯~乾燥時】87【 洗濯~乾燥時(乾燥節電)】215乾燥方式ふんわりリッチ速乾(ヒートポンプ除湿乾燥)、温度センサー
ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON 抗菌ウルトラファインバブル洗浄W搭載基本機能充実モデル
東芝¥309,800税込¥340,7801台9日以内出荷抗菌ウルトラファインバブル洗浄Wを搭載し、繊維の奥までまっ白に洗ってスッキリすすぎ。目に見えない隠れ汚れまで逃さずスッキリ洗うから黄ばみを予防し、1年後の白さが違います。また、全てのコースで水道水を抗菌水に変えて洗浄。お洗濯の度に衣類を抗菌氏、部屋干し臭の原因臭の繁殖を防ぎます。ヒートポンプ除湿乾燥で繊維ふんわり・しわスッキリ。スピーディで省エネのふんわりリッチ速乾です。深夜や早朝のお洗濯も気兼ねなくできる低振動・低騒音設計、空間に馴染むスタイリッシュなデザインです。その他【節電・節水】ecoモード性能【低騒音】振動吸収クッション(高減衰ゴム)、S-DDモーター(インバーター制御)幅(mm)ボディ:600質量(kg)89色グランホワイト消費電力(W)【洗濯】135【乾燥】1190容量(kg)【洗濯・脱水】12【【乾燥】7設置寸法・奥行(mm)【防水パン】520~寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×720×1060勝手右開き運転音(dB)【洗い】32【脱水】37【乾燥】48(乾燥節電42)排水【排水ホース】左・右・真下(5方向)消費電力量(Wh)【洗濯】70 【洗濯~乾燥】1330 【洗濯~乾燥】【乾燥(節電)】670洗浄機能抗菌ウルトラファインバブル洗浄W、Ag+抗菌水標準使用水量(L)【洗濯】80 【洗濯~乾燥】61清潔機能除菌乾燥モード、除菌消臭コース、自動おそうじ機能(自動お掃除モードあり)、自動槽乾燥 カビプロテクト、乾燥ダクト自動お手入れ・熱交換器自動洗浄、ドアパッキン洗浄、槽洗浄・槽乾燥コース駆動時間(分)【洗濯時】35【 洗濯~乾燥時】89【 洗濯~乾燥時(乾燥節電)】215乾燥方式ふんわりリッチ速乾(ヒートポンプ除湿乾燥)
4.5kg ドラム式洗濯機
Haier(ハイアール)¥76,980税込¥84,6781台7日以内出荷温水洗浄で汚れをしっかり落とす。さらに除菌も。すっきり収まるコンパクト設計。シンプルなタッチパネル。15分でお洗濯できる「快速コース」。しっかり洗う「念入りコース」。アイロンがけの手間を削減できる。「しわケア脱水」材質洗濯槽・脱水槽ステンレス質量(kg)50色W/ホワイトタイプコース:標準・自分流・快速・念入り・ソフト・脱水のみ・槽洗浄種類ドラム式洗濯機容量(kg)4.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(給・排水ホース含む)516×537×790 ※実際の据え付け時には、ボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。消費電力(W)(50/60Hz)55電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)機能【液体洗剤・柔軟剤自動投入】 なし、【お湯洗い機能】 ○、【DDインバーターモーター】 なし、【ステンレス槽】 ○、【チェッカードタンク】 ○、【乾燥機能】 なし、【3Dウィングパルセーター】 なし、【香アップ】 なし、【すすぎ1回設定対応】 ○、【しわケア脱水】 ○、【高濃度洗浄】 ○、【無段階水位】 なし、【液体洗剤投入】 ○、【柔軟剤投入】 ○、【残時間表示】 ○、【待機時消費電力ゼロ】 なし、【予約タイマー】 ○、【つけおきモード】 なし、【ちょっと槽洗浄】 なし、【快速コース】 ○、【チャイルドロック】 ○、【ドアロック】 ○時間(高水位時)目安:標準コース43分、快速コース15分排水方式背面運転音(dB)洗い時・脱水時:39 / 49(50Hz/60Hz) ※運転音の表示は(一社)日本電機工業会洗濯機性能評価基準によるものです。消費電力量(Wh)(50Hz/60Hz)40標準使用水量(L)41内形寸法(幅W×奥行D)(mm)対応防水パン:507×11以上 ※防水パンの奥行内寸が545以上であっても、左右の幅内寸が小さい場合はトラップが洗濯機の下に位置する場合があります。洗濯/脱水容量(kg)4.5水量(L)標準:15
ドラム式洗濯機
Haier(ハイアール)¥129,800税込¥142,7801台(12kg)6日以内出荷設置場所を選ばないコンパクトデザイン、乾燥機能を削り必要な機能に凝縮して生まれた「暮らしにこだわるあなたに」ランドリールームを格上げする12kgドラム式洗濯機です。幅595×奥行700×高さ940mmの省スペース設計。設置場所を選ばず上部空間を自在に活用できます。忙しい毎日に便利な液体洗剤・柔軟剤自動投入機能付き。毎回カップで測る手間がなく適量で洗えるので仕上がりよく経済的です。落ちにくい皮脂汚れなどを浮かせて洗う「お湯洗い機能」搭載。さらに「除菌コース」なら約60℃でニオイの原因菌を取り除き部屋干し臭も抑制します。服にこだわる方にうれしい、衣類の種類に合わせて洗い方を記憶する「自分流コース」タオルをふんわり肌心地よく仕上げる「タオルコース」、「白さ追求コース」「布団/毛布コース」「洗えるスーツコース」など便利なコースがたくさんあります。材質洗濯槽:ステンレス質量(kg)81色ホワイト容量洗濯・脱水:12lg寸法(幅W×奥行D)(mm)対応防水パン(内寸):595×540以上 ※防水パンの奥行内寸が545mm以上であっても、左右の幅内寸が小さい場合はトラップが洗濯機の下に位置する場合があります。電源電圧単相100(50/60Hz共用)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×700×940 ※実際の据え付け時には、ボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。ボディ幅:595消費電力(W)(50/60Hz)240(消費電力量:57Wh)機能液体洗剤・柔軟剤自動投入、お湯洗い、DDインバーターモーター、チェッカードタンク、香アップ、すすぎ1回設定対応、シワケア脱水、予約タイマー、残時間表示、快速コース、チャイルドロック、ドアロック、洗濯コース等排水方式背面運転音(dB)【洗い時・脱水時】37・53(50/60Hz共用) ※運転音の表示は(一社)日本電機工業会洗濯機性能評価基準によるものです。使用量標準水:84L運転時間(分)【目安時間(分)】標準:35、快速:16(高水位時)水量(L)標準:22
ドラム式洗濯乾燥機8.0kg/5.0kg自動投入
アイリスオーヤマ¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷洗濯容量8kg、乾燥容量5kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗剤・柔軟剤自動投入機能を搭載しており、洗濯の度に洗剤を入れる手間なく、毎日のお洗濯がぐんとラクになります。汚れが多いときや、柔軟剤の香りを多く残したいときなど、投入量を「標準、多め、少なめ」で設定できます。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて20℃・30℃・40℃・60℃に温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。材質SGCC、PP質量(g)81000種類ドラム式洗濯乾燥機消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×1065乾燥質量(kg)5運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約44dB/約44dB標準使用水量(L)80定格入力1000W洗濯/脱水容量(kg)8/5
9.0kgドラム式洗濯機(洗濯専用)
Haier(ハイアール)¥85,980税込¥94,5781台7日以内出荷毎日の手間を軽減。液体洗剤も柔軟剤も自動投入。 温水洗浄で汚れをしっかり落とす。 シンプルコンパクト設計 15分でお洗濯できる「快速コース」 ウォッシャブルスーツもお家で洗濯「洗えるスーツコース」 柔軟剤の香をしっかり「香アップコース」 しっかり洗う「念入りコース」付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、排水ホース(1)、スパナ(1)、高さ調整脚(8)、キャップ(6)仕様標準洗濯時間:53分、水位:少・標準・多、インバーター:有、毛布洗い:有、風呂ポンプ:無、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:有、Yシャツ洗濯可能枚数:31枚、しわケア脱水:有、自分流:有質量(kg)78色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×640×860電源(単相/V)100(50/60Hz共有)電源コード(m)1.9ホース長さ(m)給水ホース:1.5、排水ホース:1.0機能標準/標準(すすぎ1回)/自分流1/自分流2/快速/念入り/香アップ/白さ追求/タオル/ソフト/ドライマーク/ふとん毛布/洗えるスーツ/すすぎ+脱水/脱水のみ/槽洗浄(1.2.3)運転音(dB)洗濯時/脱水時排水後ろ定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時:230、湯沸かし用電熱装置:600消費電力量(Wh)洗濯時:定格87(50/60Hz)対応寸法(mm)防水パン:(内寸)幅585以上×奥行545以上×高さ40以下標準使用水量(L)71洗濯/脱水容量(kg)9乾燥方式無
ドラム式洗濯乾燥機8kg4kg 台無し
アイリスオーヤマ¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ材質SGCC、PP寸法(mm)約595×652×908色ホワイト質量(g)72000種類ドラム式洗濯機消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)電源コード(m)約1.5乾燥質量(kg)標準:4運転音(dB)洗濯/約42、脱水:約52、乾燥:約45保証期間お買い上げ日より1年間定格入力(W)1000防水性IPX4標準使用水量(L)80水量(L)標準:30洗濯容量(kg)8
ドラム式洗濯乾燥機8kg4kg
アイリスオーヤマ¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ材質SGCC、PP寸法(mm)約595×652×1065色ホワイト質量(g)80000種類ドラム式洗濯機消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)電源コード(m)約1.5乾燥質量(kg)標準:4運転音(dB)洗濯/約40、脱水:約45.7、乾燥:約44.2保証期間お買い上げ日より1年間定格入力(W)1000防水性IPX4標準使用水量(L)80水量(L)標準:30洗濯容量(kg)8