「容量(kg)」から絞り込む
12(1)

ドラム式洗濯機 洗濯12kg 乾燥6kg 自動投入 ヒートポンプ式 乾燥 コンパクト 左開き
Hisense(ハイセンス)¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷コンパクトなのにしっかり洗えるドラム式洗濯機。◇洗濯・脱水容量/乾燥容量:12kg/6kg。◇標準使用水量(洗濯):72L。◇標準使用水量(洗濯~乾燥):60L。◇水量:自動(負荷12kgで28L)。◇標準コース運転:目安時間(洗濯):約29分。◇標準コース運転:目安時間(洗濯~乾燥):約124分。◇定格消費電力(50Hz/60Hz):(洗濯時)400W /(乾燥時)550W。◇消費電力量(50Hz/60Hz):(洗濯時)40Wh /(洗濯~乾燥)1085Wh。◇湯沸かし用電熱装置:615W。◇運転音(洗い/脱水/乾燥):約37dB/約46dB/約46dB。◇ナイトコース運転音(洗い/脱水/乾燥):約37dB/約46dB/約43dB。◇外形寸法(。幅は排水ホースを含む):幅635mm×奥行630mm×高さ1007mm。◇本体幅:598mm。◇設置可能防水パン(奥行内寸法):500mm以上。◇設置可能防水パン(幅内寸法):590mm以上。◇排水方向:左右、真下用途温水洗浄 60℃殺菌コース タオルコース 自動槽洗浄 自動槽乾燥 リモート洗濯 薄型ボディ質量(kg)約87色ホワイト容量(kg)(洗濯・脱水)12、(乾燥)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約63.5×63.0×100.7(※幅は排水ホースを含む)標準使用水量(L)(洗濯)72,(洗濯~乾燥)60