3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(kg)から絞り込む
  • ドラム式電気洗濯乾燥機 9.0kg ツインバード

    ドラム式電気洗濯乾燥機 9.0kg

    ツインバード
    73,980税込81,378
    1個
    6日以内出荷
    日々の洗濯の負担を軽減するために、洗浄力だけでなく、衣類の取り出しやすさやメンテナンス性にもこだわったドラム式洗濯乾燥機です。一般的な防水パン(奥行内寸600mm)にすっきり収まるサイズで、スペースに制約のある住環境でも設置できます。
    付属品給水ホース・排水ホース・キャップ × 4・ネジ × 4質量(kg)約75外形寸法(mm)約635×656×1030(給・排水ホースを含む)電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)洗い:100、脱水:300、乾燥:930、温水:825電源コード(m)約1.9機能【標準洗濯目安時間(約)】定格洗濯時:48 分・定格洗濯~乾燥時:280分【搭載コース】標準・快速・メモリ・手洗い・毛布・つけおき・ナイト・消臭・槽洗浄・槽乾燥【その他機能】チャイルドロック・温水・部屋干し・予約乾燥質量(kg)4.5運転音(dB)洗い:約26、脱水:42、乾燥:38本体幅(mm)約596標準使用水量(L)定格洗濯時:65 、定格洗濯~乾燥時:95洗濯/脱水容量(kg)9
  • 9.0kgドラム式洗濯機(洗濯専用) Haier(ハイアール)

    9.0kgドラム式洗濯機(洗濯専用)

    Haier(ハイアール)
    85,980税込94,578
    1台
    7日以内出荷
    毎日の手間を軽減。液体洗剤も柔軟剤も自動投入。 温水洗浄で汚れをしっかり落とす。 シンプルコンパクト設計 15分でお洗濯できる「快速コース」 ウォッシャブルスーツもお家で洗濯「洗えるスーツコース」 柔軟剤の香をしっかり「香アップコース」 しっかり洗う「念入りコース」
    仕様標準洗濯時間:53分、水位:少・標準・多、インバーター:有、毛布洗い:有、風呂ポンプ:無、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:有、Yシャツ洗濯可能枚数:31枚、しわケア脱水:有、自分流:有付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、排水ホース(1)、スパナ(1)、高さ調整脚(8)、キャップ(6)質量(kg)78ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×640×860電源(単相/V)100(50/60Hz共有)電源コード(m)1.9ホース長さ(m)給水ホース:1.5、排水ホース:1.0機能標準/標準(すすぎ1回)/自分流1/自分流2/快速/念入り/香アップ/白さ追求/タオル/ソフト/ドライマーク/ふとん毛布/洗えるスーツ/すすぎ+脱水/脱水のみ/槽洗浄(1.2.3)運転音(dB)洗濯時/脱水時排水後ろ定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時:230、湯沸かし用電熱装置:600消費電力量(Wh)洗濯時:定格87(50/60Hz)対応寸法(mm)防水パン:(内寸)幅585以上×奥行545以上×高さ40以下標準使用水量(L)71洗濯/脱水容量(kg)9乾燥方式
  • 4.5kg ドラム式洗濯機 Haier(ハイアール)

    4.5kg ドラム式洗濯機

    Haier(ハイアール)
    76,980税込84,678
    1台
    7日以内出荷
    温水洗浄で汚れをしっかり落とす。さらに除菌も。すっきり収まるコンパクト設計。シンプルなタッチパネル。15分でお洗濯できる「快速コース」。しっかり洗う「念入りコース」。アイロンがけの手間を削減できる。「しわケア脱水」
    材質洗濯槽・脱水槽ステンレス質量(kg)50W/ホワイトタイプコース:標準・自分流・快速・念入り・ソフト・脱水のみ・槽洗浄種類ドラム式洗濯機容量(kg)4.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(給・排水ホース含む)516×537×790 ※実際の据え付け時には、ボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。消費電力(W)(50/60Hz)55電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)機能【液体洗剤・柔軟剤自動投入】 なし、【お湯洗い機能】 ○、【DDインバーターモーター】 なし、【ステンレス槽】 ○、【チェッカードタンク】 ○、【乾燥機能】 なし、【3Dウィングパルセーター】 なし、【香アップ】 なし、【すすぎ1回設定対応】 ○、【しわケア脱水】 ○、【高濃度洗浄】 ○、【無段階水位】 なし、【液体洗剤投入】 ○、【柔軟剤投入】 ○、【残時間表示】 ○、【待機時消費電力ゼロ】 なし、【予約タイマー】 ○、【つけおきモード】 なし、【ちょっと槽洗浄】 なし、【快速コース】 ○、【チャイルドロック】 ○、【ドアロック】 ○時間(高水位時)目安:標準コース43分、快速コース15分排水方式背面運転音(dB)洗い時・脱水時:39 / 49(50Hz/60Hz) ※運転音の表示は(一社)日本電機工業会洗濯機性能評価基準によるものです。消費電力量(Wh)(50Hz/60Hz)40標準使用水量(L)41内形寸法(幅W×奥行D)(mm)対応防水パン:507×11以上 ※防水パンの奥行内寸が545以上であっても、左右の幅内寸が小さい場合はトラップが洗濯機の下に位置する場合があります。洗濯/脱水容量(kg)4.5水量(L)標準:15

洗濯機/洗濯乾燥機』には他にこんなカテゴリがあります

ドラム式洗濯機